カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(32)
絞り込み
ブランド
  • エバラポンプ(荏原製作所)
  • モノタロウ(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(185)
  • ホンダ(144)
  • 山金工業(55)
  • サンエス(16)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(16)
  • Wera(11)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(11)
  • ヤマテック(11)
  • SMC(9)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(9)
  • Merck(メルクミリポア)(9)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(8)
  • ノーブランド(7)
  • KTC(6)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
  • アクト(6)
  • アズワン(5)
  • エスコ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PH9」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DS型汚水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
小形・軽量で据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
用途浄化槽処理水の排水。 下水処理場の消泡用。 雨水・湧水排水。 工事現場の湧水排水。極数2形式乾式水中材質(フレーム)FC150材質(主軸)SUS430
DVSA型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DVSA型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSAポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200
清水用水中ポンプ ステンレス エバラポンプ(荏原製作所)清水用水中ポンプ ステンレスエバラポンプ(荏原製作所)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
プレス製なので、従来の鋳物製ポンプより30%以上軽く、取扱いが簡単です。独特の三角ボリュートの採用によりコンパクトです。接液部がステンレス製(SUS304)なので、さびの発生が少ない。電動機保護装置(オートカット)の内蔵により過負荷、拘束、欠相による電動機の焼損を防止します。吸込口が下についているので始動水位、運転水位が低い。
用途一般排水用:ピット、地下室の排水産業排水用:一般工場、病院、実験室での排水非常排水用:洪水時の排水農業用:川、溜め池からの取水仕様非自動形付属品吊り下げロープ5m、水中ケーブル4m、ホースニップル(樹脂製)、地上銘板軸径(Φmm)(メカ部)15極数2形式乾式水中軸受呼び番号負荷側/6303VVC3反負荷側/6301VVC3材質(フレーム)SUS304異物通過径(Φmm)5材質(ケーブル)VCT耐熱クラスE内蔵保護装置オートカットポンプ水没最大水深(m)4構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)ワンコイル・ダブルメカニカルシール材質(ケーシング)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/NBR材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(摺動部)SiC・SiC(接液側)、セラミック/カーボン(電動機側)(ゴム)NBR材質(軸封部封入液)流動パラフィン材質(底部)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/CR運転可能最低水位(mm)50配管接続方式ねじ込み式(ホースニップル付)
DVS型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DVS型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様非自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200
DWS型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DWS型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
軽量、強じん、耐食性
用途池の清掃・排水・循環、庭園・植木・庭・花壇への散水、農業用水の給水、農作業の散水、庭園・道路への打水、ハウス栽培の循環・散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、風呂の清掃、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車、農機具の洗浄、畜舎の洗浄、非常排水、浄化槽の放流、設備排水仕様非自動形寸法L1(mm)100異物通過径(Φmm)15異物通過長(mm)50寸法DE(mm)96運転可能最低水位(mm)100
DWSA型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプ(ダーウィン) エバラポンプ(荏原製作所)DWSA型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプ(ダーウィン)エバラポンプ(荏原製作所)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 15mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWSA型)・自動交互形(DWSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ球径(Φmm)15運転方式DWSA異物通過径(Φmm)15異物通過長(mm)50残水位(mm)150ポンプ水没最大水深(m)4構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシング合成樹脂繊維長(mm)50
DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
軽量、強じん、耐食性
用途河川・溜池からの取水、田畑の濯水、電信電話・ガス・水道などの工事現場の湧き水排水、汚水・濁り水の排水、厨房の雑排水、加工工場の排水、病院・実験室等の排水、浄化槽原水移送、雑排水、汚物排水、設備排水、小規模合併浄化槽の排水、雨水・湧水排水仕様非自動形寸法L1(mm)120異物通過径(Φmm)35寸法DE(mm)96運転可能最低水位(mm)120
水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
DWV型汚水・汚物水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DWV型汚水・汚物水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
異物通過径(Φmm)35
DNA型雑排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DNA型雑排水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
DWS型汚水・雑排水水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DWS型汚水・雑排水水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
異物通過径(Φmm)15
DWVA型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン) エバラポンプ(荏原製作所)DWVA型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン)エバラポンプ(荏原製作所)
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 35mmの固形物を通過できるので、異物が混入する液体を排水できます。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWVA型)・自動交互形(DWVJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ球径(Φmm)35運転方式DWVA異物通過径(Φmm)35残水位(mm)150ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシング合成樹脂繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン) エバラポンプ(荏原製作所)DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン)エバラポンプ(荏原製作所)
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 35mmの固形物を通過できるので、異物が混入する液体を排水できます。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWVA型)・自動交互形(DWVJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様非自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ球径(Φmm)35運転方式DWV異物通過径(Φmm)35ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシング合成樹脂運転可能最低水位(mm)120繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
DVS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DVS型汚水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
仕様非自動形異物通過径(Φmm)21
DS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DS型汚水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
小形・軽量で、据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DSA型)、自動交互運転形(DSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
DN型雑排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DN型雑排水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
DVSJ型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DVSJ型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動交互形(自動形DVSAと組合わせての設置が必要)極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSJポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200
汚水・汚物用水中ポンプ DL型 エバラポンプ(荏原製作所)汚水・汚物用水中ポンプ DL型エバラポンプ(荏原製作所)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。 特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用
DNJ型雑排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DNJ型雑排水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
DWSJ型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプ(ダーウィン) エバラポンプ(荏原製作所)DWSJ型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプ(ダーウィン)エバラポンプ(荏原製作所)
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 15mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWSA型)・自動交互形(DWSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動交互形(自動形DWSAと組合わせての設置が必要)極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ球径(Φmm)15運転方式DWSJ異物通過径(Φmm)15異物通過長(mm)50残水位(mm)120ポンプ水没最大水深(m)4構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシング合成樹脂繊維長(mm)50
水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
出力(kW)0.15周波数(Hz)60吐出口径(Φmm)40(50)取扱液液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100吐出量(L/min)/全揚程(m)0.03/4.9、0.162/1.5
DWVJ型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン) エバラポンプ(荏原製作所)DWVJ型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン)エバラポンプ(荏原製作所)
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 35mmの固形物を通過できるので、異物が混入する液体を排水できます。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWVA型)・自動交互形(DWVJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動交互形(自動形DWVAと組合わせての設置が必要)極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ球径(Φmm)35運転方式DWVJ異物通過径(Φmm)35残水位(mm)120ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシング合成樹脂繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
DSA型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DSA型汚水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
小形・軽量で、据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DSA型)、自動交互運転形(DSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
DSJ型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DSJ型汚水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
小形・軽量で、据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DSA型)、自動交互運転形(DSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
汚水・汚物用水中ポンプ DL型 エバラポンプ(荏原製作所)汚水・汚物用水中ポンプ DL型エバラポンプ(荏原製作所)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用仕様自動形付属品地上銘板×1、水中ケーブル10m、吐出し曲管(ガスケット・ボルト含む)×1、相フランジ(ガスケット・ボルト含む)×1組タイプ自動形出力(kW)0.4極数4形式乾式水中周波数(Hz)60フランジJIS 10K形(薄)電圧(V)三相200/220定格電流(A)2.3吐出口径(Φmm)50材質(フレーム)FC150吐出量(m3/min)0.05・0.28取扱液(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:35mm以下、繊維:150mm以下ポンプ水没最大水深(m)8吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.050/7.8 0.280/3.0構造(羽根車)ノンクロッグ構造(軸封)ワンコインダブルメカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(接液側)SiC/SiC、(電動機側)セラミックス、カーボン材質(軸封部封入液)タービン油VG32定格電流(V)200
汚水・汚物用水中ポンプ DL型 エバラポンプ(荏原製作所)汚水・汚物用水中ポンプ DL型エバラポンプ(荏原製作所)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用仕様自動交互形(自動形DLAと組合わせての設置が必要)付属品地上銘板×1、水中ケーブル10m、吐出し曲管(ガスケット・ボルト含む)×1、相フランジ(ガスケット・ボルト含む)×1組タイプ自動交互形(自動形DLAと組合わせての設置が必要)出力(kW)0.4極数4形式乾式水中周波数(Hz)60フランジJIS 10K形(薄)電圧(V)三相200/220定格電流(A)2.3吐出口径(Φmm)50材質(フレーム)FC150吐出量(m3/min)0.05・0.28取扱液(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~32、(異物)球状:35mm以下、繊維:150mm以下ポンプ水没最大水深(m)8吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.050/7.8 0.280/3.0構造(羽根車)ノンクロッグ構造(軸封)ワンコインダブルメカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(接液側)SiC/SiC、(電動機側)セラミックス、カーボン材質(軸封部封入液)タービン油VG32定格電流(V)200
DWVJ型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン) エバラポンプ(荏原製作所)DWVJ型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン)エバラポンプ(荏原製作所)
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
仕様自動交互形(自動形DWVAと組合わせての設置が必要)タイプ自動交互形(自動形DWVAと組合わせての設置が必要)出力(kW)0.15極数2極形式乾式水中周波数(Hz)60フランジ特殊フランジ電圧(V)単相100球径(Φmm)35吐出口径(Φmm)40(50)運転方式DWVJ異物通過径(Φmm)35異物通過長(mm)100取扱液液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100残水位(mm)120ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール吐出量(L/min)/全揚程(m)0.03/4.9、0.162/1.5ケーシング合成樹脂単相繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
仕様非自動形タイプ非自動形出力(kW)0.15周波数(Hz)60寸法L1(mm)120寸法A(mm)210寸法F(mm)100寸法D(mm)72寸法E(mm)94寸法B(mm)144寸法C(mm)138吐出口径(Φmm)40回転速度(min-1[r.p.m])3600異物通過径(Φmm)35異物通過長(mm)100取扱液液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100寸法DE(mm)96寸法DARc1 1/2吐出量(L/min)/全揚程(m)0.03/4.9、0.162/1.5運転可能最低水位(mm)120
DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン) エバラポンプ(荏原製作所)DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン)エバラポンプ(荏原製作所)
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
仕様非自動形出力(kW)0.15極数2極形式乾式水中周波数(Hz)60フランジ特殊フランジ球径(Φmm)35吐出口径(Φmm)40(50)運転方式DWV異物通過径(Φmm)35異物通過長(mm)100取扱液液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール吐出量(L/min)/全揚程(m)0.03/4.9、0.162/1.5ケーシング合成樹脂運転可能最低水位(mm)120繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
DS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DS型汚水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
汚物用ボルテックス水中ポンプ DV型 エバラポンプ(荏原製作所)汚物用ボルテックス水中ポンプ DV型エバラポンプ(荏原製作所)
96,980税込106,678
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
ボルテックスポンプなので吐出し口径と同径の異物を排出することができます。 4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。
用途汚物槽排水・厨房排水・返送汚泥・原水槽内排水・固形物・繊維物移送
汚物用ボルテックス水中ポンプ DV2型 エバラポンプ(荏原製作所)汚物用ボルテックス水中ポンプ DV2型エバラポンプ(荏原製作所)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
ボルテックスポンプなので吐出し口径と同径の異物を排出することができます。 4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。
用途汚物槽排水・厨房排水・返送汚泥・原水槽内排水・固形物・繊維物移送
ph値特集