カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
絞り込み
ブランド
- エバラポンプ(荏原製作所)
- SAMTEC(43)
- コガネイ(33)
- SMC(29)
- 三木プーリ(9)
- Canon(7)
- 渡辺電機工業(4)
- ULVAC(アルバック)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KENWOOD(3)
- 昭和コーポレーション(3)
- KSフィルター(3)
- SICK(3)
- AUTONICS(オートニクス)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ホンダ(2)
- マキタ(2)
- ビクセン(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- ブランドをもっと見る
「da40 100」の検索結果

FSD型片吸込渦巻ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。 従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。 吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。 回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。運転方式FSD取扱液清水 0~100℃構造(軸封)メカニカルシール効率IE3(プレミアム効率)相三相
FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (2極形)
エバラポンプ(荏原製作所)¥449,800~税込¥494,780~1台3日以内出荷から61日以内出荷ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (4極形)
エバラポンプ(荏原製作所)¥369,800~税込¥406,780~1台46日以内出荷ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。用途化学液、産業用、工業用水、給湯材質ケーシング:SCS13羽根車:SCS13主軸:SUS304ガスケット:フッ素ゴムグランドパッキン:炭化繊維形式全閉防まつ形フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)1500構造羽根車:クローズド軸封:グランドパッキン軸受:密封玉軸受寸法B(mm)360寸法T(mm)3取扱液液質:清水、油、化学液液温:0~100℃粘度:10mPa・s(cP)以下密度:0.7~1.0kg/L