カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
絞り込み
ブランド
- エバラポンプ(荏原製作所)
- モノタロウ(1)
- SMC(86)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- KANA(片山チエン)(17)
- MAZDA(マツダ)(11)
- IDEC(和泉電気)(9)
- 東洋国際(4)
- エスコ(3)
- カブト工業(3)
- ギガ・セレクション(3)
- ALBA(アルバ)(2)
- KSフィルター(2)
- イーグルクランプ(1)
- サンドビック(1)
- スズキ(1)
- ノーブランド(1)
- ホーザン(1)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- ブランドをもっと見る
「f-54-c」の検索結果

片吸込渦巻ポンプ S型
エバラポンプ(荏原製作所)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷から46日以内出荷4極形製品ですので静粛な運転です。軸受けケーシング支持形ですので、共通ベースが小型化、省スペースとなります。 吸込と吐出し口径が同一ですので配管施工が便利です。用途一般給水・送水・冷温水循環・工業用水・かんがい
GP型 歯車ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷5~500mm2/s(cSt)の動粘度に対応できる、豊富な機種を用意しております。 針状ころ軸受の採用により耐久性が増し、自己潤滑のため、保守が容易です。用途各種機械への給油、各種燃料油の移送、油圧作動用材質ケーシング:FC200、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:S45C極数4極形式全閉外扇形接続ねじ込み標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]取扱液A、B、C重油・タービン油(但し、ハイカロリーA重油は除く)設置場所屋内構造(軸受)針状ころ軸受保護方式IP44(屋内)効率標準効率:0.2kW、IE3(プレミアム効率):0.4kW以上相三相
SQ型・FSQ型自吸ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷種類自吸ポンプ周波数(Hz)50同期速度(min-1)1500電圧(V)三相200吸込全揚程(m)-5(20℃)設置場所屋内
FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (2極形)
エバラポンプ(荏原製作所)¥359,800税込¥395,7801台3日以内出荷から61日以内出荷ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。