カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
絞り込み
ブランド
- エバラポンプ(荏原製作所)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- ニッサン(15)
- MAZDA(マツダ)(13)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- 三菱ふそう(6)
- アプラス(6)
- HIROSE(ヒロセ電機)(5)
- MICROCHIP(4)
- ホンダ(3)
- オーム電機(2)
- コガネイ(2)
- CHINO(チノー)(2)
- 河村電器産業(2)
- 廣杉計器(2)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(2)
- トヨタ(2)
- ミツビシ(2)
- ブランドをもっと見る
「f622」の検索結果

GP型 歯車ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥379,800~税込¥417,780~1台3日以内出荷5~500mm2/s(cSt)の動粘度に対応できる、豊富な機種を用意しております。 針状ころ軸受の採用により耐久性が増し、自己潤滑のため、保守が容易です。用途各種機械への給油、各種燃料油の移送、油圧作動用材質ケーシング:FC200、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:S45C極数4極形式全閉外扇形接続ねじ込み標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]取扱液A、B、C重油・タービン油(但し、ハイカロリーA重油は除く)設置場所屋内構造(軸受)針状ころ軸受保護方式IP44(屋内)効率標準効率:0.2kW、IE3(プレミアム効率):0.4kW以上相三相
FS型片吸込渦巻ポンプ2極形
エバラポンプ(荏原製作所)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷から46日以内出荷小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。 従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。 吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。 回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
FS2型用部品セット
エバラポンプ(荏原製作所)¥13,980~税込¥15,378~1セット6日以内出荷「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。