カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
絞り込み
ブランド
  • エバラポンプ(荏原製作所)
  • SMC(680)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(103)
  • MAZDA(マツダ)(52)
  • エスコ(35)
  • KHK(小原歯車工業)(18)
  • ホンダ(18)
  • omron(オムロン)(16)
  • 東洋リントフリー(16)
  • 三洋工具(14)
  • ムラテックKDS(13)
  • 旭精工(11)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(10)
  • ParkerTAIYO(9)
  • Vivotek(9)
  • イスカル(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • KTC(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fd-5」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    SQD型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類自吸ポンプ極数2極形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ運転方式SQD吸込全揚程(m)-5(20℃)設置場所屋内・屋外ケーシングFC200保護方式IP44(屋外)効率標準効率:IE3(プレミアム効率)三相
  • SQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    SQD型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    電動機に低騒音全閉外扇形電動機(三相機種のみ)を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
    極数2極形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ運転方式SQD取扱液清水・上澄水 0~40℃ケーシングFC200保護方式IP44(屋外)効率標準効率:IE3(プレミアム効率)三相
  • 自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
  • FSD型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSD型片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
  • FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(2件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • 自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷
    電圧(V)単相100吸込全揚程(m)-5(20℃)設置場所屋内
  • FSD型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSD型片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    材質ケーシング:FC200羽根車:CAC406主軸:SUS304質量(kg)35極数2形式全閉防まつ形(屋外)寸法L(mm)451寸法H(mm)132フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)3000構造羽根車:クローズド軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受(電動機内)寸法A(mm)80寸法D(mm)140相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40周波数変動範囲(Hz)-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.76[7.7]取扱液清水清水:水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~80電圧変動±10%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。寸法MW(mm)159寸法PW(mm)122寸法BM(mm)130寸法BN1(mm)60寸法BN2(mm)60寸法BY1(mm)230寸法BD(mm)12寸法FL(mm)125寸法FA(mm)20寸法FB(mm)40寸法FDM10
  • 自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
  • FSD型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSD型片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    96,980税込106,678
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。 従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。 吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。 回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
    運転方式FSD取扱液清水 0~100℃構造(軸封)メカニカルシール効率IE3(プレミアム効率)三相
  • FSD型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSD型片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    材質ケーシング:FC200羽根車:CAC406主軸:SUS304質量(kg)27極数2形式全閉防まつ形(屋外)寸法L(mm)406寸法H(mm)132フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)3000構造羽根車:クローズド軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受(電動機内)寸法A(mm)65寸法D(mm)140寸法P(mm)22相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40周波数変動範囲(Hz)-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[7.9]取扱液清水清水:水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~80電圧変動±10%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。寸法MW(mm)162寸法PW(mm)117寸法BM(mm)130寸法BN1(mm)60寸法BN2(mm)60寸法BY1(mm)230寸法BD(mm)12寸法FL(mm)125寸法FA(mm)20寸法FB(mm)40寸法FDM10
  • FSD型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSD型片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    極数2寸法H(mm)132同期速度(min-1)3000寸法A(mm)65寸法D(mm)140寸法P(mm)22相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40寸法PW(mm)115寸法BM(mm)130寸法BN1(mm)60寸法BN2(mm)60寸法BY1(mm)230寸法BD(mm)12寸法FL(mm)125寸法FA(mm)20寸法FB(mm)40寸法FDM10
  • FSD型用部品セット エバラポンプ(荏原製作所)

    FSD型用部品セット

    エバラポンプ(荏原製作所)
    6,198税込6,818
    1セット
    6日以内出荷
    「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。