カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- エバラポンプ(荏原製作所)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- MAZDA(マツダ)(19)
- MIWA(19)
- NSK(日本精工)(3)
- SCHURTER(6)
- SMC(29)
- TRUSCO(2)
- X.A.M(7)
- エスコ(1)
- スズキ(2)
- セキセイ(2)
- ナイキ(1)
- ホンダ(13)
- メディアカバーマーケット(9)
- 三ツ星ベルト(4)
- 日本ファイリング(3)
- 美和ロック(8)
- 青木精密工業(2)
- ブランドをもっと見る

汚水・汚物用水中ポンプ DL型
エバラポンプ(荏原製作所)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷から50日以内出荷一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種(口径50~300)がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。特殊設計により、大きな異物も排出できます。また、4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。自動運転形(DLA型)、自動交互運転形(DLJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。カッター機構の対応が可能です。(機種限定)マユ型吸込方式(口径80以下)放射状溝方式(口径100)を採用し、繊維状異物に対する無閉塞性を良くしています。用途汚物槽排水・厨房排水。下水処理場用。雨水排水ポンプ場。河川水取水用吐出口径(Φmm)50使用液汚水
汚水・汚物用水中ポンプ DL型
エバラポンプ(荏原製作所)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用付属品地上銘板×1、水中ケーブル10m、吐出し曲管(ガスケット・ボルト含む)×1、相フランジ(ガスケット・ボルト含む)×1組仕様自動形タイプ自動形出力(kW)0.4極数4形式乾式水中周波数(Hz)60フランジJIS 10K形(薄)電圧(V)三相200/220定格電流(A)2.3吐出口径(Φmm)50材質(フレーム)FC150吐出量(m3/min)0.05・0.28取扱液(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:35mm以下、繊維:150mm以下ポンプ水没最大水深(m)8吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.050/7.8 0.280/3.0構造(羽根車)ノンクロッグ構造(軸封)ワンコインダブルメカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(接液側)SiC/SiC、(電動機側)セラミックス、カーボン材質(軸封部封入液)タービン油VG32定格電流(V)200
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら