カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(40)
絞り込み
ブランド
  • エバラポンプ(荏原製作所)
  • モノタロウ(4)
  • 大阪魂(728)
  • KHK(小原歯車工業)(71)
  • SMC(55)
  • RS PRO(52)
  • シグマ光機(44)
  • 八幡ねじ(34)
  • エスコ(28)
  • Festo(27)
  • イマオコーポレーション(26)
  • 十川ゴム(25)
  • 三木プーリ(24)
  • 岩田製作所(23)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(22)
  • オザック精工(18)
  • TRUSCO(18)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
  • 若井産業(16)
  • Modes(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 65mm」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EVM型ステンレス製立型多段ポンプ 60Hz 口径65mm 65EVMGシリーズ エバラポンプ(荏原製作所)

    EVM型ステンレス製立型多段ポンプ 60Hz 口径65mm 65EVMGシリーズ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    549,800税込604,780
    1台
    4日以内出荷
    接液部材料は用途に応じて2タイプの仕様(SUS316とSUS304)から選択できます。立形なので、横形多段ポンプに比べ据付据付面積が約1/4ですみます。吸込、吐出しの配管を外さずににポンプの分解、組立ができます。インライン形なので、配管施工が容易です。飲料水給水、給湯、純水製造装置用など、工業用水、冷温水循環、ボイラ給水、クーラント、洗浄などに。
    仕様●周波数(Hz):60●口径(mm):65●電源(V):三相200●出力(kW):4●コード番号:134-7076アズワン品番68-1900-24
  • EVM型ステンレス製立型多段ポンプ 50Hz 口径65mm 65EVMGシリーズ エバラポンプ(荏原製作所)

    EVM型ステンレス製立型多段ポンプ 50Hz 口径65mm 65EVMGシリーズ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    489,800税込538,780
    1台
    4日以内出荷
    接液部材料は用途に応じて2タイプの仕様(SUS316とSUS304)から選択できます。立形なので、横形多段ポンプに比べ据付据付面積が約1/4ですみます。吸込、吐出しの配管を外さずににポンプの分解、組立ができます。インライン形なので、配管施工が容易です。飲料水給水、給湯、純水製造装置用など、工業用水、冷温水循環、ボイラ給水、クーラント、洗浄などに。
  • LPD型ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    LPD型ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷から61日以内出荷
    小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
    用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
  • FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(2件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • DVSA型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DVSA型セミボルテックス水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
    仕様自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSAポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200
  • ステンレス製渦巻ポンプ FDP形 エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製渦巻ポンプ FDP形

    エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
    229,800税込252,780
    1台ほか
    3日以内出荷
    耐食性:完全赤水対策品です。耐熱性:100℃まで使用できるので給湯、温水循環に最適です。また、凍結によるケーシング割れもありません。耐衝撃性:繰返しの圧力変化にも耐えられます。耐候性:全閉外扇屋外電動機を採用し屋内・屋外兼用です。
  • DVS型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DVS型セミボルテックス水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
    仕様非自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200
  • FS型片吸込渦巻ポンプ2極形 エバラポンプ(荏原製作所)

    FS型片吸込渦巻ポンプ2極形

    エバラポンプ(荏原製作所)
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。 従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。 吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。 回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
  • FQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FQD型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    電動機に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
  • MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 主要部分をステンレスプレス製とし、小形・軽量コンパクトです。 電動機部は、低騒音専用電動機を採用し、運転音が静かです。 吸込、吐出しの配管を外さずにポンプの分解、組立ができる、BPO(Back Pull Out)形を採用しています。
    種類渦巻ポンプ極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)運転方式MDPE取扱液清水 0℃~80℃構造(軸封)メカニカルシールケーシングSUS304
  • DVSJ型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DVSJ型セミボルテックス水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
    仕様自動交互形(自動形DVSAと組合わせての設置が必要)極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSJポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200
  • FSD型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSD型片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
  • FVD型 ボルテックスポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FVD型 ボルテックスポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    セミボルテックスポンプなので、口径の60%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 さびつきによる羽根車のロック現象がありません。 電動機に低騒音全閉外扇屋外形電動機を採用。屋内・屋外 設置場所を問いません。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
    用途固形物を含む液の移送、雑排水、工業用水
  • FSDN型ナイロンコーティング製片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSDN型ナイロンコーティング製片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷から74日以内出荷
    接液部にナイロンコーティングを施した、浸出性能基準適合品です。 電動機直動形なのでコンパクトです。 全機種に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。従来機種より1ランク小さな出力のポンプ選定も可能です。 回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
  • FS型片吸込渦巻ポンプ4極形 エバラポンプ(荏原製作所)

    FS型片吸込渦巻ポンプ4極形

    エバラポンプ(荏原製作所)
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。 従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。 吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。 回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
  • FSD型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSD型片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。 従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。 吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。 回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
    運転方式FSD取扱液清水 0~100℃構造(軸封)メカニカルシール効率IE3(プレミアム効率)三相
  • 汚物用ボルテックス水中ポンプ DV2型 エバラポンプ(荏原製作所)

    汚物用ボルテックス水中ポンプ DV2型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ボルテックスポンプなので吐出し口径と同径の異物を排出することができます。 4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。
    用途汚物槽排水・厨房排水・返送汚泥・原水槽内排水・固形物・繊維物移送
  • FSD型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSD型片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    極数2フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)3000寸法A(mm)80寸法D(mm)160相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40液温範囲(℃)0~80寸法PW(mm)115寸法BY1(mm)290寸法BD(mm)12寸法FL(mm)125寸法FB(mm)40寸法FDM10
  • SQPB型農事用自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    SQPB型農事用自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    特殊ツインボリュートを採用した高自吸形です。 クローズド羽根車を採用した高効率、低騒音形です。 耐久性を考慮したステンレス製主軸を採用しています。 グランドパッキン、密封玉軸受を採用していますので保守が容易です。 回転速度を変化させることにより、低揚程から高揚程まで広範囲に使用できます。
    運転方式SQPB取扱液清水・上澄水 0~40℃構造(軸封)グランドパッキンケーシングFC200
  • S型片吸込み渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    S型片吸込み渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • MS型多段渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    MS型多段渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    579,800税込637,780
    1台
    3日以内出荷
  • MS型エバラ多段渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    MS型エバラ多段渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
    389,800税込428,780
    1個ほか
    3日以内出荷
    案内羽根のないダブルボリュートの採用により、揚水量の広い範囲にわたって、高い効率が得られます。 運転が安定しているので、長年の使用に耐え、不快な騒音がありません。
  • MS型エバラ多段渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    MS型エバラ多段渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    389,800税込428,780
    1個
    3日以内出荷
  • 片吸込渦巻ポンプ S型 エバラポンプ(荏原製作所)

    片吸込渦巻ポンプ S型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    4極形製品ですので静粛な運転です。軸受けケーシング支持形ですので、共通ベースが小型化、省スペースとなります。 吸込と吐出し口径が同一ですので配管施工が便利です。
    用途一般給水・送水・冷温水循環・工業用水・かんがい
  • MS型エバラ多段渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    MS型エバラ多段渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    379,800税込417,780
    1台
    3日以内出荷
    案内羽根のないダブルボリュートの採用により、揚水量の広い範囲にわたって、高い効率が得られます。運転が安定しているので、長年の使用に耐え、不快な騒音がありません。
    種類多段渦巻ポンプ設置場所屋内構造(羽根車)クローズ構造(軸封)グランドパッキン
  • FQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FQ型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    519,800税込571,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋内)フランジJIS 10K形(薄)運転方式FQ取扱液清水・上澄水 0~40℃吸込全揚程(m)-6(20℃)設置場所屋内構造(軸封)グランドパッキンケーシングFC200効率IE3(プレミアム効率)三相
  • FQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FQ型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    2極形なので、小形軽量です。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
  • FQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FQD型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    449,800税込494,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    種類自吸ポンプ極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)フランジJIS 10K形(薄)運転方式FQD取扱液清水・上澄水 0~40℃吸込全揚程(m)-6(20℃)設置場所屋内・屋外構造(軸封)メカニカルシールケーシングFC200効率IE3(プレミアム効率)三相
  • 推定末端圧力一定(インバータ方式)50/60Hz兼用 BNBME型 エバラポンプ(荏原製作所)

    推定末端圧力一定(インバータ方式)50/60Hz兼用 BNBME型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    3日以内出荷
    省エネルギーを十分に発揮する推定末端圧力一定制御。 運転状態を監視して給水給水率が低く比較的小水量側での運転状態になると 最低圧力可変制御・新小水量停止制御で、無駄な圧力・運転時間を省き「更なる省エネ」を図ります。 保守管理が容易。インバータに強制運転スイッチ搭載・
    極数2形式MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ運転方式並列交互運転方式保護装置電子サーマル周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6保護方式全閉外扇形、IP44(屋外)無線通信方式NFC通信(スマートフォン用専用アプリによる運転状態表示)
  • FSS型ステンレス製渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSS型ステンレス製渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • 定圧給水ユニット BDPME型 エバラポンプ(荏原製作所)

    定圧給水ユニット BDPME型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    699,800税込769,780
    1台
    3日以内出荷
    フロースイッチ制御による圧力変動の少ない供給が可能。 軽量コンパクト、浸出性能基準適合。静音か高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
    極数2形式全閉外扇形制御方式フロースイッチ制御による定圧制御保護装置電子サーマル始動方式じか入れ周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40保護方式IP44(屋外)
  • 吐出し圧力一定給水ユニット(減圧弁方式) BIPME型 エバラポンプ(荏原製作所)

    吐出し圧力一定給水ユニット(減圧弁方式) BIPME型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    3日以内出荷
    減圧弁制御により吐出し圧力を一定。軽量コンパクト。浸出性能基準適合。静音化・高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
    極数2形式全閉外扇形制御方式減圧弁による吐出し圧力一定装置保護装置電子サーマル始動方式じか入れ周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40保護方式IP44(屋外)
  • 推定末端圧力一定(インバータ方式)50/60Hz兼用 BNAME型 エバラポンプ(荏原製作所)

    推定末端圧力一定(インバータ方式)50/60Hz兼用 BNAME型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    3日以内出荷
    省エネルギーを十分に発揮する推定末端圧力一定制御。 運転状態を監視して給水給水率が低く比較的小水量側での運転状態になると 最低圧力可変制御・新小水量停止制御で、無駄な圧力・運転時間を省き「更なる省エネ」を図ります。 保守管理が容易。インバータに強制運転スイッチ搭載・
    極数2形式MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ運転方式単独交互運転方式保護装置電子サーマル周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6保護方式全閉外扇形、IP44(屋外)無線通信方式NFC通信(スマートフォン用専用アプリによる運転状態表示)
  • 定圧給水ユニット DRME型 エバラポンプ(荏原製作所)

    定圧給水ユニット DRME型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    3日以内出荷
    フロースイッチ制御による圧力変動の少ない供給が可能。 軽量コンパクト、浸出性能基準適合。静音か高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
    極数2形式全閉外扇形制御方式フロースイッチ制御による定圧制御運転方式単独交互運転方式保護等級IP44(屋外)保護装置電子サーマル始動方式じか入れ周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40
  • 吐出し圧力一定給水ユニット(減圧弁方式) BIRME型 エバラポンプ(荏原製作所)

    吐出し圧力一定給水ユニット(減圧弁方式) BIRME型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    3日以内出荷
    減圧弁制御により吐出し圧力を一定。軽量コンパクト。浸出性能基準適合。静音化・高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
    極数2形式全閉外扇形制御方式減圧弁による吐出し圧力一定装置運転方式単独交互運転方式保護装置電子サーマル始動方式じか入れ周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40保護方式IP44(屋外)
  • FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (2極形) エバラポンプ(荏原製作所)

    FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (2極形)

    エバラポンプ(荏原製作所)
    369,800税込406,780
    1台
    3日以内出荷から61日以内出荷
    ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
  • FSD型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSD型片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    極数2寸法H(mm)132同期速度(min-1)3000寸法A(mm)65寸法D(mm)140寸法P(mm)22相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40寸法PW(mm)115寸法BM(mm)130寸法BN1(mm)60寸法BN2(mm)60寸法BY1(mm)230寸法BD(mm)12寸法FL(mm)125寸法FA(mm)20寸法FB(mm)40寸法FDM10
  • FSD型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSD型片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    極数2寸法H(mm)132フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)3000寸法A(mm)80寸法D(mm)140相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40液温範囲(℃)0~80寸法PW(mm)165寸法BM(mm)130寸法BN1(mm)60寸法BN2(mm)60寸法BY1(mm)230寸法BD(mm)12寸法FL(mm)125寸法FA(mm)20寸法FB(mm)40寸法FDM10
  • FSD型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSD型片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    材質ケーシング:FC200羽根車:CAC406主軸:SUS304質量(kg)27極数2形式全閉防まつ形(屋外)寸法L(mm)406寸法H(mm)132フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)3000構造羽根車:クローズド軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受(電動機内)寸法A(mm)65寸法D(mm)140寸法P(mm)22相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40周波数変動範囲(Hz)-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[7.9]取扱液清水清水:水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~80電圧変動±10%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。寸法MW(mm)162寸法PW(mm)117寸法BM(mm)130寸法BN1(mm)60寸法BN2(mm)60寸法BY1(mm)230寸法BD(mm)12寸法FL(mm)125寸法FA(mm)20寸法FB(mm)40寸法FDM10
  • FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (4極形) エバラポンプ(荏原製作所)

    FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (4極形)

    エバラポンプ(荏原製作所)
    459,800税込505,780
    1台
    46日以内出荷
    ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
    用途化学液、産業用、工業用水、給湯材質ケーシング:SCS13羽根車:SCS13主軸:SUS304ガスケット:フッ素ゴムグランドパッキン:炭化繊維形式全閉防まつ形フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)1500構造羽根車:クローズド軸封:グランドパッキン軸受:密封玉軸受寸法B(mm)360寸法T(mm)3取扱液液質:清水、油、化学液液温:0~100℃粘度:10mPa・s(cP)以下密度:0.7~1.0kg/L