カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
絞り込み
ブランド
- エバラポンプ(荏原製作所)
- ロジクール(2)
- SMC(217)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- コガネイ(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- CKD(4)
- Vesrah(3)
- SST(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- GMB(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KITACO(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- BB BORO(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- ブランドをもっと見る
「m650l」の検索結果
特価

MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥469,800~税込¥516,780~1台3日以内出荷から46日以内出荷接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 主要部分をステンレスプレス製とし、小形・軽量コンパクトです。 電動機部は、低騒音専用電動機を採用し、運転音が静かです。 吸込、吐出しの配管を外さずにポンプの分解、組立ができる、BPO(Back Pull Out)形を採用しています。種類渦巻ポンプ極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)運転方式MDPE取扱液清水 0℃~80℃構造(軸封)メカニカルシールケーシングSUS304
定圧給水ユニット DRME型
エバラポンプ(荏原製作所)¥1,698,000~税込¥1,867,800~1台翌々日出荷フロースイッチ制御による圧力変動の少ない供給が可能。 軽量コンパクト、浸出性能基準適合。静音か高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。極数2形式全閉外扇形制御方式フロースイッチ制御による定圧制御運転方式単独交互運転方式保護等級IP44(屋外)保護装置電子サーマル始動方式じか入れ周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40
吐出し圧力一定給水ユニット(減圧弁方式) BIRME型
エバラポンプ(荏原製作所)¥1,998,000税込¥2,197,8001台翌々日出荷減圧弁制御により吐出し圧力を一定。軽量コンパクト。浸出性能基準適合。静音化・高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。極数2形式全閉外扇形制御方式減圧弁による吐出し圧力一定装置運転方式単独交互運転方式保護装置電子サーマル始動方式じか入れ周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40保護方式IP44(屋外)
推定末端圧力一定(インバータ方式)50/60Hz兼用 BNAME型
エバラポンプ(荏原製作所)¥2,398,000税込¥2,637,8001台3日以内出荷省エネルギーを十分に発揮する推定末端圧力一定制御。 運転状態を監視して給水給水率が低く比較的小水量側での運転状態になると 最低圧力可変制御・新小水量停止制御で、無駄な圧力・運転時間を省き「更なる省エネ」を図ります。 保守管理が容易。インバータに強制運転スイッチ搭載・極数2形式MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ運転方式単独交互運転方式保護装置電子サーマル周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6保護方式全閉外扇形、IP44(屋外)無線通信方式NFC通信(スマートフォン用専用アプリによる運転状態表示)
PQM型プラスチック製自吸ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥519,800税込¥571,7801台6日以内出荷ケーシング・羽根車は主に合成樹脂、主軸など金属部分にはステンレス材(SUS316)およびチタンを使用しているので腐食に強く長寿命です。 接液部は海水に対して優れた耐食性を有しています。 全閉外扇形電動機を採用。標準で屋外設置が可能です。 電動機は過負荷保護装置(手動復帰)付なので焼損の心配がありません。(呼び出力3.7kW機種は除く) フランジは合成樹脂にステンレス材(SUS316)をインサートしたもの、またはステンレス鋳物(SCS14)製を採用。配管接続が確実に行えます。極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)運転方式PQM取扱液清水・海水 0~40℃ケーシング口径65以外:PP+GF40%、口径65 :PP+GF20%(接液部)、FCD500(外郭部)配管接続方式特殊フランジ(配管接続 ねじ込みRc)