カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
絞り込み
ブランド
- エバラポンプ(荏原製作所)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(35)
- Wera(12)
- TRUSCO(7)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- MICROCHIP(4)
- azbil(旧:山武)(3)
- RS PRO(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- イスカル(2)
- エスコ(2)
- ニッサチェイン(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- マザーツール(2)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(2)
- 渡辺電機工業(2)
- Kudom(2)
- ブランドをもっと見る
「ph-32」の検索結果
特価

DS型汚水用水中ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)¥84,900~税込¥93,390~1台3日以内出荷から46日以内出荷小形・軽量で据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。用途浄化槽処理水の排水。 下水処理場の消泡用。 雨水・湧水排水。 工事現場の湧水排水。極数2形式乾式水中材質(フレーム)FC150材質(主軸)SUS430
汚水・汚物用水中ポンプ DL型
エバラポンプ(荏原製作所)¥289,800~税込¥318,780~1台3日以内出荷から21日以内出荷一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。 特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用
汚物用ボルテックス水中ポンプ DV2型
エバラポンプ(荏原製作所)¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷から22日以内出荷ボルテックスポンプなので吐出し口径と同径の異物を排出することができます。 4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。用途汚物槽排水・厨房排水・返送汚泥・原水槽内排水・固形物・繊維物移送
DVSJ型セミボルテックス水中ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥64,980~税込¥71,478~1台3日以内出荷から22日以内出荷セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。仕様自動交互形(自動形DVSAと組合わせての設置が必要)極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSJポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200
DNJ型雑排水用水中ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥85,980~税込¥94,578~1台3日以内出荷から22日以内出荷セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
DSJ型汚水用水中ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷から22日以内出荷小形・軽量で、据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DSA型)、自動交互運転形(DSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
汚物用ボルテックス水中ポンプ DV型
エバラポンプ(荏原製作所)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷から46日以内出荷ボルテックスポンプなので吐出し口径と同径の異物を排出することができます。 4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。用途汚物槽排水・厨房排水・返送汚泥・原水槽内排水・固形物・繊維物移送
汚水・汚物用水中ポンプ DL型
エバラポンプ(荏原製作所)¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用付属品地上銘板×1、水中ケーブル10m、吐出し曲管(ガスケット・ボルト含む)×1、相フランジ(ガスケット・ボルト含む)×1組仕様自動交互形(自動形DLAと組合わせての設置が必要)タイプ自動交互形(自動形DLAと組合わせての設置が必要)出力(kW)0.4極数4形式乾式水中周波数(Hz)60フランジJIS 10K形(薄)電圧(V)三相200/220定格電流(A)2.3吐出口径(Φmm)50材質(フレーム)FC150吐出量(m3/min)0.05・0.28取扱液(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~32、(異物)球状:35mm以下、繊維:150mm以下ポンプ水没最大水深(m)8吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.050/7.8 0.280/3.0構造(羽根車)ノンクロッグ構造(軸封)ワンコインダブルメカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(接液側)SiC/SiC、(電動機側)セラミックス、カーボン材質(軸封部封入液)タービン油VG32定格電流(V)200