カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- エバラポンプ(荏原製作所)
- モノタロウ(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(17)
- 日東工器(9)
- 東亜DKK(9)
- TRUSCO(6)
- OHNO(大野ゴム工業)(5)
- omron(オムロン)(4)
- 日東工業(4)
- 富士電機(4)
- 竹村電機製作所(4)
- KTC(3)
- NOK(3)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- PENTAX(ペンタックス)(3)
- スリーピース(3)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2)
- SARAYA(サラヤ)(2)
- サンドビック(2)
- CKD(2)
- ブランドをもっと見る
「ph200」の検索結果
特価

ステンレス製ラインポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用付属品相フランジ(ステンレス製)×1組極数2フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3600寸法A(mm)78寸法D(mm)130寸法E(mm)130周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~100寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)