カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
絞り込み
ブランド
- エバラポンプ(荏原製作所)
- GIKEN(川口技研)(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- IDEC(和泉電気)(4)
- iFace(4)
- KITO(キトー)(5)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- アサダ(15)
- ウッドワン(5)
- オンダ製作所(6)
- スズキ(2)
- ステム(2)
- ツボサン(3)
- ヤガミ(3)
- リンナイ(3)
- 内外電機(36)
- 水本機械製作所(6)
- 鶴見製作所(4)
- ブランドをもっと見る
「qka」の検索結果

FQ型自吸ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷から3日以内出荷2極形なので、小形軽量です。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
EBQ型残水排水用自吸ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷仕様取扱液:雨水・溜り水・湧水(液温:0~40度)異物通過径(Φmm)3運転可能最低水位(mm)1
SQ型自吸ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥229,800~税込¥252,780~1台3日以内出荷から21日以内出荷吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 ケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。極数4極形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ:SQ型セミオープン羽根、JIS10K形(薄):上記以外の機種運転方式SQ取扱液清水・上澄水 0~40℃構造(軸封)メカニカルシールケーシングFC200保護方式IP44(屋内)効率標準効率:0.2kW、IE3(プレミアム効率)※1※2 :0.4kW以上相三相
FQ型自吸ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷から5日以内出荷極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋内)フランジJIS 10K形(薄)運転方式FQ取扱液清水・上澄水 0~40℃吸込全揚程(m)-6(20℃)設置場所屋内構造(軸封)グランドパッキンケーシングFC200効率IE3(プレミアム効率)相三相
FMQ型多段自吸ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥339,800~税込¥373,780~1台4日以内出荷2極形なので小形軽量です。密封玉軸受を採用しているため、給油の必要がなく保守が容易です。一般給水、かんがいに。
SQ型・FSQ型自吸ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥149,800~税込¥164,780~1台5日以内出荷種類自吸ポンプ周波数(Hz)50同期速度(min-1)1500電圧(V)三相200吸込全揚程(m)-5(20℃)設置場所屋内