カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
絞り込み
ブランド
- エバラポンプ(荏原製作所)
- ハンマーキャスター(30)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- ユーエイキャスター(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- マキタ(6)
- TOEX(LIXIL)(5)
- TRUSCO(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- スバル(4)
- KSフィルター(4)
- 雅(4)
- SUGICO(スギコ)(3)
- アスベル(3)
- RS PRO(3)
- ブラスト興業(3)
- バンドー化学(2)
- ブランドをもっと見る
「sa-65」の検索結果
特価

FSD型片吸込渦巻ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。 従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。 吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。 回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。運転方式FSD取扱液清水 0~100℃構造(軸封)メカニカルシール効率IE3(プレミアム効率)相三相
FSD型片吸込渦巻ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷極数2寸法H(mm)132フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)3000寸法A(mm)80寸法D(mm)140相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40液温範囲(℃)0~80寸法PW(mm)165寸法BM(mm)130寸法BN1(mm)60寸法BN2(mm)60寸法BY1(mm)230寸法BD(mm)12寸法FL(mm)125寸法FA(mm)20寸法FB(mm)40寸法FDM10
FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (2極形)
エバラポンプ(荏原製作所)¥339,800~税込¥373,780~1台3日以内出荷から61日以内出荷ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (4極形)
エバラポンプ(荏原製作所)¥369,800~税込¥406,780~1台46日以内出荷ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。用途化学液、産業用、工業用水、給湯材質ケーシング:SCS13羽根車:SCS13主軸:SUS304ガスケット:フッ素ゴムグランドパッキン:炭化繊維形式全閉防まつ形フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)1500構造羽根車:クローズド軸封:グランドパッキン軸受:密封玉軸受寸法B(mm)360寸法T(mm)3取扱液液質:清水、油、化学液液温:0~100℃粘度:10mPa・s(cP)以下密度:0.7~1.0kg/L