カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- エバラポンプ(荏原製作所)
- シグマ光機(1)
- ダイヤトレンド(4)
- 安川電機(1)
「sgdv」の検索結果

FSDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 片吸込み渦巻ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥439,800~税込¥483,780~1台46日以内出荷省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】。省力化【自動運転制御機能】。省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】。取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】。スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】。標準付属品【単独ベース、呼水栓またはじょうご、ガスケット(吸込用・吐出し用)】。インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減仕様軸封(メカニカルシール):材料適合メカニカルシール(FC201):羽根車(SCS13/SUS304)、主軸(SUS304(接液部)):全閉外扇形・IP55(屋外)電圧(V)200取扱液清水(0~100℃)使用場所屋内・屋外相三相
FSDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 片吸込み渦巻ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥399,800~税込¥439,780~1台46日以内出荷省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】。省力化【自動運転制御機能】。省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】。取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】。スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】。標準付属品【単独ベース、呼水栓またはじょうご、ガスケット(吸込用・吐出し用)】用途インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減仕様全閉外扇形・IP55(屋外)材質メカニカルシール:FC200、主軸:SUS304:接液部、羽根車:SCS13/SUS304電圧(V)200構造軸封:メカニカルシール取扱液清水(0~100℃)使用場所屋内・屋外相三相