カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エバラポンプ(荏原製作所)
  • (3)
  • 久宝金属製作所(2)
  • ノーブランド(11)
  • アズワン(2)
  • TRUSCO(2)
  • 岩田製作所(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • 鶴見製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus403 板」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CLP2型 ウエットクリーナ エバラポンプ(荏原製作所)CLP2型 ウエットクリーナエバラポンプ(荏原製作所)
479,800税込527,780
1台
3日以内出荷
水と空気を同時に吸い込みます。水槽やマンホールなどの底にたまった水の排出や平面のたまり水を排水します。 廃油の混入液も排出できます。 小形軽量で、かつ車輪付なので移動が容易にできます。 電源は単相100Vです。一般的な家庭用のコンセントから使用できます。 電動機保護装置(オートカット)付です。
用途受水槽、高架水槽の残水排水、マンホールの底水排水、平面のたまり水排水付属品ホースセット(吸込用、吐出し用)〈長さ3m〉×各1組、吸引管×1組、フロアー用吸口×1組(予備台板含む)、ピット用吸口×1組、コーナ用吸口×1組、ホース躍り止め×1、コンセント漏電ブレーカ×1材質ケーシング:AC4A(アルミ鋳物)、ロータ:CAC406、主軸:SUS403、フィルター:SUS304(50メッシュ)質量(kg)28(水を含まず)出力(kW)0.6極数2極形式防滴保護形電圧(V)100構造水封式口径(Φmm)25全揚程(m)最大4.5最大吐出量(L/min)35接続ねじ込み使用流体清水(0~40℃)、空気(0~50℃)最大風量(m3/min)吸込風量:0.22構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)効率標準効率使用場所屋内単相最大負圧(kPa)-78[-8000mmAq]
関連キーワード
sus430 板材特集