カテゴリ
- 電動工具(5)
絞り込み
ブランド
- 友定建機
- KING TONY(1)
- ミクロ(1)
「tbt-38」の検索結果

スカート TBT-38B用
友定建機¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツ。回転するフィニッシュブレードASSYから足元や壁面への接触を防ぐことができる。用途バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツとして。適合本体TBT-38B高さ(mm)85直径(mm)520
50cmスチールスムージングディスク TBT-38B用
友定建機¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツ。フィニッシュブレードASSYを付ければ仕上げ作業まで対応可能。用途バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツとして。適合本体TBT-38・TBT-38A・TBT-38B高さ(mm)65直径(mm)470
バッテリートロウェル
友定建機¥43,980税込¥48,3781台当日出荷握りやすいグリップ。6段階スピードコントロール。伸縮可能ハンドル。ハンドル取り外し可能。用途友定建機 バッテリートロウェルTBT-38専用バッテリーです。セット内容本体×1・バッテリー×2・充電器×1・スムージングディスク×1・プラディスク×1質量(kg)約5.0(ハンドル含む)定格電圧(V)21ハンドル長さ(mm)全長1080~1550バッテリー容量(Ah)4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])80~200消費電力量(Wh)定格電力:84
バッテリートロウェル
友定建機¥53,980税込¥59,3781台欠品中時間と労力の無駄を省き作業効率大幅UP。伸縮ハンドル付属で壁にも床にも大活躍。コンパクトで軽量!扱いやすい楽々設計。6段階の回転調整。コントロールは自由自在。強力モーターで作業効率UP.2種類の回転盤が付属。手元スイッチ付。セット内容伸縮ハンドルx1、プラススムージングディスクx2、スチールスムージングディスクx1、充電器x1、バッテリーx2質量(kg)5径(Φmm)円盤:380定格電圧(V)21ハンドル長さ(mm)1080~1660バッテリー容量(Ah)4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])80~200バッテリー容量(Wh)84
バッテリートロウェル スムージング付
友定建機¥49,980税込¥54,9781セット欠品中新機構採用で作業効率大幅アップし、軽量コンパクトなので持運び楽々。伸縮幅300mmのハンドルで、前後に角度を変えることもできる。用途に応じてハンドルをつけることができ、取り外しは簡単。本体はダブルグリップになっているので、壁面の作業にも対応。2種類の回転盤が付属しており、交換も簡単。用途コンクリートやアスファルトの破砕や、コンクリート土間の仕上げ作業などに。仕様高速充電可能(バッテリー)・伸縮ハンドル(ハンドル取外し可能)・手元スイッチ付属品伸縮ハンドル・プラスムージングディスク×2・スチールスムージングディスク・充電器・バッテリー×2寸法(mm)プラスムージングディスク:直径380●スチールスムージングディスク:直径380全長(mm)ハンドル:1180~1480取付プラスムージングディスク:マジックテープ●スチールスムージングディスク:付属ビス質量(g)5000(ハンドル含む)タイプスムージング付径(Φmm)円盤:380定格電圧(V)21バッテリー容量(Ah)4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])80~200充電時間(分)180消費電力量(Wh)84使用【作業時間】最低速時:3.5時間●最高速時:1時間●※無負荷状態にて。(バッテリー1個)