カテゴリ
- 安全保護具(7)
絞り込み
ブランド
- DICプラスチック
「ap11evo」の検索結果
特価
関連キーワード





透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSWシリーズ
DICプラスチック¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。 大型シールド面を内蔵しています。質量(g)475通気孔あり名入れ可
透明バイザーヘルメット AP11EVO-C KP AP11EVO-C-HA6-KPシリーズ
DICプラスチック¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)仕様●帽体色:ホワイト●頭囲(cm):54-62●衝撃吸収ライナー:あり●通気孔:なし●バイザー:オレンジ●頭周り(cm):54-62●衝撃吸収ライナー付●電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。●材質/仕上:帽体:PC樹脂、バイザー:PC樹脂●コード番号:120-0502アズワン品番68-1410-63




透明バイザーヘルメット AP11EVO-CWシリーズ
DICプラスチック¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷から5日以内出荷角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)395種類アメリカン頭囲(cm)54~62衝撃吸収ライナーあり通気孔あり名入れ可使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用




透明バイザーヘルメット AP11EVO-Cシリーズ
DICプラスチック¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から11日以内出荷角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)質量(g)395通気孔なし
透明バイザーヘルメット シールド面付 AP11EVO-CS KP AP11EVO-CS-HA6-KPシリーズ
DICプラスチック¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。大型シールド面を内蔵しています。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)仕様●帽体色:ホワイト●バイザー色:オレンジ●シールド色:クリア●頭囲(cm):54~62●衝撃吸収ライナー:有●タイプ:なし●通気孔:あり●衝撃吸収ライナー付●電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。●材質/仕上:帽体:PC樹脂、バイザー:PC樹脂、シールド面:PC樹脂●コード番号:120-0446アズワン品番68-1410-85




透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSシリーズ
DICプラスチック¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から5日以内出荷角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。 大型シールド面を内蔵しています。用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)質量(g)475通気孔あり
A-11ライナー(S-1シールド付)
DICプラスチック¥4,298税込¥4,7281個当日出荷AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズ専用の交換用シールド一体型ライナーです。衝撃吸収ライナーとシールドを一体化し、構造の簡素化、軽量化を実現しました。用途シールド内蔵タイプ(AA11EVO-CS/CSW、AP11EVO-CS/CSW)の交換用部品です。シールド無しタイプ(AA11EVO-C/CW、AP11EVO-C/CW)に取り付けることでシールド内蔵タイプへアップグレードさせることも可能です。AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズに適合します。※AA11シリーズ、AP11シリーズには適合しません。トラスコ品番125-6419適合機種AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズに適合。(※AA11、AP11シリーズには適合しませんのでご注意ください)材質/仕上ライナー部:PS樹脂、シールド部:PC樹脂質量(g)110
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら