カテゴリ
- 安全保護具(10)
絞り込み
ブランド
- DICプラスチック
- モノタロウ(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(26)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- CKD(37)
- IKO(日本トムソン)(522)
- NAC(長堀工業)(13)
- omron(オムロン)(27)
- ParkerTAIYO(7)
- SHIMANO(シマノ)(52)
- SMC(1,962)
- SONY(ソニー)(14)
- TRUSCO(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- イスカル(12)
- イトーキ(15)
- オーム電機(8)
- サカエ(141)
- ニチコン(12)
- ホンダ(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cs-h」の検索結果





ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+シールド
DICプラスチック¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から7日以内出荷帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 水洗いOK!水で簡単に洗えるので内装のお手入れが簡単で、従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。 大切な目を保護するシールド面は未使用時ヘルメット内側に収納できます。用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)材質帽体:ABS樹脂、ひさし:PC樹脂質量(g)480タイプライナー:M2、ヘッドバンド:EG4型機能エアロメッシュ、透明ひさし、シールド、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装HA2(成形タイプ)頭囲(cm)約55.5~60ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付、シールド付使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+シールド 遮熱樹脂
DICプラスチック¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 水洗いOK!水で簡単に洗えるので内装のお手入れが簡単で、従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。 大切な目を保護するシールド面は未使用時ヘルメット内側に収納できます。用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)質量(g)480タイプライナー:M2、ヘッドバンド:EG4型機能遮熱、エアロメッシュ、透明ひさし、シールド、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装HA2(成形タイプ)色(ひさし)スモーク





AA23 軽神
DICプラスチック¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から7日以内出荷圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。軽量化により、作業者の負担が大きくヘリ、作業環境の改善・作業効率の向上につながります。現場・仕様によりシールド付きとシールドなしの使い分けが可能。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)315種類アメリカン頭囲(cm)53~62衝撃吸収ライナー付





透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSシリーズ
DICプラスチック¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。大型シールド面を内蔵しています。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)質量(g)455通気孔なし
AA23 軽神
DICプラスチック¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収ライナー付 シールド面付、墜落時保護用:○、溝有無:有、衝撃吸収ライナー有無:有、通気孔有無:無し材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂質量(g)315タイプ成形内装色(帽体)黄頭囲(cm)53~62名入れ可シールド色クリアバイザー色スモーク
AA23 軽神
DICプラスチック¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)295色(帽体)フレッシュグリーン頭囲(cm)53~62名入れ可使用区分飛来落下物用、落下時保護用ライナー入り、電気用/7000V以下バイザー色スモークライナーインモールド、シェル一体型




透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSシリーズ
DICプラスチック¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から5日以内出荷角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。 大型シールド面を内蔵しています。用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)質量(g)475通気孔あり
AA23 軽神
DICプラスチック¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷仕様【ライナー】インモールドシェル一体型材質【帽体】ABS【バイザー】PC色【帽体】ライトグレー【バイザー】スモーク区分飛来落下物用/落下時保護用ライナー入り質量(g)315内装HA8頭囲(cm)53~62名入れ可
透明バイザーヘルメット シールド面付 AP11EVO-CS KP AP11EVO-CS-HA6-KPシリーズ
DICプラスチック¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。大型シールド面を内蔵しています。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)仕様●帽体色:ホワイト●バイザー色:オレンジ●シールド色:クリア●頭囲(cm):54~62●衝撃吸収ライナー:有●タイプ:なし●通気孔:あり●衝撃吸収ライナー付●電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。●材質/仕上:帽体:PC樹脂、バイザー:PC樹脂、シールド面:PC樹脂●コード番号:120-0446アズワン品番68-1410-85


ヘルメット SYA-CSエアロメッシュ 遮熱(HA2内装 KP付)
DICプラスチック¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。エアロメッシュと遮熱ヘルメットの組み合わせにより、発泡ライナー装着時と比べ温度差最大ー12℃を実現。成型内装で汚れた際にふき取りやすく清潔に保てます。用途飛来・落下物・墜落時保護用・電気用。材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC)タイプ成形内装保護墜落時:〇頭囲(cm)55.5~60RoHS指令(10物質対応)対応衝撃吸収ライナー有通気孔無し名入れ可バイザー色スモーク