絞り込み
ブランド
- DICプラスチック
- モノタロウ(24)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(216)
- ミドリ安全(201)
- 谷沢製作所(246)
- GENTOS(7)
- 進和化学工業(SHINWA)(176)
- リーブル(1)
- 加賀産業(40)
- TRUSCO(64)
- 住ベテクノプラスチック(30)
- DAYTONA(デイトナ)(342)
- HJC(エッチジェイシー)(120)
- LEAD(リード工業)(152)
- NOLAN(147)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(617)
- ZEALOT(ジーロット)(193)
- エスコ(181)
- ゼネラルステッカー(99)
- 仙台銘板(131)
- ブランドをもっと見る
色
イエロー(58)
オレンジ(1)
グリーン(43)
グレー(34)
ブラック(6)
ブルー(75)
ベージュ(25)
ホワイト(113)
レッド(11)
使用区分
- 墜落時保護用(93)
- 電気用(47)
- 飛来・落下物用(107)
機能
- その他(29)
- シールド付(8)
- ワンタッチ式(72)
- 衝撃吸収ライナー付(92)
- 通気孔付(33)
種類

MP型(14)

アメリカン(44)

折りたたみ(1)

野球帽(2)
名入れ

可(53)
可
頭囲(cm)
- 47(1)
- 48(1)
- 53(24)
- 54(33)
- 55(34)
- 55.5(30)
- 55.5~58(6)
- 55.5~58.5(2)
- 55.5~59(2)
- 55.5~59.5(9)
- 55.5~60(19)
- 55.5~60.5(3)
- 56(68)
- 57(68)
- 58(69)
- 59(68)
- 60(67)
- 61(51)
- 62(34)
- 63(7)
- 頭囲(cm)をもっと見る
47・48・53・54・55・55.5・55.5~58・55.5~58.5・55.5~59・55.5~59.5・55.5~60・55.5~60.5・56・57・58・59・60・61・62・63・頭囲(cm)をもっと見る
材質
- ABS(101)
- FRP(15)
- PC(ポリカーボネート)(12)
- PE(ポリエチレン)(1)
ABS・FRP・PC(ポリカーボネート)・PE(ポリエチレン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
「herumetto」の検索結果
特価






折りたたみヘルメット IZANO2
DICプラスチック(36件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れいざという時にワンタッチで装着可能です。 厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」の国家検定を取得ています。 ベルト調整と内装帽の位置変更で、子供から大人まで幅広いサイズ調整が可能です。 内装部品の交換が可能で衛生的です。 収納時厚さ63mmとコンパクトです。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】用途防災、備蓄、現場、飛来・落下物、墜落時保護用などに。付属品携帯用収納袋質量(g)450タイプ折りたたみ名入れ可
E1 ワンタッチあごひも
DICプラスチック(3件のレビュー)¥429税込¥4721組当日出荷適合SY-C・SYA・SYA-V・HA1・HA5・SY内装テープ・X2内容テープ・M1内装(X2)・M2内装(HA2)・M2内装(SF)・M3内装(SF)・M3内装(HA2)・HA8内装(成形)・JFS内装(成形)セット内容あごバンド×1、耳ひも×2






軽量ヘルメット 軽神
DICプラスチック(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から7日以内出荷圧倒的な軽量化270g 。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】材質ABS樹脂質量(g)270名入れ可





DICヘルメット A01 (ライナー付)
DICプラスチック(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から7日以内出荷アメリカンキャップスタイルの新定番 。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】仕様雨垂れ防止溝付材質ABS樹脂質量(g)335種類アメリカン内装HA1適合頭囲(cm)55.5~61衝撃吸収ライナーあり(A01)名入れ可ひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
A07-WV型ヘルメット 紺
DICプラスチック(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷頭頂部2列の通気孔は、従来にない通風効果を実現しました。 ヘルメット内部の蒸れを軽減しました。 強力なベンチレーション機能があります。用途飛来・落下物・墜落時保護用仕様衝撃吸収ライナー付トラスコ品番795-3739質量(g)410名入れ可
A-01型ヘルメット 紺 HA1内装KP付
DICプラスチック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アメリカンキャップスタイルの新定番です。用途飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用仕様衝撃吸収ライナー付トラスコ品番795-3712質量(g)345外形寸法(mm)227×280×145




ヘルメットSYA-CV
DICプラスチック¥3,598~税込¥3,958~1個翌日出荷から9日以内出荷ベンチレーション付。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】仕様雨垂れ防止溝付衝撃吸収ライナーあり(SYVA)名入れ可







DICヘルメット AA16-FV
DICプラスチック(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から8日以内出荷前頭部から後部へ抜けるフロントベンチレーション。軽量です。二重ヘッドバンドで史上最高のホールド感を実現したEG4を採用。NPワンタッチアゴひも標準装着。雨垂れ帽子溝付き。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】内装EG4名入れ可





ヘルメットA01-V
DICプラスチック¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷ベンチレーション付仕様雨垂れ防止溝付材質ABS樹脂質量(g)335種類アメリカン内装HA1頭囲(cm)55.5~61衝撃吸収ライナーなし名入れ可ひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用





AA23 軽神
DICプラスチック¥4,998~税込¥5,498~1個翌日出荷から8日以内出荷圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)295種類アメリカン頭囲(cm)53~62衝撃吸収ライナー付名入れ可





透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズ
DICプラスチック(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から8日以内出荷角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。大型シールド面を内蔵しています。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:PC樹脂質量(g)455種類アメリカン頭囲(cm)54~62衝撃吸収ライナーあり通気孔あり







ヘルメット エアロメッシュ 軽量+通気孔
DICプラスチック¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から9日以内出荷帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。 EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。 また、従来製品にはなかった額の高さに大きな通気孔を設置するフロントベンチレーションを採用。 全面から効率よく風を取り入れ、後部へとスムーズに熱気を放出します。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)質量(g)360タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型機能軽量、エアロメッシュ、フロントベンチレーション、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装HA2(成形タイプ)名入れ可





ヘルメット AA11EVO-CWシリーズ
DICプラスチック¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から5日以内出荷角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。材質帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)375種類アメリカン頭囲(cm)54~62衝撃吸収ライナーあり通気孔あり
A-11ライナー(S-1シールド付)
DICプラスチック¥4,298税込¥4,7281個当日出荷AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズ専用の交換用シールド一体型ライナーです。衝撃吸収ライナーとシールドを一体化し、構造の簡素化、軽量化を実現しました。用途シールド内蔵タイプ(AA11EVO-CS/CSW、AP11EVO-CS/CSW)の交換用部品です。シールド無しタイプ(AA11EVO-C/CW、AP11EVO-C/CW)に取り付けることでシールド内蔵タイプへアップグレードさせることも可能です。AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズに適合します。※AA11シリーズ、AP11シリーズには適合しません。トラスコ品番125-6419適合機種AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズに適合。(※AA11、AP11シリーズには適合しませんのでご注意ください)材質/仕上ライナー部:PS樹脂、シールド部:PC樹脂質量(g)110





AA23 軽神
DICプラスチック¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から7日以内出荷圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。軽量化により、作業者の負担が大きくヘリ、作業環境の改善・作業効率の向上につながります。現場・仕様によりシールド付きとシールドなしの使い分けが可能。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)315種類アメリカン頭囲(cm)53~62衝撃吸収ライナー付





DICヘルメット SYA-X(ライナー付)
DICプラスチック(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷アメリカンタイプのベストセラー商品。 電気絶縁用(試験電圧20000V)用途飛来落下用 耐電用 墜落時保護用材質ABS樹脂質量(g)410種類アメリカン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×226×148内形寸法(幅W×奥行D)204×230mm衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり頭囲(cm)(目安)55.5~61.0


DICヘルメット SD
DICプラスチック(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷キャップスタイルでひさしが短くコンパクト。NPワンタッチアゴひも標準装着内装EG4
DICヘルメット AA16-FVヒートバリア(遮熱ホワイト)
DICプラスチック¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から翌日出荷遮熱樹脂を帽体に練り込んでいます。フロントベンチレーション機能との相乗効果で熱中症リスクを低減します。内装EG4名入れ可
DICA07-WV型ヘルメット 白
DICプラスチック(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷頭頂部2列の通気孔は、従来にない通風効果を実現しました。 ポリカーボネート製ベンチレーションカバーの採用にて全体のフォルムを引き締めました。 ヘルメット内部の蒸れを軽減しました。用途飛来・落下物 墜落時保護用。仕様ワンタッチあごバンド付、衝撃吸収ライナー付トラスコ品番330-6593材質ABS樹脂質量(g)435種類アメリカン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×227×145色(帽体)ホワイト
ヘルメット MATTE MAX
DICプラスチック¥4,698税込¥5,1681個翌日出荷塗装ではないマットヘルメットで塗装が剥がれない。衝撃吸収ライナーがメッシュ構造になり通気性UP仕様雨垂れ防止溝付質量(g)385内装M3内装(HA2)タイプバイザーPC帽体ABS名入れ可使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用




ヘルメットSYA-C
DICプラスチック¥2,898~税込¥3,188~1個翌日出荷から6日以内出荷上方視界に配慮した一体型バイザーを採用仕様雨垂れ防止溝付材質帽体:ABS樹脂/バイザー:PC種類アメリカン頭囲(cm)55.5~60衝撃吸収ライナーあり(SYVA)ひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
ヘルメット MATTE MAX
DICプラスチック¥7,898税込¥8,6881個翌日出荷塗装ではないマットヘルメットで塗装が剥がれない。衝撃吸収ライナーがメッシュ構造になり通気性UP。シールド、ヒートバリア機能付き仕様雨垂れ防止溝付色遮熱マットホワイト/スモーク質量(g)485内装M2内装(HA2)タイプバイザーPC帽体ABS名入れ可使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用




透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSWシリーズ
DICプラスチック¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。 大型シールド面を内蔵しています。質量(g)475通気孔あり名入れ可
AA16ーFVーKP型ヘルメット 白
DICプラスチック¥3,898税込¥4,2881個当日出荷フロントベンチレーション採用で清涼感が向上しました。仕様NPワンタッチあごバンド付、HA2E3内装(PE用4点止め)トラスコ品番819-2388材質帽体:ABS樹脂質量(g)340色(帽体)ホワイト頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーあり(K16)使用区分飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
A-01型 耐電用ヘルメット 紺
DICプラスチック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アメリカンキャップスタイルの新定番です。用途電気絶縁用仕様衝撃吸収ライナーなしトラスコ品番795-3704質量(g)325





透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSシリーズ
DICプラスチック¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。大型シールド面を内蔵しています。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)質量(g)455通気孔なし
ヘルメット エアロメッシュ 軽量+通気孔 遮熱樹脂
DICプラスチック¥5,498税込¥6,0481個翌日出荷帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。 EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。 また、従来製品にはなかった額の高さに大きな通気孔を設置するフロントベンチレーションを採用。 全面から効率よく風を取り入れ、後部へとスムーズに熱気を放出します。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)材質帽体:ABS樹脂色ホワイト質量(g)360タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型機能遮熱、軽量、エアロメッシュ、フロントベンチレーション、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装HA2(成形タイプ)頭囲(cm)約53~62ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付使用区分飛来落下物用、墜落時保護用
A01-Vヘルメット
DICプラスチック(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷アメリカンタイプの溝付仕様です。ベンチレーション付です。用途飛来・落下物用。質量(g)325名入れ可2018年トラスコ掲載ページ6 0108
ヘルメット(透明バイザータイプ)
DICプラスチック¥4,798税込¥5,2781個当日出荷上方視界に配慮した一体型バイザーを採用しました。用途飛来・落下物・墜落時保護用・電気用。 電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)仕様SF内装タイプ、あごひもワンタッチ、衝撃吸収ライナー付トラスコ品番371-8832材質(帽体)ABS樹脂質量(g)395種類アメリカン寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)224×283×148色(帽体)ホワイト衝撃吸収ライナー付ひもタイプワンタッチ