カテゴリ
- 安全保護具(17)
絞り込み
ブランド
- DICプラスチック
- モノタロウ(2)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sya-cv ha2e4m」の検索結果

SYA-CVヘルメット
DICプラスチック¥3,998税込¥4,3981個当日出荷上方視界に配慮した透明バイザーを採用しました。ベンチレーション付です。用途飛来・落下物・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)3702018年トラスコ掲載ページ6 0112使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
ヘルメット SYA-CVエアロメッシュ 遮熱(HA2内装 KP付)
DICプラスチック¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷から6日以内出荷発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。エアロメッシュと遮熱ヘルメットの組み合わせにより、発泡ライナー装着時と比べ温度差最大ー12℃を実現。成型内装で汚れた際にふき取りやすく清潔に保てます。用途飛来・落下物・墜落時保護用。材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC)タイプ成形内装保護墜落時:〇頭囲(cm)55.5~60RoHS指令(10物質対応)対応衝撃吸収ライナー有通気孔有バイザー色スモーク
ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+通気孔
DICプラスチック¥4,298~税込¥4,728~1個翌日出荷から5日以内出荷帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)質量(g)385タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型機能エアロメッシュ、透明ひさし、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装SF(テープタイプ)
ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+通気孔 遮熱樹脂
DICプラスチック¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)材質帽体:ABS樹脂、ひさし:PC樹脂質量(g)385タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型機能遮熱、エアロメッシュ、透明ひさし、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装HA2(成形タイプ)色(帽体)遮熱ホワイト色(ひさし)スモーク頭囲(cm)約55.5~60ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付、通気孔付使用区分飛来落下物用、墜落時保護用
ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+通気孔
DICプラスチック¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から8日以内出荷帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 水洗いOK!水で簡単に洗えるので内装のお手入れが簡単で、従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)質量(g)385タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型機能エアロメッシュ、透明ひさし、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装HA2(成形タイプ)
ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+通気孔 遮熱樹脂
DICプラスチック¥6,198税込¥6,8181個6日以内出荷帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)材質帽体:ABS樹脂、ひさし:PC樹脂質量(g)385タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型機能遮熱、エアロメッシュ、透明ひさし、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装SF(テープタイプ)色(帽体)遮熱ホワイト色(ひさし)スモーク頭囲(cm)約55.5~60ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付、通気孔付使用区分飛来落下物用、墜落時保護用
ヘルメット SYA-CVエアロメッシュ(HA2内装 KP付)
DICプラスチック¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。発泡ライナー装着時と比べ温度差ー8℃を実現。成型内装で汚れた際にふき取りやすく清潔に保てます。用途飛来・落下物・墜落時保護用。材質帽体:ABS樹脂タイプ成形内装保護墜落時:〇頭囲(cm)55.5~60RoHS指令(10物質対応)対応衝撃吸収ライナー有通気孔有バイザー色スモーク
ヘルメット MATTE MAX
DICプラスチック¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷塗装ではないマットヘルメットで塗装が剥がれない。衝撃吸収ライナーがメッシュ構造になり通気性UP仕様雨垂れ防止溝付質量(g)385内装M3内装(HA2)タイプバイザーPC帽体ABS使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
ヘルメット SYA-CVエアロメッシュ 遮熱(SF内装 KP付)
DICプラスチック¥4,998税込¥5,4981個10日以内出荷発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。エアロメッシュと遮熱ヘルメットの組み合わせにより、発泡ライナー装着時と比べ温度差最大ー12℃を実現。柔らかくかぶり心地の良いテープ内装です。用途飛来・落下物・墜落時保護用。トラスコ品番361-1145材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC)タイプテープ内装保護墜落時:〇色(帽体)遮熱スカイブルー頭囲(cm)55.5~60RoHS指令(10物質対応)対応衝撃吸収ライナー有通気孔有バイザー色スモーク
ヘルメット MATTE MAX
DICプラスチック¥4,298税込¥4,7281個翌日出荷塗装ではないマットヘルメットで塗装が剥がれない。衝撃吸収ライナーがメッシュ構造になり通気性UP。ヒートバリア機能付き仕様雨垂れ防止溝付色遮熱マットホワイト/スモーク質量(g)385内装M3内装(HA2)タイプバイザーPC帽体ABS使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
ヘルメット エアロメッシュ 通気孔あり 遮熱樹脂
DICプラスチック¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通してムレを防ぎます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)質量(g)390タイプライナー:M1、ヘッドバンド:EG4型機能遮熱、エアロメッシュ、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装X2(テープタイプ)
ヘルメットSYA-C
DICプラスチック¥2,898~税込¥3,188~1個翌日出荷から6日以内出荷上方視界に配慮した一体型バイザーを採用仕様雨垂れ防止溝付材質帽体:ABS樹脂/バイザー:PC種類アメリカン頭囲(cm)55.5~60衝撃吸収ライナーあり(SYVA)ひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用