絞り込み
ブランド
- 河部精密工業(KSK)
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- Kawasaki(43,921)
- MAZDA(マツダ)(216,460)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- RS PRO(34,724)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,615)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,680)
- スズキ(71,082)
- スバル(50,529)
- トヨタ(140,017)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,666)
- ミツビシ(137,963)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,474)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
河部精密工業(KSK)
河部精密工業(KSK)のページです。河部精密工業(KSK)は、物流/保管/梱包用品/テープ、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在51件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 河部精密工業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1967/04/05 |
| 所在地 | 〒670-0061 兵庫県姫路市西今宿1-3-12 |

KSK プラマーソーRD 塩ビ・金属用 本体
河部精密工業(KSK)(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。トラスコ品番361-7475全長(mm)380質量(g)135ピッチ(mm)18山刃長(mm)230板厚(mm)0.7材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)焼入特殊鋼切り幅(mm)1.0±0.05
替刃式鋸 プラマーソーD型
河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081丁当日出荷D型ハンドルです。 刃の角度変更可能です。用途塩ビパイプ、金属パイプ、鉄管、真鍮、石こうボード、木材などに。トラスコ品番171-1270種別プラマーソー材質刃:ベーナイト焼入鋼柄:アルミダイキャスト全長(mm)370摘要300mm18山刃付質量(g)210刃長(mm)250適合替刃/ナイフ品番PRD-18K
プラマーソーRD 塩ビ・金属用替刃 NO.10 1枚入り
河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)¥719税込¥7911枚当日出荷刃はねじっても曲げても折れないバイメタル構造で高い安全性を誇ります。 Niコーティング加工により低摩擦で滑りがよく、錆びにくく耐久性が高まります。用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。トラスコ品番361-7483全長(mm)295質量(g)65刃長(mm)230刃厚(mm)0.7材質(刃)焼入特殊鋼
ジグソーブレードセット
河部精密工業(KSK)(5件のレビュー)¥669~税込¥736~1パック(5枚)当日出荷あらゆる用途に対応した5タイプフルセットです。用途板金作業。 木工作業。質量(g)15質量(g/枚)3
KSK プラマーソーRD 塩ビ・木工用 本体
河部精密工業(KSK)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。用途塩ビパイプ、一般木材、ベニヤ板、石こうボード、サイディング板。トラスコ品番361-7491全長(mm)380質量(g)140ピッチ(mm)10山刃長(mm)230板厚(mm)0.7材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)焼入特殊鋼切り幅(mm)1.0±0.05
プラマーソーRD 塩ビ・木工用替刃 NO.11
河部精密工業(KSK)¥939税込¥1,0331枚当日出荷刃はねじっても曲げても折れないバイメタル構造で高い安全性を誇ります。 Niコーティング加工により低摩擦で滑りがよく、錆びにくく耐久性が高まります。用途塩ビパイプ、一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、サイディング板。トラスコ品番361-7505全長(mm)300質量(g)70刃長(mm)230刃厚(mm)0.7材質(刃)焼入特殊鋼
ジグソーブレードプラスチック用 ボッシュ型
河部精密工業(KSK)¥369~税込¥406~1箱(2本)当日出荷から8日以内出荷刃付けはダイヤモンド工具による高精度エッジ加工です。 ブレード左右両サイドから研磨テーパー加工です。用途新建材プラスチックの切断に
ジグソーブレード金工用 兼用型
河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)¥242~税込¥266~1箱(2本)ほか当日出荷から13日以内出荷刃形は独自設計の形状を採用し、ブレードの長寿命を保障します。 材料は鉄工切断に耐久力を発揮するJISSKH(ハイス)材を使用しています。用途鉄工の切断に
プラマーソー(マルチ用)
河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷1本のグリップで塩ビパイプ用・回し引き用鋸刃が使用できます。用途塩ビパイプ、金属パイプに。種別ナイフ/プラマーソー質量(kg)0.12刃長(mm)250
プラマーソー(廻し引き用)
河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷管工、建工、電工等あらゆる作業に最適です。 D型ハンドル、エラストマグリップと用途に応じてお選び下さい。 刃長/刃渡(mm):210トラスコ品番162-0754種別ナイフ/プラマーソー摘要260mm14山刃付適合替刃/ナイフ品番PM-SPK
プラマーソー 替刃
河部精密工業(KSK)¥3,298税込¥3,6281セット(5枚)当日出荷/ 管工、建工、電工等あらゆる作業に最適です。/ D 型ハンドル、エラストマグリップと用途に応じてお選び下さい。/ 塩ビ、金属(鉄、アルミ、銅)等切断できます。トラスコ品番162-0720種別替刃摘要PM-18L用適合替刃/ナイフ品番PM-18L
替刃式鋸 プラマーソー マルチ型
河部精密工業(KSK)¥999税込¥1,0991個当日出荷1本のグリップで塩ビパイプ用・回し引き用鋸刃が使用できます。用途塩ビパイプ、金属パイプに。 大型材用。トラスコ品番162-0746種別ナイフ/プラマーソー全長(mm)420摘要350mm18山刃付質量(g)140刃長(mm)300適合替刃/ナイフ品番PM-18LK
バイメタルセーバーソーブレード
河部精密工業(KSK)¥5,098~税込¥5,608~1パック(10枚)7日以内出荷から8日以内出荷鉄製パイプ、塩ビパイプ、チャンネル材等あらゆる鉄製材料の切断が可能。 切れ味と耐摩耗性を向上。 ねじっても曲げても折れにくく、粉塵や火花の発生が少ないので、室内で切断作業が可能。 国内外のセーバーソー、レシプロソー本体に取り付けできます。用途鉄工用 鉄製パイプ・チャンネル材・アングル材などあらゆる鉄製成形品の切断解体作業などに。板厚(mm)0.9
ゴミ分別のこぎり
河部精密工業(KSK)¥779税込¥8571本5日以内出荷ねじっても曲げてもおれにくく、高い安全性を確保した刃。 刃厚を10%アップし切断時のブレを低減。 手によくなじむ3次元形状のグリップにより、疲れにくく作業効率が大幅にアップ。 刃の交換がワンタッチでできる替刃式のこぎり。用途粗大ゴミの解体に。有料ゴミを切って分別し無料ゴミへ。その他、植木の伐採などにも。タイプ替刃刃長(mm)235山数18山切断能力塩ビパイプ/100mmΦ、鉄管/25mmΦ、アルミサッシ/50mm角、プラスチック/10mm厚板厚(mm)0.7
ジグソーブレードプラスチック用 兼用型
河部精密工業(KSK)¥309~税込¥340~1箱(2本)当日出荷から8日以内出荷刃形は独自設計の形状を採用し、ブレードの長寿命を保障します。 材料は鉄工切断に耐久力を発揮するJISSKH(ハイス)材を使用しています。用途鉄工の切断に
ジグソーブレード兼用型
河部精密工業(KSK)¥479税込¥5271箱(5枚)当日出荷材料は木工切断に最適なJIS SK材を使用しています。 刃付けはホブカッターによる切削シャープエッジ加工です。トラスコ品番342-0981材質刃物鋼(SK)全長(mm)90タイプ兼用型山数12適合機種メーカー日立・マキタ・リョービ・B&D他切断能力(mm)新建材:3~50適合材新建材用
セーバーソーブレード
河部精密工業(KSK)¥5,098~税込¥5,608~1袋(10本)当日出荷から8日以内出荷管材切断に威力を発揮!!用途鉄管、鋼管、塩ビパイプ、アングル材、ALCなど材質バイメタル材(コバルトハイス鋼)HSS CO刃の厚さ(mm)0.9
へーベル鋸D型
河部精密工業(KSK)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ALC建材用切断の両刃鋸です。4山は気泡コンクリート切断、また14山は鉄筋切断に最適です。用途ALC建材用。荒目:ヘーベル・シポレックス・ALC建材。細目:鉄筋・パイプ・塩ビ・アルミなど。トラスコ品番851-1039材質SKS-7厚さ(mm)1全長(mm)420山数400有効刃長(mm)350入数(本)1
ひっぱるぞう
河部精密工業(KSK)¥779,800~税込¥857,780~1台51日以内出荷操作ハンドル部のスロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。ひっぱるぞうシリーズ最小設計です。本体、駆動輪を小型化し、よりコンパクトなサイズとなっています。バッテリーと充電器付で100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。用途工場内での重量物の搬送や、台車の牽引に。コンパクトサイズの電動牽引車。セット内容充電用バッテリーパック、バッテリー充電器2018年トラスコ掲載ページ8 1114
セーバーソーブレード
河部精密工業(KSK)¥9,998税込¥10,9981パック(10枚)8日以内出荷鉄製パイプ、塩ビパイプ、チャンネル材等あらゆる鉄製材料の切断が可能。 安心・安全な品質。 国内外のセーバーソー、レシプロソー本体に取り付けできます。用途ステンレス用 パイプ・チャンネル・アングル材などあらゆる鉄製材料の切断に。全長(mm)150山数14山切断能力(mm)ステンレス管材/60以下、非鉄金属鋼材/1.5~6、樹脂・ゴム管/75板厚(mm)0.9有効刃長(mm)130
セーバーソーブレード
河部精密工業(KSK)¥5,498~税込¥6,048~1パック(10枚)8日以内出荷鉄製パイプ、塩ビパイプ、チャンネル材等あらゆる鉄製材料の切断が可能。 安心・安全な品質。 国内外のセーバーソー、レシプロソー本体に取り付けできます。用途鉄工用 パイプ・チャンネル・アングル材などあらゆる鉄製材料の切断に。山数18山板厚(mm)0.9
セーバーソーブレード
河部精密工業(KSK)¥3,898税込¥4,2881パック(10枚)8日以内出荷丸材、角材板材等75mmまで切断可能。 安心・安全な品質。 国内外のセーバーソー、レシプロソー本体に取り付けできます。用途木工用 丸材・角材・板材などあらゆる木製材料の切断に全長(mm)160山数9山切断能力(mm)木材/75板厚(mm)0.9有効刃長(mm)140
バイメタルセーバーソーブレード
河部精密工業(KSK)¥7,098税込¥7,8081パック(10枚)12日以内出荷鉄製パイプ、塩ビパイプ、チャンネル材等あらゆる鉄製材料の切断が可能。 切れ味と耐摩耗性を向上。 ねじっても曲げても折れにくく、粉塵や火花の発生が少ないので、室内で切断作業が可能。 国内外のセーバーソー、レシプロソー本体に取り付けできます。 板厚1.25mmのため腰が強くハードな使用に耐久性を発揮します。用途リフォーム・リサイクル用 鉄製パイプ・チャンネル材・アングル材などあらゆる鉄製成形品の切断解体作業などに。 リフォーム・リサイクル・車体の解体に。全長(mm)225山数14山切断能力(mm)ステンレス管材/10~165、非鉄金属鋼材/2.0~10、樹脂・ゴム管/120板厚(mm)1.25有効刃長(mm)205
utiles のこぎりメタル用 クリア
河部精密工業(KSK)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷トラスコ品番818-3863材質刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)、グリップ:エラストマ全長(mm)260刃長(mm)190/24山
utiles のこぎりメタル用 オフホワイト
河部精密工業(KSK)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷トラスコ品番818-3862材質刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)、グリップ:エラストマ全長(mm)260刃長(mm)190/24山
utiles のこぎりウッド用 クリア
河部精密工業(KSK)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷トラスコ品番818-3865材質刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)、グリップ:エラストマ全長(mm)260刃長(mm)190/12山
utiles のこぎりウッド用 オフホワイト
河部精密工業(KSK)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷トラスコ品番818-3864材質刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)、グリップ:エラストマ全長(mm)260刃長(mm)190/12山
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら