カテゴリ

  • 建築金物(36)
    • カーテンレール本体(15)
    • カーテンレール用ブラケット(4)
    • カーテンレール用ランナー(7)
    • カーテンレール用ジョイント(3)
    • カーテンレール用ストップ(2)
    • 継カバー(1)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(m)
  • 0.8~0.9未満(7)
  • 2.0~2.5未満(5)
  • 3.0~4.0未満(5)
  • 4.0~5.0未満(5)
ブランド
  • 岡田装飾金物
  • SMC(9)
  • FINDER(7)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • アズワン(1)
  • ダイケン(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • QNAP(1)
  • SIEMENS(1)
  • Lovato(1)
  • 進電テクノロジー(1)
  • Tiertime(1)
  • ORing(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d40レール」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D40レール 岡田装飾金物D40レール岡田装飾金物(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40耐荷重片開きで50kg許容荷重(kg)50kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D40ステンレスレスレール 岡田装飾金物D40ステンレスレスレール岡田装飾金物(2件のレビュー)
9,098税込10,008
1本
翌々日出荷
耐蝕、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。適合D40材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ許容荷重(kg)50kg耐荷重片開きで50kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D40用継カバー 岡田装飾金物D40用継カバー岡田装飾金物(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用適合D40トラスコ品番282-7174材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)137RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
D40用天井Sブラケット 岡田装飾金物D40用天井Sブラケット岡田装飾金物(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
D40レールに使用 
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに適合D40トラスコ品番282-7166材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)63RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D40用キャップストップ 岡田装飾金物D40用キャップストップ岡田装飾金物(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D40トラスコ品番282-7191寸法(mm)カン下:27材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)43RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D30レール 岡田装飾金物D30レール岡田装飾金物(32件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
翌々日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D40用ジョイント 岡田装飾金物D40用ジョイント岡田装飾金物(1件のレビュー)
79税込87
1本ほか
当日出荷
レールの穴に差込みレールを繋ぎます。
用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
D40用ワンタッチランナーA 岡田装飾金物D40用ワンタッチランナーA岡田装飾金物
449税込494
1個
当日出荷
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7107寸法(mm)カン下:52材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)21耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応
D40用ランナーA 岡田装飾金物D40用ランナーA岡田装飾金物(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7123寸法(mm)カン下:24材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D40レール アルミ 岡田装飾金物D40レール アルミ岡田装飾金物
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷
高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。表面処理ホワイト電着塗装仕上げホワイト耐荷重(kg)50許容荷重(kg)50kg適合D40材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ホワイト電着塗装仕上げ
D40カーブレール 岡田装飾金物D40カーブレール岡田装飾金物
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。レール長さ(mm)800×800×500R適合D40許容荷重(kg)50kg耐荷重片開きで50kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)カーブ半径(mm)500
寸切りボルト用ブラケット取付金具 岡田装飾金物寸切りボルト用ブラケット取付金具岡田装飾金物
1,598税込1,758
1個
当日出荷
工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
用途各種ブラケットと組み合わせることで、W3/8寸切ボルトにレールを吊り下げることが可能です。付属品ブラケット取付用ネジ付適合レールXG/D40/D30/ベンダーレール
D40用Sブラケット 岡田装飾金物D40用Sブラケット岡田装飾金物(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
D40レールに使用 
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに適合D40トラスコ品番282-7158材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)72RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D40用クリップ付天井ブラケットBタイプ 岡田装飾金物D40用クリップ付天井ブラケットBタイプ岡田装飾金物
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。適合D40トラスコ品番282-6895材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)141適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
D40インナージョイント 岡田装飾金物D40インナージョイント岡田装飾金物
699税込769
1個
当日出荷
レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上スチール/クロメート質量(g)83RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
D40用ステージランナー 岡田装飾金物D40用ステージランナー岡田装飾金物(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7131寸法(mm)カン下:29.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)12kg質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D40レールスチールレール(許容荷重50kg) カーブレール 岡田装飾金物D40レールスチールレール(許容荷重50kg) カーブレール岡田装飾金物
6,798税込7,478
1本
当日出荷
鋼板に高度な表面処理加工を施しているため、耐摩耗性・耐食性に優れています。
用途重量カーテンの吊り下げ、緞帳・暗幕の吊り下げ。間仕切りシートの吊り下げ。(保温・保冷・防風・防虫・防じん・防音・養生)幌の吊り下げ、ビニールシートの吊り下げ、ネットの吊り下げ。トラスコ品番457-4834材質スチール、表面処理:塩ビ被膜仕上げ長さ(mm)800×800幅(mm)40シルバー許容荷重(kg)50高さ(mm)30カーブ半径(mm)500
のれんシートフレーム【Aタイプ】可動式スチール/ユニクロ 岡田装飾金物のれんシートフレーム【Aタイプ】可動式スチール/ユニクロ岡田装飾金物
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
D40タイプのレールと共に使用する可動式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。仕様ハンガー抜止バー付長さ(mm)1000材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)1470RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.4MB)
D40隙間シートレール 岡田装飾金物D40隙間シートレール岡田装飾金物
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)50kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D40ステンインナージョイント 岡田装飾金物D40ステンインナージョイント岡田装飾金物
1,198税込1,318
1個
当日出荷
レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)81RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
D40用クリップ付天井ブラケットAタイプ 岡田装飾金物D40用クリップ付天井ブラケットAタイプ岡田装飾金物
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。適合D40トラスコ品番282-6887材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)141適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
D40カーブレール【ブラック】 岡田装飾金物D40カーブレール【ブラック】岡田装飾金物
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。ブラック適合D40材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げ許容荷重(kg)50kg質量(g)892アズワン品番64-8342-27レール長さ(mm)800×800×500Rカーブ半径(mm)500
【オーダー】ブラックレールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含) 岡田装飾金物【オーダー】ブラックレールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)岡田装飾金物
3,598税込3,958
1セット
翌々日出荷
D30/40レールと付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)のセットです。 現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。
関連資料カタログ(3.63MB) カスタマイズ説明資料(ブラック)(1.12MB)取扱説明書(0.91MB)サービス分類オーダー・加工
D40間仕切用ランナーN 岡田装飾金物D40間仕切用ランナーN岡田装飾金物
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ベアリング入で、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールの吊下げ用。適合機種D40レール許容荷重(kg)30表面処理クロームメッキ主材質ダイカスト
D40交叉レール 岡田装飾金物D40交叉レール岡田装飾金物
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。レール長さ(mm)1000適合D40許容荷重(kg)50kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D40カーブレール アルミ 岡田装飾金物D40カーブレール アルミ岡田装飾金物
8,898税込9,788
1本
翌々日出荷
各種店舗・施設・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。適合D40トラスコ品番202-6122材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ホワイト電着塗装仕上げ質量(kg)0.9ホワイト許容荷重(kg)50kg質量(g)777耐荷重(kg)50表面処理ホワイト電着塗装仕上げアズワン品番64-8342-28レール長さ(mm)800×800×500Rカーブ半径(mm)500
D40ステンレスカーブレール 岡田装飾金物D40ステンレスカーブレール岡田装飾金物
19,980税込21,978
1本
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。適合D40トラスコ品番457-4893材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ許容荷重(kg)50kg質量(g)1268レール長さ(mm)800×800×530RRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)カーブ半径(mm)530
D40隙間シートカーブレール 岡田装飾金物D40隙間シートカーブレール岡田装飾金物
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40トラスコ品番457-4877材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)50kg質量(g)970レール長さ(mm)800×800×500RRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)カーブ半径(mm)500
【オーダー】ホワイトレールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含) 岡田装飾金物【オーダー】ホワイトレールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)岡田装飾金物
3,598税込3,958
1セット
翌々日出荷
D30/40レールと付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)のセットです。 現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。
関連資料カタログ(1.94MB) カスタマイズ説明資料(ホワイト)(1.26MB)取扱説明書(0.91MB)サービス分類オーダー・加工
のれんシートフレーム【Aタイプ】可動式ステンレス 岡田装飾金物のれんシートフレーム【Aタイプ】可動式ステンレス岡田装飾金物
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
D40タイプのレールと共に使用する可動式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。仕様ハンガー抜止バー付長さ(mm)1000材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)1530RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.4MB)
D40寸切りボルト用爪 岡田装飾金物D40寸切りボルト用爪岡田装飾金物
1,198税込1,318
1個
当日出荷
工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
用途W3/8寸切ボルトに、D40レールを吊り下げることが可能です。付属品W3/8ナット付適合レールSG/XG/D40レール
D40用中間ストップ 岡田装飾金物D40用中間ストップ岡田装飾金物
279税込307
1個
当日出荷
D40レールに使用 
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに適合D40トラスコ品番282-7204寸法(mm)カン下:27材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】D40レール 【レール寸法指定可能】 岡田装飾金物【オーダー】D40レール 【レール寸法指定可能】岡田装飾金物
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
各種D40レールを指定寸法にカットいたします。
用途現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケットなど)が必要になります。ご確認お願いします。関連資料カタログ(D40ステンレス/アルミ/スチール)(2.21MB) カタログ(D40隙間シートレール)(1.3MB) カタログ(D40ブラック/ホワイト)(2.29MB)サービス分類オーダー・加工
D40間仕切ポール【押えバータイプ】片開セット【ブラック】 岡田装飾金物D40間仕切ポール【押えバータイプ】片開セット【ブラック】岡田装飾金物
32,980税込36,278
1セット
4日以内出荷
D40レールに使用 防風、防塵、防虫や保温、防寒などの省エネ対策に効果を発揮します。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。ブラック適合D40セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト1本)(D40間仕切用ランナー1個)(MGベルト止金具1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠1本)
D40間仕切ポール【押えバータイプ】両開セット【ブラック】 岡田装飾金物D40間仕切ポール【押えバータイプ】両開セット【ブラック】岡田装飾金物
53,980税込59,378
1セット
4日以内出荷
D40レールに使用 防風、防塵、防虫や保温、防寒などの省エネ対策に効果を発揮します。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。ブラック適合D40セット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト2本)(D40間仕切用ランナー2個)(MGベルト止金具2個)(取手4個)
D40 ガイロカン付ランナー 岡田装飾金物D40 ガイロカン付ランナー岡田装飾金物
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ステンレス巻パイプ、D40レール等と組み合わせて使用ください。
用途テラスや幼稚園、店舗、リゾート施設のパーゴラ日除け、雨除けにおすすめ。
D40扉吊用ランナー 岡田装飾金物D40扉吊用ランナー岡田装飾金物
4,498税込4,948
1個
当日出荷
高さ調節可能(調整幅20mm)
用途D40レールで使える扉用ランナー。許容荷重(kg)20kg材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ適合D40質量(g)104
D40 ワンタッチランナーA ブラック 岡田装飾金物D40 ワンタッチランナーA ブラック岡田装飾金物
479税込527
1個
3日以内出荷
Sカン不要、ワンタッチフックでシートのハトメに簡単に付け外し可能です。ブラックレールと組み合わせて意匠性UP。
用途カーテンやシート等の吊下げに。適合機種D40レール表面処理クロームメッキ主材質樹脂・スチール
D40レールアルミレール(許容荷重50kg) カーブレール 岡田装飾金物D40レールアルミレール(許容荷重50kg) カーブレール岡田装飾金物
7,198税込7,918
1本
翌日出荷
高度な表面処理加工で強度・耐食・耐摩耗性に優れています。加工性にも優れています。
用途重量カーテンの吊り下げ、緞帳・暗幕の吊り下げ。間仕切りシートの吊り下げ。(保温・保冷・防風・防虫・防じん・防音・養生)幌の吊り下げ、ビニールシートの吊り下げ、ネットの吊り下げ。トラスコ品番457-4826材質アルミニウム合金、表面処理:アルマイト仕上げ長さ(mm)800×800幅(mm)40シルバー高さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)500