カテゴリ

  • 建築金物(16)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 岡田装飾金物
  • シロクマ(55)
  • BIGM(丸山製作所)(54)
  • CKD(27)
  • イスカル(25)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • エスコ(19)
  • ParkerTAIYO(10)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](10)
  • Nestle(ネスレ)(9)
  • ユニ・チャーム(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • オーハウス(7)
  • SMC(6)
  • TRUSCO(6)
  • ギガ・セレクション(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • ケナメタル(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d40a」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D40用ランナーA 岡田装飾金物

    D40用ランナーA

    岡田装飾金物(5件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7123寸法(mm)カン下:24材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40ステンレスランナーA 岡田装飾金物

    D40ステンレスランナーA

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:24材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)10kg質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40用ワンタッチランナーA 岡田装飾金物

    D40用ワンタッチランナーA

    岡田装飾金物
    449税込494
    1個
    当日出荷
    フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7107寸法(mm)カン下:52材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)21耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40用クリップ付天井ブラケットAタイプ 岡田装飾金物

    D40用クリップ付天井ブラケットAタイプ

    岡田装飾金物
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
    用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。適合D40トラスコ品番282-6887材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)141適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • D40ステンレスワンタッチランナーA 岡田装飾金物

    D40ステンレスワンタッチランナーA

    岡田装飾金物
    789税込868
    1個
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:52材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)10kg質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40ステンクリップ付ブラケットAタイプ 岡田装飾金物

    D40ステンクリップ付ブラケットAタイプ

    岡田装飾金物
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)138適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • D40 ワンタッチランナーA ブラック 岡田装飾金物

    D40 ワンタッチランナーA ブラック

    岡田装飾金物
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    Sカン不要、ワンタッチフックでシートのハトメに簡単に付け外し可能です。ブラックレールと組み合わせて意匠性UP。
    用途カーテンやシート等の吊下げに。適合機種D40レール表面処理クロームメッキ主材質樹脂・スチール
  • D40マグネットランナー(両開)ランナーAタイプ 岡田装飾金物

    D40マグネットランナー(両開)ランナーAタイプ

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1組(2個)
    当日出荷
    両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
    用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。寸法(mm)カン下:30質量(g)125適合D40トラスコ品番320-1783材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • D40片マグネットランナー(片開)ランナーAタイプ 岡田装飾金物

    D40片マグネットランナー(片開)ランナーAタイプ

    岡田装飾金物
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
    用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。適合D40寸法(mm)カン下:30材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40マグネットランナー(両開)ワンタッチランナーAタイプ 岡田装飾金物

    D40マグネットランナー(両開)ワンタッチランナーAタイプ

    岡田装飾金物
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
    用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。適合D40寸法(mm)カン下:51.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40片マグネットランナー(片開)ワンタッチランナーAタイプ 岡田装飾金物

    D40片マグネットランナー(片開)ワンタッチランナーAタイプ

    岡田装飾金物
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
    用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。適合D40寸法(mm)カン下:51.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)121RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40 ガイロカン付ランナー 岡田装飾金物

    D40 ガイロカン付ランナー

    岡田装飾金物
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス巻パイプ、D40レール等と組み合わせて使用ください。
    用途テラスや幼稚園、店舗、リゾート施設のパーゴラ日除け、雨除けにおすすめ。
  • D40後付ワンタッチランナー 岡田装飾金物

    D40後付ワンタッチランナー

    岡田装飾金物
    499税込549
    1個
    当日出荷
    レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:52材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40後付ランナー 岡田装飾金物

    D40後付ランナー

    岡田装飾金物
    399税込439
    1個
    当日出荷
    レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:29材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40アルミキャッププレート 岡田装飾金物

    D40アルミキャッププレート

    岡田装飾金物
    449税込494
    1個
    当日出荷
    レールの断面を隠します。
    用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。仕様ステンレス取付ビス付適合D40材質/仕上アルミ質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40間仕切ポール【木調タイプ】両開セット 岡田装飾金物

    D40間仕切ポール【木調タイプ】両開セット

    岡田装飾金物
    55,980税込61,578
    1セット
    5日以内出荷
    温かみのある木調デザインです。
    用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。適合D40セット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト(小)2本)(D40ベアリング入ランナー2個)(ステンU継金具(A)2個)(サイドポールキャップ2個)(取手4個)
  • D40間仕切ポール【木調タイプ】片開セット 岡田装飾金物

    D40間仕切ポール【木調タイプ】片開セット

    岡田装飾金物
    39,980税込43,978
    1セット
    5日以内出荷
    温かみのある木調デザインです。
    用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。適合D40セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト(小)1本)(D40ベアリング入ランナー1個)(ステンU継金具(A)1個)(サイドポールキャップ1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠(小)1本)