絞り込み
ブランド
- ゲイツ・ユニッタ・アジア
- モノタロウ(5,940)
- MAZDA(マツダ)(215,923)
- トヨタ(138,079)
- ミツビシ(129,280)
- YAMAHA(ヤマハ)(84,617)
- エスコ(67,879)
- ホンダ(37,426)
- SMC(37,294)
- 大阪魂(19,529)
- ダイハツ(15,562)
- TRUSCO(14,174)
- ニッサン(13,760)
- cotta(13,668)
- Panasonic(パナソニック)(12,020)
- アズワン(8,693)
- EBM(江部松商事)(7,393)
- NAKANO(6,709)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5,282)
- エレコム(5,041)
- RS PRO(4,793)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアのページです。ゲイツ・ユニッタ・アジアは、測定・測量用品、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在56件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | ゲイツ・ユニッタ・アジア 株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒556-0022 大阪市浪速区桜川4-4-26 |
特価

パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(7件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9種類GTベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4ベルト呼び幅9寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形3GT
音波式ベルト張力計
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥87,980税込¥96,7781個当日出荷測定感度の向上。 測定時間の短縮。 有機EL画面を採用。 マニュアルインストール機能の充実。付属品フレキアーム式マイク(品番:TM-AMM)、キャリングケース、アルカリ乾電池(単4形×2本) ※USBケーブルは付属しておりません。質量(g)120電源アルカリ乾電池(単4形×2本)機能高感度マイク、単位質量値のプリインストール、オートトリガ機能、大容量の本体メモリー、測定結果の判定用機能、パソコンへの出力、幅広い測定周波数エリア、狭小スペースでの測定に対応、暗騒音の自動キャンセル、オートパワーオフ機能計測範囲10~5000Hz外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)59×160×26
パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準種類EVベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.8材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形EV5GT
パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から42日以内出荷業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類HTDベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)6材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形8M
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(15件のレビュー)¥379~税込¥417~1本当日出荷から42日以内出荷材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)4種類GTベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.38ベルト呼び幅4寸法PLD(mm)0.254材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形2GT
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(19件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷から42日以内出荷材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6種類GTベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.38ベルト呼び幅6寸法PLD(mm)0.254材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形2GT
パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(11件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷から42日以内出荷業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類HTDベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形3M
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6種類GTベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4ベルト呼び幅6寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形3GT
パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から42日以内出荷業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類HTDベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.8材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形5M
パワーグリップタイミングベルト XL037形
ゲイツ・ユニッタ・アジア(8件のレビュー)¥119~税込¥131~1本ほか当日出荷から42日以内出荷同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルトベルト厚(mm)2.29材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XL
パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅4mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)4種類GTベルトピッチ(mm)1.5ベルト厚(mm)1ベルト呼び幅4寸法PLD(mm)0.23材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト形1.5GT
音波式ベルト張力計 U-550用オプション
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から42日以内出荷用途旧品U-508、U-507、U-505、U-305、U-303にもご使用できます。
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)4.8種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅50mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷から42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準ベルト幅(mm)50種類EVベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形EV8YU
パワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ)
ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷種類GTプーリ厚さt(mm)(フランジ)1.0歯形2GT
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅4mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)4種類GTベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4ベルト呼び幅4寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形3GT
パワーグリップEVベルト EV14Mタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準種類EVベルトピッチ(mm)14ベルト厚(mm)9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形EV14M
パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ)
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から51日以内出荷付属品フランジ10枚仕様標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。種類GTプーリ呼び幅(mm)100歯形3GT
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅12mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)12種類GTベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4ベルト呼び幅12寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形3GT
パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅30mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準ベルト幅(mm)30種類EVベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形EV8YU
パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅25mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷から42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準ベルト幅(mm)25種類EVベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形EV8YU
横型アームマイク
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥10,980税込¥12,0781本当日出荷側面にマイクがあるのでベルト背面と機械のすき間が狭い場所でも測定が可能です。 RoHS指令適合全長(mm)170寸法(幅W×厚さ)(mm)20×10測定可能周波数帯域(Hz)10~5000RoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅3mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥339税込¥3731個当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)3種類GTベルトピッチ(mm)1.5ベルト厚(mm)1ベルト呼び幅3寸法PLD(mm)0.23材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト形1.5GT
パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅20mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準ベルト幅(mm)20種類EVベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形EV8YU
パワーグリップタイミングベルト XLタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.29材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XL
コード式マイク
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥10,980税込¥12,0781本当日出荷標準マイクでは測定しづらかった機械の奥にあるベルトの測定が可能な、長さ1mのコード式マイク。全長(m)1外径(Φmm)マイク/12.5測定可能周波数帯域(Hz)10~5000RoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅12mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)12種類GTベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.38ベルト呼び幅12寸法PLD(mm)0.254材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形2GT
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9種類GTベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.38ベルト呼び幅9寸法PLD(mm)0.254材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形2GT
パワーグリップタイミングプーリ MXLタイプ(棒状・アルミタイプ)
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から42日以内出荷材質アルミ(A2017)形状33種類タイミングプーリ
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥9,398税込¥10,3381本翌々日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
パワーグリップタイミングベルト Lタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトベルト厚(mm)3.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
ロングアームマイク
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥13,798税込¥15,1781本欠品中標準マイクに対してアームの長いタイプ。 RoHS指令適合全長(mm)350外径(Φmm)マイク/12.5測定可能周波数帯域(Hz)10~5000RoHS指令(10物質対応)対応