カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- ゲイツ・ユニッタ・アジア
- CKD(1)
- Optibelt(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- ケナメタル(1)
- バンドー化学(1)
- 三ツ星ベルト(2)
- 片岡産業(1)
「322l050」の検索結果
特価

パワーグリップタイミングベルト L050形
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥2,698税込¥2,9681本3日以内出荷から42日以内出荷同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.43ベルト呼び幅50材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L