カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- ゲイツ・ユニッタ・アジア
- 三ツ星ベルト(4)
- イマダ(2)
- バンドー化学(2)
- ニデックドライブテクノロジー(2)
- エスコ(1)
- 椿本チエイン(1)
- KANON(中村製作所)(1)
- KOTO(1)
- パワーテクノ(1)
- アミッタリ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「bdtm201」の検索結果
特価

音波式ベルト張力計
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥87,980税込¥96,7781個当日出荷測定感度の向上。 測定時間の短縮。 有機EL画面を採用。 マニュアルインストール機能の充実。付属品フレキアーム式マイク(品番:TM-AMM)、キャリングケース、アルカリ乾電池(単4形×2本) ※USBケーブルは付属しておりません。質量(g)120電源アルカリ乾電池(単4形×2本)機能高感度マイク、単位質量値のプリインストール、オートトリガ機能、大容量の本体メモリー、測定結果の判定用機能、パソコンへの出力、幅広い測定周波数エリア、狭小スペースでの測定に対応、暗騒音の自動キャンセル、オートパワーオフ機能計測範囲10~5000Hz外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)59×160×26
音波式ベルト張力計 U-550用オプション
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から42日以内出荷用途旧品U-508、U-507、U-505、U-305、U-303にもご使用できます。
【レンタル】音波式ベルト張力計
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥6,198~税込¥6,818~1台翌日出荷から5日以内出荷ベルトを弾いた時に発される音波によってすばやく張力を測るテンションメーターです。 感度が高く、スムーズにベルトの検査を進められて便利です。セット内容本体、フレキアーム式マイク、コード式マイク、USBケーブル、通信ソフト(U550)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース、単4電池×2本質量(g)120電源アルカリ乾電池(単4形×2本)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×59×26計測範囲【Low】10~50Hz、【STANDARD】10~1000Hz、【HIGH】900~5000Hzサービス分類レンタル
横型アームマイク
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥10,980税込¥12,0781本当日出荷側面にマイクがあるのでベルト背面と機械のすき間が狭い場所でも測定が可能です。 RoHS指令適合全長(mm)170寸法(幅W×厚さ)(mm)20×10測定可能周波数帯域(Hz)10~5000RoHS指令(10物質対応)対応