カテゴリ

  • メカニカル部品(93)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア
  • ゲート工業(74)
  • RS PRO(73)
  • SICK(56)
  • KEMET(33)
  • SPARKFUN(33)
  • GATOR Case(17)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • onsemi(11)
  • SIEMENS(8)
  • ハネウェル(7)
  • レイ・アウト(7)
  • StarTech.com(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • SKC(環境測定)(5)
  • PEPPERL+FUCHS(4)
  • BODIS (ボディス)(4)
  • Frameworks(フレームワークス)(4)
  • ABUS(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gates」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(7件のレビュー)
    749税込824
    1本ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    ベルト形3GTベルト幅(mm)9ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅9
  • 音波式ベルト張力計 ゲイツ・ユニッタ・アジア

    音波式ベルト張力計

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷
    測定感度の向上。 測定時間の短縮。 有機EL画面を採用。 マニュアルインストール機能の充実。
    付属品フレキアーム式マイク(品番:TM-AMM)、キャリングケース、アルカリ乾電池(単4形×2本) ※USBケーブルは付属しておりません。質量(g)120電源アルカリ乾電池(単4形×2本)機能高感度マイク、単位質量値のプリインストール、オートトリガ機能、大容量の本体メモリー、測定結果の判定用機能、パソコンへの出力、幅広い測定周波数エリア、狭小スペースでの測定に対応、暗騒音の自動キャンセル、オートパワーオフ機能計測範囲10~5000Hz外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)59×160×26
  • ウレタン金具 ゲイツ・ユニッタ・アジア

    ウレタン金具

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
  • パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
    ベルト形EV5GTピッチ(mm)5材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.8タイプ標準種類EVベルト
  • パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(14件のレビュー)
    379税込417
    1本ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    ベルト形2GTベルト幅(mm)4ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅4
  • パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(19件のレビュー)
    529税込582
    1本ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    ベルト形2GTベルト幅(mm)6ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅6
  • パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    ベルト形8Mピッチ(mm)8材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)6タイプ標準種類HTDベルト
  • パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(11件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    ベルト形3Mピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準種類HTDベルト
  • パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    ベルト形5Mピッチ(mm)5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.8タイプ標準種類HTDベルト
  • パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
    549税込604
    1本ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    ベルト形3GTベルト幅(mm)6ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅6
  • ウレタンコード ゲイツ・ユニッタ・アジア

    ウレタンコード

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    用途軽搬送用オレンジタイプ中空ウレタンコード
  • 音波式ベルト張力計 U-550用オプション ゲイツ・ユニッタ・アジア

    音波式ベルト張力計 U-550用オプション

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    用途旧品U-508、U-507、U-505、U-305、U-303にもご使用できます。
  • パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅4mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    ベルト形1.5GTベルト幅(mm)4ピッチ(mm)1.5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト厚(mm)1タイプ標準寸法PLD(mm)0.23種類GTベルトベルト呼び幅4
  • パワーグリップタイミングベルト XL037形 ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト XL037形

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(8件のレビュー)
    119税込131
    1本ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
    用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。ベルト形XLベルト幅(mm)9.5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.29タイプ標準種類タイミングベルト
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    ベルト幅(mm)6.4材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    ベルト幅(mm)9.5材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • パワーグリップEVベルト EV14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップEVベルト EV14Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
    ベルト形EV14Mピッチ(mm)14材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)9タイプ標準種類EVベルト
  • パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅4mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(5件のレビュー)
    389税込428
    1本ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    ベルト形3GTベルト幅(mm)4ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅4
  • パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅20mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅20mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
    ベルト形EV8YUベルト幅(mm)20ピッチ(mm)8材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)5タイプ標準種類EVベルト
  • パワーグリップタイミングベルト Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト Lタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    ベルト形L材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.43タイプ標準種類タイミングベルト
  • パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ)

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    呼び幅(mm)100仕様標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。付属品フランジ10枚種類GTプーリ歯形3GT
  • パワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ)

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類GTプーリ厚さt(mm)(フランジ)1.0歯形2GT
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    ベルト幅(mm)4.8材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • パワーグリップタイミングベルト XLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト XLタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    559税込615
    1本ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    ベルト形XLピッチ(mm)5.08材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.29タイプ標準種類タイミングベルト
  • パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ)

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類GTプーリ歯形5GT寸法fb(mm)1.85
  • パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅30mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅30mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
    ベルト形EV8YUベルト幅(mm)30ピッチ(mm)8材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)5タイプ標準種類EVベルト
  • コード式マイク ゲイツ・ユニッタ・アジア

    コード式マイク

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    標準マイクでは測定しづらかった機械の奥にあるベルトの測定が可能な、長さ1mのコード式マイク。
    全長(m)1外径(Φmm)マイク/12.5測定可能周波数帯域(Hz)10~5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅3mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅3mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    329税込362
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    ベルト形1.5GTベルト幅(mm)3ピッチ(mm)1.5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト厚(mm)1タイプ標準寸法PLD(mm)0.23種類GTベルトベルト呼び幅3
  • 横型アームマイク ゲイツ・ユニッタ・アジア

    横型アームマイク

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    側面にマイクがあるのでベルト背面と機械のすき間が狭い場所でも測定が可能です。 RoHS指令適合
    全長(mm)170寸法(幅W×厚さ)(mm)20×10測定可能周波数帯域(Hz)10~5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類GTプーリ歯形5GT寸法fb(mm)1.85
  • ロングアームマイク ゲイツ・ユニッタ・アジア

    ロングアームマイク

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    13,798税込15,178
    1本
    当日出荷
    標準マイクに対してアームの長いタイプ。 RoHS指令適合
    全長(mm)350外径(Φmm)マイク/12.5測定可能周波数帯域(Hz)10~5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅12mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅12mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    839税込923
    1本ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    ベルト形2GTベルト幅(mm)12ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅12
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅3.2mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅3.2mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(4件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    ベルト幅(mm)3.2材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • パワーグリップタイミングプーリ MXLタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングプーリ MXLタイプ(棒状・アルミタイプ)

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    材質アルミ(A2017)形状33種類タイミングプーリ
  • ベルトクランプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    ベルトクランプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • ウレタンコード(オレンジ) 長尺 ゲイツ・ユニッタ・アジア

    ウレタンコード(オレンジ) 長尺

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷から42日以内出荷
    専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。
    用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に (軽搬送用)オレンジタイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)
  • パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅1.5mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅1.5mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    ベルト形1.5GTベルト幅(mm)1.5ピッチ(mm)1.5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト厚(mm)1タイプ標準寸法PLD(mm)0.23種類GTベルトベルト呼び幅1.5
  • パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    材質S45C種類パワーグリップGTプーリ
  • パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅30mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅30mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    ベルト形8YUベルト幅(mm)30ピッチ(mm)8材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)7.41タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.686種類GTベルトベルト呼び幅30
  • パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅15mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅15mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本ほか
    翌々日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    ベルト形3GTベルト幅(mm)15ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅15
伝導部品カテゴリ