カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア
  • MAD MAX(マッドマックス)(14)
  • ALCANhands(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • Vesrah(2)
  • ATHENA(アテナ)(1)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(6)
  • AFAM(アファム)(11)
  • 黒田精工(8)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(3)
  • PMC(3)
  • スズキ(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • X.A.M(2)
  • ベッセル(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • アリート(ariete)(1)
  • SBS(1)
  • ジュウロクホウイ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt380」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mmゲイツ・ユニッタ・アジア(14件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から21日以内出荷
ベルト形2GTベルト幅(mm)4ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅4
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mmゲイツ・ユニッタ・アジア(19件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から21日以内出荷
ベルト形2GTベルト幅(mm)6ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅6
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mmゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
889税込978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形2GTベルト幅(mm)9ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅9
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅2mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅2mmゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
259税込285
1本
翌々日出荷から21日以内出荷
ベルト形2GTベルト幅(mm)2ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅2公差(mm)±0.3
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅3mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅3mmゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
399税込439
1本
翌々日出荷から16日以内出荷
ベルト形2GTベルト幅(mm)3ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準種類GTベルト
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅12mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅12mmゲイツ・ユニッタ・アジア
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形2GTベルト幅(mm)12ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅12
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅15mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅15mmゲイツ・ユニッタ・アジア
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形2GTベルト幅(mm)15ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅15
gt3特集