カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(6)
絞り込み
ブランド
  • エビス(水平器)
  • モノタロウ(3)
  • A-Gas Japan(51)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(42)
  • マザーツール(21)
  • ケニス(15)
  • アタゴ(12)
  • DAYTONA(デイトナ)(11)
  • ナリカ(11)
  • イチネンTASCO(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • ELPA(7)
  • オーム電機(7)
  • omron(オムロン)(7)
  • Comfortable Electronic(COMF)(7)
  • アズワン(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6)
  • カイセ(6)
  • 共立電気計器(5)
  • タカチ電機工業(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「006p 9v」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルレベル エビス(水平器)デジタルレベルエビス(水平器)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。精度(デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°感度(デジタル表示部)0.025°気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内気泡管感度0.35mm/m=0.0201°材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂厚さ(mm)26高さ(mm)60.5電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルレベル エビス(水平器)デジタルレベルエビス(水平器)
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。長さ(mm)1200表示部精度(デジタル)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°感度(デジタル表示部)0.025°気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内気泡管感度0.35mm/m=0.0201°トラスコ品番410-4862材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理 (気泡管)アクリル樹脂(PMMA)、(デジタル表示部)ABS樹脂厚さ(mm)26高さ(mm)60.5質量(g)1294電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルフォルトチェックレベル (施工用) エビス(水平器)デジタルフォルトチェックレベル (施工用)エビス(水平器)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。6本線気泡管で1.5/1000・3/1000の傾斜測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。左右2点の測定端子で測定面の凹凸を平均化します。床や壁を傷つけない衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。デジタル表示部は反転機能付きで高所作業で役立ちます。ブザー機能付きで水平・垂直に近づくとシグナル音が鳴ります。任意位置のゼロ設定・解除&ホールド機能付きです。 デジタル表示部が発光するバックライト付きです。専用のソフトケース付きです。ミラー付き
用途品確法対応水平器材質本体:アルミニウム・ABS樹脂、サイドキャップ:エラストマー樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)100高さ(mm)30使用温度範囲(℃)-5~50使用電池9V6P型乾電池×1個最小表示単位角度:0.05°、立上り:1mm/M、勾配:0.1%気泡管感度0.06mm/m=0.0033°気泡管精度±0.17mm/m=±0.0095°以内表示部精度デジタル:角度±0.05°(0°/90°)、±0.20°(0.05°~89.95°)安定時間(秒)表示:10秒間
デジタルフォルトチェックレベル (検査用) エビス(水平器)デジタルフォルトチェックレベル (検査用)エビス(水平器)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。6本線気泡管で3/1000・6/1000の傾斜測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。左右2点の測定端子で測定面の凹凸を平均化します。床や壁を傷つけない衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。デジタル表示部は反転機能付きで高所作業で役立ちます。ブザー機能付きで水平・垂直に近づくとシグナル音が鳴ります。任意位置のゼロ設定・解除&ホールド機能付きです。 デジタル表示部が発光するバックライト付きです。専用のソフトケース付きです。ミラー付き
用途品確法対応水平器材質本体:アルミニウム・ABS樹脂、サイドキャップ:エラストマー樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)100高さ(mm)30使用温度範囲(℃)-5~50使用電池9V6P型乾電池×1個最小表示単位角度:0.05°、立上り:1mm/M、勾配:0.1%気泡管感度0.10mm/m=0.0057°気泡管精度±0.29mm/m=±0.0164°以内表示部精度デジタル:角度±0.05°(0°/90°)、±0.20°(0.05°~89.95°)安定時間(秒)表示:10秒間
デジタルレベル エビス(水平器)デジタルレベルエビス(水平器)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
トラスコ品番837-0554材質本体:アルミ合金押出材硬化処理、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、デジタル表示部:ABS樹脂長さ(mm)170厚さ(mm)36.5高さ(mm)53.5電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)気泡管感度0.35mm/m=0.0201°(ED-17DGLB、ED-26DGLN、ED-26DGLMNは気泡管無し)気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
磁石付デジタルレベル エビス(水平器)磁石付デジタルレベルエビス(水平器)
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。長さ(mm)1200表示部精度(デジタル)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°感度(デジタル表示部)0.025°気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内気泡管感度0.35mm/m=0.0201°トラスコ品番410-4854材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理 (気泡管)アクリル樹脂(PMMA)、(デジタル表示部)ABS樹脂厚さ(mm)26高さ(mm)60.5質量(g)1363電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)マグネット1面RoHS指令(10物質対応)対応