カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(18)
絞り込み
ブランド
- エビス(水平器)
- エレコム(127)
- 渡辺電機工業(53)
- 日本製線(33)
- イトーキ(30)
- KINGBRIGHT(30)
- サイバーストーク(28)
- RS PRO(22)
- SMART[自動車用品](18)
- ホンダ(17)
- SPARKFUN(17)
- カナフジ電工(17)
- 東京精密(16)
- モートーン(14)
- イスカル(10)
- アイリスチトセ(9)
- SK11(8)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- OSRAM(オスラム)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「edt」の検索結果

トビレベル・プロS
エビス(水平器)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷大型窓で見やすい水平気泡管。大型シャックルでスピーディーに収納と取出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しており、落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利で、蓄光付なので明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発行します。45°付で、法勾配の測定に大変便利です。用途足場組立用に。・水平・垂直・45°の測定に。長さ(mm)160厚さ(mm)16質量(g)122精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°色(本体)シルバー
トビレベル ホワイト
エビス(水平器)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から14日以内出荷メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コードとカラビナに対応するシャックル付です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。用途水平、垂直測定に感度(mm/m)0.50=0.0286°
トビレベル・プロ 専用ホルダー
エビス(水平器)¥599税込¥6591個4日以内出荷ベルトへの取付けがワンタッチで出来ます。ホルダー本体に開口部がある為、落下防止コードが付いていても、全方向からの収納が可能です。磁力で吸着されているので逆さにしても落下しません。ホルダーに収納することで、他の工員に磁力で吸着することがありません。用途トピレペル・プロの収納(専用)材質特殊樹脂(ベルトホルダー・ホルダー本体)、ステンレス(ヒンジピン)寸法(mm)39×59.5×265色黒(スケルトン)質量(g)91適合ベルト幅(mm)60以内適合ベルト厚(mm)5.5以内
トビレベル・プロ 白/赤
エビス(水平器)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から14日以内出荷測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。大型シャックルでスピーディーに収納と取出しができます。用途超強力磁石3倍!磁石付で、鉄骨工事に便利です。感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
トビレベル・プロ
エビス(水平器)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から14日以内出荷カラビナ対応シャックルと落下防止コード対応シャックル付きです。大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。45°付で法勾配の測定に大変便利です。磁石:超強力磁石1個付。パイプ測定可能感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
トビボックスレベル 黒/緑
エビス(水平器)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から14日以内出荷大型シャックルでスピーディーに収納と取出しが出来ます。●水平気泡管は拡大レンズ付きで、精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。●測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。用途水平・垂直の測定感度(mm/m)0.50=0.0286°色(本体)ブラック精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
トビレベル-5
エビス(水平器)¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷から14日以内出荷大型レバーで取外し簡単!ワンタッチホルダー付。ホルダーからの取外し、収納がワンタッチで操作できます。超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。45°付で法勾配の測定に大変便利です。磁石:超強力磁石1個付。パイプ測定可能感度(mm/m)0.50=0.0286°
トビレベル・ゼロ
エビス(水平器)¥7,898~税込¥8,688~1個翌々日出荷から14日以内出荷アルミ削り出し・プレミアム水平器。 シャックル付きで落下防止コードが直接取付けできます。 超強力磁石付で鉄骨工事に大変便利です。 45°付で法勾配の測定に大変便利です。 測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。用途足場組立用。水平・垂直の測定
トビレベル
エビス(水平器)¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷から14日以内出荷カラビナと落下防止コードの両方に対応したシャックルがついています。超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。磁石:超強力磁石1個付。パイプ測定可能感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
トビレベル・ゼロ ラムダ
エビス(水平器)¥9,798~税込¥10,778~1個翌々日出荷から14日以内出荷アルミ削り出しプレミアム水平器。シャックル付きで、落下防止コードが直接取付できます。超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。45°付で法勾配の測定に大変便利です。磁石:超強力磁石1個付。パイプ測定可能感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
トビレベル-2
エビス(水平器)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から14日以内出荷カラビナ対応シャックルと落下防止コード対応シャックル付きです。大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。磁石:超強力磁石1個付。パイプ測定可能感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
トビボックスレベル 黒/青
エビス(水平器)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から14日以内出荷大型シャックルでスピーディーに収納と取出しが出来ます。●水平気泡管は拡大レンズ付きで、精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。●測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。用途水平・垂直の測定感度(mm/m)0.50=0.0286°色(本体)ブラック精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
トビ・ボックスレベル プロ
エビス(水平器)¥3,588~税込¥3,947~1個翌々日出荷から14日以内出荷トビ・ボックスレベルに45°気泡管が付いて登場!。両サイドに大型シャックル内蔵でスピーディーに収納・取出しができます。水平・垂直・45°は精度調整機構付で便利です。測定基準面がV溝付なのでパイプ等の測定ができます。45°付で法勾配の測定に大変便利です。測定基準面に磁石が付いているので、単管工事に便利です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。アルミ合金押出材硬化処理。アルマイト・クリアー塗装仕上げ。4本線レンズ付きアクリル水平気泡管。4本線アクリル垂直気泡管・45°気泡管。パイプ測定可能。蓄光付。超強力磁石:1個付。45°付感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
トビ・ボックスレベル
エビス(水平器)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から14日以内出荷精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。カラビナ対応シャックルと落下防止コード対応シャックル付きです。大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。磁石:超強力磁石1個付感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
鳶レベル零ラムダ
エビス(水平器)¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷シャックル付きで、落下防止コードが取付可能です。カラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。45度気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。用途水平測定精度±1.0mm/m=0.0573°以内感度0.5mm/m=0.0286°マグネット1個