カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ショウエイ
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(811)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(283)
  • SMC(71)
  • コガネイ(60)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(53)
  • 三菱ふそう(40)
  • VISHAY(40)
  • New-Era(ニューエラー)(32)
  • エムシー緑化(27)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • パトライト(PATLITE)(20)
  • アズワン(19)
  • ワゴジャパン(16)
  • omron(オムロン)(14)
  • Ampco(14)
  • ジェーシーエム(13)
  • メディカル・エイド(10)
  • クールモバイルカンパニー(10)
  • オンダ製作所(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcs」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS製ヘアキャッチャ MCS ショウエイ

    SUS製ヘアキャッチャ MCS

    ショウエイ
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷から41日以内出荷
    毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
    材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)0.39
  • ヘアキャッチャMCS用蓋 ショウエイ

    ヘアキャッチャMCS用蓋

    ショウエイ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘアキャッチャMCSシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。
    材質アクリル樹脂
  • ヘアキャッチャMCS用Oリング ショウエイ

    ヘアキャッチャMCS用Oリング

    ショウエイ
    559税込615
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ヘアキャッチャMCFシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性、耐摩耗性、耐老化性に優れたNBR製です。
    材質NBR機能耐油性、耐摩耗性、耐老化性
  • ヘアキャッチャMCS用ノブボルト ショウエイ

    ヘアキャッチャMCS用ノブボルト

    ショウエイ
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ヘアキャッチャMCSシリーズ用のノブボルトです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
    種別MCS-14用規格M8材質(ねじ部)SUS304対応機種MCS-1432/MCS-1440/MCS-1450材質(ノブ)ABS樹脂
  • ヘアキャッチャMCS用ドレン ショウエイ

    ヘアキャッチャMCS用ドレン

    ショウエイ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    ヘアキャッチャMCSシリーズ用のドレンです。排水口の栓の役割を果たします。電気伝導、熱伝導、耐蝕性、強度、耐摩耗性、軸受特性に優れたCAC製です。
    種別MCS-14用材質CAC規格10A対応機種MCS-1432/MCS-1440/MCS-1450
  • ヘアキャッチャMCS用アイナット ショウエイ

    ヘアキャッチャMCS用アイナット

    ショウエイ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ヘアキャッチャMCSシリーズ用のアイナットです。防錆力を高めたユニクロめっき製です。
    材質ユニクロナット径M12
  • ヘアキャッチャMCS用ドレン ショウエイ

    ヘアキャッチャMCS用ドレン

    ショウエイ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    ヘアキャッチャMCSシリーズ用のドレンです。排水口の栓の役割を果たします。耐蝕性が高いBS製です。
    材質BS規格15A
  • ヘアキャッチャMCS用内カゴストレーナ ショウエイ

    ヘアキャッチャMCS用内カゴストレーナ

    ショウエイ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    ヘアキャッチャMCSシリーズ用の内カゴです。耐蝕性、強度等が優れ錆びにくいSUS製です。 パンチングメタルで出来た内カゴを使用することにより、水だけが通り抜けゴミが濾されます。 耐蝕性、強度等が優れ錆びにくいSUS製を使用しています。
    材質SUS
  • ヘアキャッチャMCS用蓋 ショウエイ

    ヘアキャッチャMCS用蓋

    ショウエイ
    249,800税込274,780
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ヘアキャッチャMCSシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明な覗き窓付です。
    材質SUS304
  • ヘアキャッチャMCF用蓋 ショウエイ

    ヘアキャッチャMCF用蓋

    ショウエイ(1件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘアキャッチャMCFシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。
    材質アクリル樹脂
  • ヘアキャッチャMCF用ノブナット ショウエイ

    ヘアキャッチャMCF用ノブナット

    ショウエイ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ヘアキャッチャMCF用のノブナットです。
    材質(ねじ部)SUS304材質(ノブ)ABS樹脂