カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ショウエイ
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
- HOBUT(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- TRUSCO(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- ユニカ(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- 三商(1)
- ジェーシーエム(1)
- THECUT(1)
- SCHURTER(1)
「mcs30」の検索結果

SUS製ヘアキャッチャ MCS
ショウエイ¥429,800~税込¥472,780~1台翌々日出荷から41日以内出荷毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)0.39
ヘアキャッチャMCS用蓋
ショウエイ¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から翌々日出荷ヘアキャッチャMCSシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。材質アクリル樹脂
ヘアキャッチャMCS用内カゴストレーナ
ショウエイ¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から31日以内出荷ヘアキャッチャMCSシリーズ用の内カゴです。耐蝕性、強度等が優れ錆びにくいSUS製です。 パンチングメタルで出来た内カゴを使用することにより、水だけが通り抜けゴミが濾されます。 耐蝕性、強度等が優れ錆びにくいSUS製を使用しています。材質SUS