カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 自動車用品(13)
- トラック用品(41,300)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- レッドサン
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,694)
- RS PRO(39,617)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,597)
- エスコ(68,586)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,982)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,292)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(90)
- 以上(101)
- 以上(101)
- 以上(102)
価格
- 1,500円以下(13,375)
- 1,500-10,000円(16,635)
- 10,000-50,000円(9,586)
- 50,000-100,000円(2,854)
- 100,000円以上(1,872)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
パルスエアーガン スペアノズル
レッドサン(12件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷パルスエアーガン用スペアノズル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.009kg
パルスエアーガン
レッドサン(15件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り質量(g)130タイプ樹脂製コーン接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.13kg
パルスエアーガン ステン付き
レッドサン(11件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷パルスエアーガンのコーンにステンレスを付けた商品。従来の商品は、コーンとノズルに消耗があり、それを軽減すべく開発。コーンの耐久性が飛躍的にアップしています。従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。タイプステンレス製コーン接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.135kg
パルスエアーガン ステン付き用コーン
レッドサン(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷パルスエアーガン ステン付き用のスペアコーンです。適合本体パルスガンステン付き用材質ステンレス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.04kg
パルスエアーガン スペアコーン
レッドサン(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷パルスエアーガン用スペアコーン材質樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.028kg
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個欠品中BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら