カテゴリ
- 作業工具(39)
- 整備工具・収納(2)
絞り込み
ブランド
- DEEN
- モノタロウ(12)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(479)
- エスコ(319)
- SMC(229)
- STAHLWILLE(スタビレー)(157)
- SIGNET(シグネット)(77)
- FPC(56)
- KTC(38)
- 倉茂電工(38)
- 長岡特殊電線(24)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(22)
- オーナンバ(20)
- ParkTool(パークツール)(17)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(15)
- BELDEN(14)
- ベッセル(13)
- Showa(12)
- インガソール・ランド(11)
- PROXXON(プロクソン)(10)
- ブランドをもっと見る
「3.00sq」の検索結果
特価

3/8sqソケットホルダー
DEEN(2件のレビュー)¥1,600税込¥1,7601個当日出荷3/8SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。寸法(mm)収納可能サイズ:6~20寸法(幅W×高さH)(mm)337×77差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sqスイベルラチェット
DEEN(1件のレビュー)¥8,700税込¥9,5701本当日出荷ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットしやすい形状を採用しています。 シャフトの付け根にはスパナを掛けられるように六角面(ボルスター)を設けてあります。 ヘッドを縦向きにしないとネジにアクセスできないような狭小箇所での作業時も、六角面にスパナを掛けて回すことで縦向きのまま大きいトルクをかけることが可能です。 100ギア(送り角3.6°)という繊細さと実用面を兼ね備えたラチェットハンドルです。全長(mm)275首振あり送り角度(°)3.6ヘッド高さ(mm)31.8差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)42.4ギア数100
3/8sqアングルアダプタ
DEEN(3件のレビュー)¥1,500税込¥1,6501個当日出荷差込角の角度を90°変換するアダプターです。 エクステンションバーなど、まっすぐ延長しただけでは回すことが困難なボルト・ナットへのアクセスの可能性を広げます。 1個で90°、2個+エクステンションバーでクランク型など自由に組み合わせができます。全長(mm)31.3差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sqビットアダプタ
DEEN(1件のレビュー)¥700税込¥7701個当日出荷DEENのクイックツイストラチェット(DNR-60TWS)付属の3/8sqドライブビットです。差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sqスイベルラチェット
DEEN¥7,500税込¥8,2501本当日出荷3/8sqですが、1/4sqヘッドベースのサイズのラチェットハンドルです。 ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。全長(mm)155首振ありヘッド高さ(mm)31.2差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)32.3ギア数72
3/8sqラチェットハンドル
DEEN¥6,200税込¥6,8201本当日出荷「GEARSET」にも採用されている3/8sqスタンダードラチェットハンドルです。 握ったときの重量バランスが良いと定評があります。 油が付着した際も簡単に拭き取りができるポリッシュタイプのハンドルにはグリップエンド側を持ったときに人差し指~中指が、短くヘッド側を持ったときに小指がかかりやすいようにくびれが設けられています。全長(mm)180ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)30.1ギア数72
3/8sqラチェットリング
DEEN¥4,000税込¥4,4001個当日出荷指先で回せるコンパクトサイズのラチェットです。 一般的なラチェットハンドルを使用できないような狭い場所での作業に活躍します。 付属のラチェットめがねアダプターを差し込む向きを変えることで回転方向の切り替えができます。 別売りのビット用アダプターと組み合わせることで、 ビットを差してラチェットドライバーとしてもお使いいただけます。 アダプターを装着せずに、13mmのラチェットめがねレンチとしても使用可能です。仕様付属アダプター:3/8sq(DNGA3813)寸法(mm)(ギア)13全長(mm)33ヘッド高さ(mm)23.2差込角(sq.)9.5[3/8]ギア数72
3/8sqドライバーハンドル
DEEN(1件のレビュー)¥2,800税込¥3,0801本当日出荷真横に握ってトルクフルに回したり、グリップエンドを手のひらで包み込んで指先で早回しするなど、作業者のあらゆる握り方にもフィットしやすい形状のグリップを採用しています。 ソケットと組み合わせてドライバーハンドルとして使用するだけでなく、グリップエンドに付いている3/8sqの差込みを使ってラチェットと組み合わせたり、スライドハンドルと組み合わせる事で力を掛けて使用したい場合などにも対応出来ます。全長(mm)200差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sqスイベルラチェット
DEEN(1件のレビュー)¥8,400税込¥9,2401本当日出荷ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。全長(mm)205首振ありヘッド高さ(mm)31.2差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)32.3ギア数72
3/8sqエクステンションバー
DEEN¥1,400~税込¥1,540~1本当日出荷50、75、100、150、300mmソケットやラチェットにはめた際のガタが少なく、長いサイズを利用した際も安心です。差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sqスイベルラチェット
DEEN¥7,500税込¥8,2501本当日出荷ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。全長(mm)120ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)27ギア数72
3/8sqヘッド 13mm用
DEEN¥1,100税込¥1,2101個当日出荷ラチェットとユニバーサルジョイントや首振りエクステンションバーでは高さが出すぎてボルトにアクセスできない!そんな時に役立つアダプターありますよ。 13mmのラチェットメガネと組み合わせて、ちょっと角度が欲しいときに!アダプターの全高は約25mm。極限まで高さを抑えています! 首振りの状態からソケットを更にカチッと押し込めば従来の固定タイプのアダプターとしても使えます! アダプターなのに2度オイシイ!ラチェットメガネをお持ちでしたら活躍すること間違いなしです!
3/8sqアルミソケットレール
DEEN¥1,500税込¥1,6501本当日出荷DEENの新型ソケットセットに採用されているアルミレールのソケットホルダーが遂に単体で発売されました! ブルーのアルマイト加工が施されたロゴ入りレールも高級感抜群ですが、何といってもクリップに内蔵された新開発の「クイックボール」がとにかく秀逸! 従来のスチール製クリップのようにグリグリむしり取る(?)のではなく、垂直に引っ張るだけでパチンッ!と簡単に取り外し出来ます。全長(mm)150差込角(sq.)9.5[3/8]クリップ数6
3/8sqアルミソケットレール
DEEN¥1,700税込¥1,8701本当日出荷DEENの新型ソケットセットに採用されているアルミレールのソケットホルダーが遂に単体で発売されました! ブルーのアルマイト加工が施されたロゴ入りレールも高級感抜群ですが、何といってもクリップに内蔵された新開発の「クイックボール」がとにかく秀逸! 従来のスチール製クリップのようにグリグリむしり取る(?)のではなく、垂直に引っ張るだけでパチンッ!と簡単に取り外し出来ます。全長(mm)190差込角(sq.)9.5[3/8]クリップ数8
3/8sqアルミソケットレール
DEEN¥1,900税込¥2,0901本当日出荷DEENの新型ソケットセットに採用されているアルミレールのソケットホルダーが遂に単体で発売されました! ブルーのアルマイト加工が施されたロゴ入りレールも高級感抜群ですが、何といってもクリップに内蔵された新開発の「クイックボール」がとにかく秀逸! 従来のスチール製クリップのようにグリグリむしり取る(?)のではなく、垂直に引っ張るだけでパチンッ!と簡単に取り外し出来ます。全長(mm)250差込角(sq.)9.5[3/8]クリップ数10
3/8sqラチェットヘッド
DEEN¥5,100税込¥5,6101個4日以内出荷使用可能商品は下記の通りです。 【1/4SQモデル】DNTQ15NCRDNTQ25NCRDNTQ40NCRDNTQ70NCR 【3/8SQモデル】DNTQ15NCRDNTQ25NCRDNTQ40NCRDNTQ70NCR差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8SQ伸縮式スピンナーハンドル
DEEN¥8,400税込¥9,2401個当日出荷収納時や作業スペースが限られた場所では短く、トルクフルに使用したいときは伸ばして使用できる伸縮式のスピンナーハンドルです。 ドライブは、リクエストの多かった45度オフセットタイプを採用。 ローレットタイプのグリップはオイルが付いた手でも滑りにくく作業ができます。全長(mm)276-352-430質量(g)426差込角(sq.)3/8用
3/8sqビットホルダー
DEEN¥1,000税込¥1,1001個5日以内出荷スプリングでビットをホールドするビットソケットです。 マグネットを使用していないので、工具箱の中で砂鉄等を吸い上げてビットにゴミが付いてしまうのを防げます。適合ビット1/4HEX差込角(sq.)9.5[3/8]
DEEN NEW 3/8sqユニバーサルボールジョイント
DEEN¥3,427税込¥3,7701個当日出荷国産メーカーとの共同開発で誕生したユニバーサルボールジョイントです。 狭く奥まった箇所へのアクセスを想定して極限までスリムに仕上げました。 ボールジョイントを採用することで、パーツを十字に組み合わせたタイプのユニバーサルジョイントで生じがちな、回した際のジョイント部の引っかかりを軽減しました。 軽くスムーズな回転でストレスなくお使いいただけます。全長(mm)42外径(Φmm)17.8差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sqアルミソケットレール
DEEN¥2,200税込¥2,4201本5日以内出荷DEENの新型ソケットセットに採用されているアルミレールのソケットホルダーが遂に単体で発売されました! ブルーのアルマイト加工が施されたロゴ入りレールも高級感抜群ですが、何といってもクリップに内蔵された新開発の「クイックボール」がとにかく秀逸! 従来のスチール製クリップのようにグリグリむしり取る(?)のではなく、垂直に引っ張るだけでパチンッ!と簡単に取り外し出来ます。全長(mm)330差込角(sq.)9.5[3/8]クリップ数13
DNMR300用3/8SQスタッド10個入り
DEEN(1件のレビュー)¥791税込¥8701セット欠品中マグネット式ダブルレールホルダー用のクリップです。10個入り差込角(sq.)9.5[3/8]クリップ数10
1/4"sqx3/8"sq ソケットアダプター
DEEN¥1,400~税込¥1,540~1個当日出荷から5日以内出荷1/4sq(6.3sq)の差込角を3/8sq(9.5sq)に変換するラチェットスピンナーです。 ラチェットスピンナーと変換アダプターを組み合わせるより高さを抑えられます。 差込み角を変換しつつ、ラチェットのギアを送れるようになるまでの仮締めや、早回しに最適です。
3/8sqへクスローブソケット(E型)
DEEN¥864税込¥9501個5日以内出荷自動車のシートレールなどに利用されている星型ボルト用のソケットです。 ザグリを抑えており、低頭タイプにも対応可能です。 E8:外径11mm/内径7.1mm、E10:外径12.8mm/内径9mm、E12:外径14.8mm/内径11mm、E14:外径17.6mm/内径12.9mm、E16:外径19.7mm/内径15.6mm、E18:外径21.5mm/内径16.5mm。穴角ヘックスローブ差込角(sq.)9.5[3/8]
DEEN.J アルミソケットホルダー300mm 3/8sq 10pcs用
DEEN¥3,000税込¥3,3001個5日以内出荷アルミレールのソケットホルダーです。全長(mm)300差込角(sq.)3/8sq用スタッド数10
3/8sqヘッド 13mm用
DEEN¥909税込¥1,0001個25日以内出荷ギアレンチに付ける事で、ラチェットでは高さが邪魔をして入らないような狭いスペースでもソケットレンチを使う事が出来るアダプターです。用途9.5SQ13mm用全長(mm)23
3/8"sqx1/4"sq ソケットアダプター
DEEN¥1,300税込¥1,4301個当日出荷3/8sq(9.5sq)の差込角を1/4sq(6.3sq)に変換するアダプターです。全長(mm)23.9外径(Φmm)15.8差込角(sq.)凹3/8sq→凸1/4sq
クイックツイストラチェット
DEEN(2件のレビュー)¥9,000税込¥9,9001本当日出荷ラチェットハンドルのベストセラー! ラチェットを振れないような狭い場所でも大活躍! グリップを回すとドライブが連動して回転するダイレクトアクションのラチェットハンドルです。 グリップを左右どちらに回転させても一方向に回るため、早回しにも適しています。 また、従来のラチェットハンドルのように横方向にハンドルを振って回す機能も兼ね備えています! 差し替え式の1/4、3/8ドライブがセットになっており、ドライブを抜いた状態だとそのままビットを入れて使う事もできます。 グリップエンドには1/4の差し込みが付いているので、エクステンションバーで延長したり、スライドハンドル等を装着し早回しすることも可能です。 グリップを回して狭い場所でも早回し、従来のラチェットハンドルのように本締め、ソケット、ビットも使えるまさにオールインワンのラチェットハンドルです!セット内容1/4ドライブ・3/8sqドライブ厚さ(mm)ヘッド:15全長(mm)180差込角(sq.)6.35[1/4]、9.5[3/8]ヘッド幅(mm)27.3ギア数60
ビットセット
DEEN¥7,264税込¥7,9901セット当日出荷専用メタルケースに各種ビットが整然と収納されたビットセットです。 プラスマイナス、HEXやTORXの主要サイズが入っているので、工具箱に入れておくと安心です。 専用ケースに収納されているため簡易的な車載用の工具セットとしても人気のアイテムです。 また、欧州家具などによく使われているポジドライブや、玩具によく使われている三角ネジ用が入っているので、ご家庭に1セットあると便利な内容です。ケース寸法(mm)130×80×30
DEEN シン・スイベル 72ギア
DEEN¥7,600税込¥8,3601個当日出荷首振りラチェットのように使用でき、狭いところでも垂直に立ててドライバーのように早回しも可能な「スイベルラチェット」。 そんなDEENのロングセラーアイテムから、更に作業性向上の可能性を秘めたNEWアイテム「シン・スイベル」が発売されました! スイベルラチェットのヘッド部分に差込角を設け、各種エクステンションやハンドルと組み合わせて作業シーンに合わせた形態で使用が可能です。 手しか入らないような狭い箇所でもそのままソケットを付けてグリップラチェットのようにも使えます。 ビットアダプターを付ければラチェットドライバーのようにもなりますね! ”シン・”の由来は、 新・・・新しいスイベルという意味合い 真・・・真のスイベルという意気込み 震・・・工具業界に激震が走る 進・・・スイベルラチェットの進化形 といったような意味を込めてみました。首振ありギア数72
マグネットパネル
DEEN¥6,600税込¥7,2601個当日出荷裏面にマグネットの付いた薄型のソケットホルダーです。 付属の金属プレートを使う事でマグネット機能を無くして使う事も出来ます。付属品スタッド:1/4SQ、3/8SQ、1/2SQ用各12個寸法(幅W×奥行D)(mm)305×155商品構成単品
プラグソケット
DEEN¥2,600税込¥2,8601個当日出荷国内大手メーカー協力のもとDEENのプラグレンチが進化しました。 スリムなデザインがプラグホールまでのアクセスをスムーズにします。 プラグの保持方法はマグネット。 磁力が強すぎるとプラグホール内でプラグにはまった時に衝撃でマグネットが割れてしまう恐れがあり弱いとプラグの保持が不安ですが、絶妙な磁力のマグネットを採用しています。全長(mm)65質量(g)62二面幅(mm)14差込角(sq.)3/8外径(mm)18
切り替え式ラチェットドライバー
DEEN¥6,200税込¥6,8201本当日出荷ハンドル部先端のシルバーの部分を回すことで右回し、固定、左回しの切り替えが可能です。 握ったままハンドル中央のボタンを押しながら回すことでピストルグリップに可変し、まっすぐな状態よりもトルクをかけて作業がしやすくなります。 ハンドル両サイドに付いている「PUSH」ボタンを両側から押すとグリップエンドのビット収納が開きます。 シャンクはマグネットでビットを保持するようになっており、一般的な1/4"ビットをご使用いただけます(両頭ビットは使用不可)。 また、シャンクは別売りの50mmシャンクや1/4sqシャンクと差し替えることができるので、作業内容に最適なものをお選びいただけます。 使わない時はシャンクを抜いておくことで、コンパクトに収納することができます。ハンドル長さ(mm)127商品構成単品付属ビットプラス:2(2本)/3、HEX:3/4/5mm、1/4sqビットギア数45
トルクレンチ20-100Nm
DEEN¥25,000税込¥27,5001本5日以内出荷ヘッド交換式のトルクレンチです。仕様付属トルクレンチヘッド:3/8sqラチェットヘッド種類付属トルクレンチヘッド:3/8sqラチェットヘッド精度(%)±4ヘッド形状ヘッド交換式トルク調整範囲(N・m)20~100ギア数72
トルクレンチ5-25Nm
DEEN¥20,000税込¥22,0001本5日以内出荷ヘッド交換式のトルクレンチです。仕様付属トルクレンチヘッド:3/8sqラチェットヘッド種類付属トルクレンチヘッド:3/8sqラチェットヘッド精度(%)±4ヘッド形状ヘッド交換式トルク調整範囲(N・m)5~25ギア数72