カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- DEEN
- スリーピークス(9)
- 日本デキシー(5)
- MOXA(2)
- EARTH MAN(1)
- オイレス工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- ネグロス電工(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
「dnp-1」の検索結果

コンビネーションプライヤー
DEEN¥2,700税込¥2,9701本欠品中ジョイント部分をスライドすることで開き幅を大きくできます。 一般的なペンチ、コンビネーションプライヤーはつかみ面が横溝になっていますが、DEENのコンビネーションプライヤーは先端は綾目。 綾目のつかみ面により、あらゆる方向へ引く力を加えてもしっかりとつかむことが出来ます。 パイプ状のものをくわえられるよう楕円状に開いた部分は食いつきのいい横溝になっています。 また、支点に近い溝でワイヤーのカットも可能になっています。全長(mm)150
ラジオペンチ
DEEN¥3,300税込¥3,6301本当日出荷握りを緩めるとバネで自動で開くようになっており、連続した作業や開き幅の微調整をサポートしてくれます。 グリップに滑りにくい素材をしようしているため、作業中に滑って握りなおすストレスが軽減されます。 また、支点付近にはカッター機能が付いています。全長(mm)170
軟線&硬線用ニッパー
DEEN¥3,800税込¥4,1801本当日出荷ジョイント部に取り付けられたスプリングにより握りを緩めると自動で開くようになっており、連続した切断作業をサポートしてくれます。 グリップに滑りにくい素材をしようしているため、作業中に滑って握りなおすストレスが軽減されます。 また、刃の中央の穴で簡易的な配線の被覆むきもできます。全長(mm)160