カテゴリ
- 作業工具(15)
- 整備工具・収納(3)
- 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
- DEEN
- 岩崎電気(49)
- IDEC(和泉電気)(47)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(26)
- CKD(13)
- スリーピークス(9)
- 三菱マテリアル(8)
- テルトニカ・ネットワークス(8)
- 日本デキシー(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- EARTH MAN(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- MOXA(3)
- SKC(環境測定)(3)
- 光明理化(2)
- ダイキン工業(2)
- ブランドをもっと見る
「dnp」の検索結果
特価

カップリングプライヤー
DEEN(2件のレビュー)¥5,600税込¥6,1601本当日出荷カプラー外し専用のプライヤーです。 シングル、ダブルに対応し、縦横どの方向からでもロック部を押すことができます。 先端部の特殊な形状により、正確にロック部をとらえます。 特に、古くなり樹脂が硬くなっているカプラーや、 手でカプラー外すのがむずかしくなる冬場や寒冷地で活躍します。 非絶縁工具なので感電には十分にご注意ください。全長(mm)200
コンビネーションプライヤー
DEEN¥2,700税込¥2,9701本当日出荷ジョイント部分をスライドすることで開き幅を大きくできます。 一般的なペンチ、コンビネーションプライヤーはつかみ面が横溝になっていますが、DEENのコンビネーションプライヤーは先端は綾目。 綾目のつかみ面により、あらゆる方向へ引く力を加えてもしっかりとつかむことが出来ます。 パイプ状のものをくわえられるよう楕円状に開いた部分は食いつきのいい横溝になっています。 また、支点に近い溝でワイヤーのカットも可能になっています。全長(mm)150
コンビネーションプライヤー
DEEN¥3,100税込¥3,4101本当日出荷ジョイント部分をスライドすることで開き幅を大きくできます。 一般的なペンチ、コンビネーションプライヤーはつかみ面が横溝になっていますが、DEENのコンビネーションプライヤーは先端は綾目。 綾目のつかみ面により、あらゆる方向へ引く力を加えてもしっかりとつかむことが出来ます。 パイプ状のものをくわえられるよう楕円状に開いた部分は食いつきのいい横溝になっています。 また、支点に近い溝でワイヤーのカットも可能になっています。全長(mm)200
ダブルエックスプライヤー
DEEN¥5,600税込¥6,1601本当日出荷従来のロングプライヤーはつかみ面を大きく開こうとするとグリップを大きく開く必要があります。 ダブルエックスプライヤーはジョイント(支点)を2ヶ所設けたことにより、グリップの開き幅を従来のものより抑えて作業ができます。 これにより、グリップの開きが邪魔をしてアクセスが困難だった奥まった箇所へのアクセスがしやすくなります。全長(mm)340先端形状ストレート
圧着ペンチ
DEEN¥3,800税込¥4,1801本当日出荷DEENから待望の圧着プライヤーが新登場!大手メーカーの圧着工具の製造を一手に引き受ける工場で作成したこちらのモデルは、圧着能力は勿論の事、従来型の圧着ペンチの問題点だった「圧着時の手の痛み」にもフォーカスし、使いやすさを追求したグリップを採用しました。能力オープンバレル(mm2):1.25・2.0・5.5
ロングノーズプライヤー
DEEN(1件のレビュー)¥4,200税込¥4,6201本当日出荷奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。全長(mm)295先端形状ストレート
クリッププライヤー
DEEN¥6,500税込¥7,1501本当日出荷様々なサイズ、種類、大きさが流通している内張りクリップを簡単に取り外す為の専用プライヤーです。 プライヤー先端が薄く独特な形状をしており、自動車の内装に使用されているクリップをつまんで取り外す事が出来ます。 プライヤーを握った際にクリップを割ってしまわないように、ネジで開き幅(閉じ具合)を調節できます。 スプリングの力で自動で開くので、連続した作業も楽に行えます。全長(mm)155
ラジオペンチ
DEEN¥3,300税込¥3,6301本当日出荷握りを緩めるとバネで自動で開くようになっており、連続した作業や開き幅の微調整をサポートしてくれます。 グリップに滑りにくい素材をしようしているため、作業中に滑って握りなおすストレスが軽減されます。 また、支点付近にはカッター機能が付いています。全長(mm)170
軟線&硬線用ニッパー
DEEN¥3,800税込¥4,1801本当日出荷ジョイント部に取り付けられたスプリングにより握りを緩めると自動で開くようになっており、連続した切断作業をサポートしてくれます。 グリップに滑りにくい素材をしようしているため、作業中に滑って握りなおすストレスが軽減されます。 また、刃の中央の穴で簡易的な配線の被覆むきもできます。全長(mm)160
ワイヤーストリッパー
DEEN¥5,200税込¥5,7201本当日出荷0.13~6.0mm2の間であれば、調整不要で簡単に皮膜をむくことができます。 マイクロアジャスタースクリューの調整により、下限が0.05mm2、上限が8.0mm2の皮膜をむくことができます。適合電線(mm2)0.13~6.0
ロングノーズプライヤー90°ベント
DEEN¥4,200税込¥4,6201本当日出荷奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。全長(mm)265先端形状ベントタイプ
ロングノーズプライヤーセット
DEEN¥11,000税込¥12,1001セット当日出荷奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーの3本セットです。全長(mm)ストレート:295、45°ベント:290、90°ベント:265先端形状ストレート、ベントタイプ
ポンチ&チゼルセット
DEEN¥3,864税込¥4,2501セット当日出荷他メーカーにはあまり入っていない1.5mmの平行ポンチが入っていて、チゼルとピンポンチも入っているので多岐に渡って使用可能。 メッキのタイプだと叩いて使用しているうちに剥がれてきてしまい、怪我にもつながるというお客様の情報からピカピカメッキを売りにしてきたDEENですが、この商品だけは梨地となっています。セット内容ポンチ1.5/2/3/4mm、ピンポンチチゼル11.5mm
ロングノーズプライヤー45°ベント
DEEN¥4,200税込¥4,6201本当日出荷奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。全長(mm)290先端形状ベントタイプ
ダブルエックスプライヤー45°ベント
DEEN¥5,600税込¥6,1601本当日出荷従来のロングプライヤーはつかみ面を大きく開こうとするとグリップを大きく開く必要があります。 ダブルエックスプライヤーはジョイント(支点)を2ヶ所設けたことにより、グリップの開き幅を従来のものより抑えて作業ができます。 これにより、グリップの開きが邪魔をしてアクセスが困難だった奥まった箇所へのアクセスがしやすくなります。全長(mm)340先端形状ベントタイプ
マグネットパーツトレイ
DEEN¥1,800税込¥1,9801個当日出荷丸形のマグネット付パーツトレイです。 中に入れた鉄物はバラバラにならないし、本体をチェストなんかの横につけても便利ですよね。高さ(mm)40径(Φmm)150深さ(mm)25
圧着ペンチ
DEEN¥3,800税込¥4,1801本5日以内出荷DEENから待望の圧着プライヤーが新登場! 大手メーカーの圧着工具の製造を一手に引き受ける工場で作成したこちらのモデルは、圧着能力は勿論の事、従来型の圧着ペンチの問題点だった「圧着時の手の痛み」にもフォーカスし、使いやすさを追求したグリップを採用しました。能力オープンバレル(mm2):1.5・2.5・5.5、絶縁端子(mm2):1.5・2.5・5.5
1/2sqエアーインパクトレンチ(強力)
DEEN¥25,909税込¥28,5001個5日以内出荷商品化以前の耐久テストでは自動車整備工場より過酷な現場である自動車解体場での環境をクリアーしました!全長(mm)184質量(kg)2.48最大トルク(N・m)610
1/2sqツインハンマーエアーインパクトレンチ
DEEN¥38,000税込¥41,8001個5日以内出荷1.1kgの軽量ボディでクラス最高レベルのハイトルクを実現致しました。作業性を重視し、持ち替えることなく操作ができるように、トリガー部に正逆回転方向向切替レバーと、エアー流量調整ダイアル付きです。エアカプラー取付け部が回転するので、取り回しの際にエアホースが絡まる心配がありません。エアーインパクトを選ぶポイント・ パワー(トルク)・ 大きさ・ 重さ・ 価格主にこの4つのポイントで選ばれると思います。どれも重要な選ぶポイントですが、DEEN エアーインパクトは上記全ての条件に当てはめることができるモデルです!全長(mm)147質量(kg)1.1最大トルク(N・m)410