カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- PLANET Technology
- KTC(22)
- タナカ(3)
- ケミカルスクリュー(3)
- オーム電機(2)
- イワブチ(2)
- ASUS(エイスース)(2)
- BRAKING(2)
- StarTech.com(2)
- SMC(1)
- サンワサプライ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ナベヤ(1)
- NTツール(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
- 伊東屋(1)
- iHelp(1)
- 富士商(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bt4-12」の検索結果

産業用PoE++スプリッター IEEE 802.3bt ギガビット
PLANET Technology¥23,980税込¥26,3781台当日出荷DC12V/24V出力電圧切替が可能な産業用IEEE 802.3bt PoE++スプリッター。仕様ハードウェアバージョン2質量(g)440規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3btポート数PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DC出力4ピン端子ブロック出力・802.3bt タイプ3 PoE++入力時 DC12V 最大4.5A、DC24V 最大2.2A ・802.3bt タイプ4PoE++入力時 DC12V最大5.8A、DC24V 最大2.9A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32 x 87 x 135材質(ケース)IP30 メタル入力4ペア802.3at PoE+および802.3bt PoE++ DC48~56V取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
PoEスプリッター IEEE 802.3bt ギガビット
PLANET Technology¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷802.3bt PoE++対応GigabitタイプPoEスプリッター。その他ハードウェアバージョン:1材質筐体:メタル取付方式デスクトップ、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3btポート数PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DCプラグイン2.5mmスイッチディップスイッチ:2V/19V/24V DC出力出力803.btタイプ3 PoE++入力:4.5A@12V DC、2.8A@19V DC、2.2A@24V DC | 803.btタイプ4 PoE++入力時:5A@12V DC、3.15A@19V DC、2.5A@24V DC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70.3×39.2入力48~56V DC PoE動作温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応データレート10/100/1000Mbps