カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • PLANET Technology
  • ダイヘン(5)
  • タンガロイ(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt45v」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 802.3bt PoE++エクステンダー PLANET Technology

    802.3bt PoE++エクステンダー

    PLANET Technology
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    1ポート802.3btから1ポート802.3btへのギガビットPoE++エクステンダー。POE-E301はギガビットイーサネットデータとIEEE 802.3bt/802.3at/802.3af PoEの伝送距離を、標準100mまで延長可能です。POE-E301は、802.3bt PoE++入力ポートから最大95WのPoE電力を得ることができ、出力ポートは最大65Wの電力を供給することができます。
    最大延長(m)100(3台接続で最大400)仕様●DIPスイッチ:PoE給電オプション BT/UPOE●PoE入力:DC50-56V 最大95W●PoE入力 RJ45:1●PoE出力:DC55V 最大65W PoEバジェット●PoE出力 RJ45:1●ハードウェアバージョン:1●筐体:メタル材質金属規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3x、IEEE 802.3azポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:1ポート電源PoEコネクタ形状RJ45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70×26インターフェース10/100/1000BASE-T取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント動作温度(℃)-10~60伝送速度(Mbps)10/100/1000RoHS指令(10物質対応)対応データレート10/100/1000Mbps
関連キーワード
PC周辺機器カテゴリ