カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • PLANET Technology
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(33)
  • BLACK BOX(3)
  • RS PRO(3)
  • ATEN(2)
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • TRUSCO(1)
  • オンダ製作所(1)
  • フジクラ DDK(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • KSフィルター(1)
  • アライドテレシス(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
  • アイエルモータースポーツ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce01a6」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト産業用4ポート10/100/1000T 802.3at PoE +1ポート100/1000X SFPイーサネットスイッチ PLANET Technology

    コンパクト産業用4ポート10/100/1000T 802.3at PoE +1ポート100/1000X SFPイーサネットスイッチ

    PLANET Technology
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    ギガビットRJ45×4ポート+SFPスロット×1(1000BASE-X/100BASE-FX対応)。IEEE 802.3at/af準拠PoE、最大4ポート×30W、総電力最大120W。IP30筐体、-40~75℃対応、DINレール設置・冗長電源対応の産業向け高耐久設計。PROFINETトラフィックをQoS制御で安定パススルー
    仕様●アドレステーブル:2Kエントリ●クラス4のPD最大数:4●スイッチングファブリック:10Gbps●スイッチ処理方式:ストアアンドフォワード●スループット(パケット毎秒):7.4Mpps/64バイト●フロー制御:半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム●安定性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制遵守:FCCパート15クラスA、CE●電源ピンの割り当て:1/2(+)、3/6(-)セット内容本体、QRコードシート、SFPダストキャップ、RJ45ダストキャップ、DINレールキット、ウォールマウントキット種別【ハードウェアバージョン】1質量(g)260取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.1pポート数4消費電力(W)DC54V時|最大1.62/放熱量:5.53BTU(システムのみ)|最大135/放熱量:460.64BTU(PoEフル負荷時)電源DC 48~54V、3A(最大)、逆極性保護付き冗長電源寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×70×104保護等級IP30 メタル構成ポート:4×10/100/1000BASET RJ45 自動MDI/MDI-X、オートネゴシエーション(802.3at PoE+インジェクタ機能付きポート1~4)|1×1000BASE-SX/LX/BX対応SFPスロット(100BASE-FX SFPと下位互換あり)コネクタ取り外し可能な4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用)動作温度(℃)-40~75ジャンボフレーム9KBRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護6KVPoE対応IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus/PSE、IEEE 802.3af Power over Ethernet/PSE との下位互換性あり、PoEバジェット:120W、PoE電力出力:30W(ポートあたり)、PoE電源タイプ:エンドスパン、IEEE 802.3at PoE+対応、対応PoEポート番号:ポート1~4
  • コンパクト産業用4ポート10/100TX 802.3at PoE +1ポート100/100TXイーサネットスイッチ PLANET Technology

    コンパクト産業用4ポート10/100TX 802.3at PoE +1ポート100/100TXイーサネットスイッチ

    PLANET Technology
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    10/100BASE-TX×5ポート搭載。ポート1~4はPoE+対応。IP40メタル筐体、DINレール・壁掛け設置、48~55V DC冗長電源(逆極性保護)。-40~75℃対応、産業環境向け設計
    仕様【規制遵守】FCCパート15クラスA、CE【電源ピンの割り当て】1/2(+)、3/6(-)【対応PoEポート番号】1~4セット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、ウォールマウントキット、RJ45ダストキャップ質量(g)266タイプ【ハードウェアバージョン】1規格【PoE】IEEE 802.3af/at PoE+ PSEポート数4消費電力(W)最大0.55/1.88BTU(電源オン、未接続時)スイッチStandardモード:全ポートが10/100Mbpsで最大100m通信可能|Extend:ポート1~4が最大250mまで延長可能(速度は10Mbpsに制限)電源DC48~55V、逆極性保護付き冗長電源電力(W)【PoE】30(最大)構成機器IP40メタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.2×76.1×100対応【PoEバジェット】120W(最大)準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az 、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atテーブルタイプ【MAC】1Kエントリ処理能力【スイッチングファブリック】1Gbps、【スループット(パケット毎秒)】0.744Mpps/64バイト取付け方法DINレール取付け、ウォールマウントケーブル10/100BASE-T: Cat. 3、4、5、5e、6UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル)電源タイプ【PoE】エンドスパンコネクタ着脱式4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用)動作温度(℃)-40~75保護【EFT保護】6KVフローコントロール制御半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレームRoHS指令(10物質対応)対応試験データIEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)ポート5ポート×10/100BASE-TX RJ45 auto-MDI/MDI-X、オートネゴシエーション(802.3at PoE+インジェクタ機能付きポート1~4)処理方法ストアアンドフォワード放熱量(W)最大128 / 436.8BTU(イーサネットフル稼働時)ESD保護6KVPoE対応IEEE 802.3at PoE+対応