カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • PLANET Technology
  • SMC(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-s792」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用スイッチングハブ マネージド(管理型)ギガビット8ポート PLANET Technology産業用スイッチングハブ マネージド(管理型)ギガビット8ポートPLANET Technology
33,980税込37,378
1台
当日出荷
1000BASE-T 8ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン2質量(g)472規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3az、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、RFC 3810、ITU G.8032 ERPS Ringポート数1000BASE-T:8ポート電源DC12~48V、AC24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87×32材質(ケース)IP30 メタル機能管理機能あり取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
産業用PoEスイッチングハブ マネージド(管理型) ギガ8ポート PLANET Technology産業用PoEスイッチングハブ マネージド(管理型) ギガ8ポートPLANET Technology
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
1000BASE-T 8ポート持つIEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン2質量(g)1000出力(W)最大144規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、RFC 768、RFC 783、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、RFC 3810、ITU G.8032 ERPS Ringポート数1000BASE-T:8ポート電源DC48~54V(PoE+出力はDC51V以上を推奨)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76.8×107.3×152材質(ケース)IP30 アルミニウム対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4機能管理機能あり取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
産業用PoEスイッチングハブ マネージド(管理型) Giga8ポート SFP 2ポート af/at PLANET Technology産業用PoEスイッチングハブ マネージド(管理型) Giga8ポート SFP 2ポート af/atPLANET Technology
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
1000BASE-T 8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1質量(g)1004出力(W)最大144規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、RFC 3810ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり)電源DC48~56V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×107×152材質(ケース)IP30 アルミニウム対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4機能管理機能あり取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
産業用 L2/L4 16ポート 1000T + 2ポート 1000X SFP マネージドスイッチ PLANET Technology産業用 L2/L4 16ポート 1000T + 2ポート 1000X SFP マネージドスイッチPLANET Technology
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
仕様ハードウェアバージョン:1、筐体:IP30 メタルケースセット内容本体、簡易シート、DINレールキット、ウォールマウントプレートw/ねじ、SFPダストキャップ、RJ45ダストキャップ質量(g)813電源(V)DC12~48、AC24 DC端子台規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3az、RFC 768、RFC 783、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、FRC 3810、ITU G.8032スイッチ(DIP)IPv6/IPv4スタック管理、Telnet、SNMP管理機能。802.1Q VLANタギング、MSTP、IGMPスヌーピング機能。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×107×152インターフェース1000BASE-T×16、1000BASE-SX/LX/BX SFP×2取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応アラーム停電時に1つのリレー出力を提供 1A DC24V
産業用PoEスイッチングハブ マネージド(管理型) Giga8ポート af/at PLANET Technology産業用PoEスイッチングハブ マネージド(管理型) Giga8ポート af/atPLANET Technology
35,980税込39,578
1台
11日以内出荷
1000BASE-T 8ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブフラットタイプデザインIPv6/IPv4デュアルスタック管理、Telnet、SNMP管理機能802.1Q VLANタギング、MSTP、IGMPスヌーピング機能
仕様1000BASE-T:8、IEEE 802.3at PoE+対応:ポート1~4、PoEバジェット:最大144W、ハードウェアバージョン:2材質IP30 メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、RFC 768、RFC 783、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710 、RFC 3810、ITU G.8032ポート数8電源DC48~54V 着脱式3ピン端子台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148 x 24.2 x 134入力電源着脱式3ピン端子台動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応