カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • PLANET Technology
  • APRESIA Systems(5)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • Canon(1)
  • D-LINK(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • ORing(2)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • Tiertime(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • アライドテレシス(1)
  • サンワダイレクト(2)
  • 三菱マテリアル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t1000-04-30」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2ブリッジ(30aプロファイル対応、G.vectoring対応、RJ11端子付き) PLANET Technology

    4ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2ブリッジ(30aプロファイル対応、G.vectoring対応、RJ11端子付き)

    PLANET Technology
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    10日以内出荷
    ITU-T G.993.5(G.Vector)とG.INP対応のVDSL2モデム、既存の電話線で音声とデータ通信を同時利用可能。最大200/100Mbpsの通信速度(G.INP、非対称、8dB SNR)に対応。4ポートの10/100/1000BASE-TX LANポート搭載、IEEE 802.3/802.3u/802.3x準拠。CO/CPEモードや帯域プラン、SNRマージンをDIPスイッチで設定可能。コンパクト設計、簡単接続(プラグ&プレイ)、豊富なLEDインジケーターで診断も容易
    仕様【コンプライアンス】VDSL-DMT、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (プロファイル 17a/30a サポート)、ITU-T G.993.5 G. ベクタリング、ITU-T G.998、G.INP、【アドレステーブル】2Kエントリセット内容本体、QRコードシート、専用ACアダプタ 、RJ11電話線質量(g)350タイプ【ハードウェアバージョン】1規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p Class of Service、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (Profile 17a/30a サポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP、ITU-T G.998ポート数4スイッチ4ポジションDIPスイッチ|COまたはCPEモードの選択可能|G.INPおよびインターリーブモードの選択可能|ターゲットバンドプランの選択可能|ターゲットSNRモードの選択可能電源DC 5V/2A 外部電源構成機器メタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154.6×86.0×26.3準拠規格ADSL2/2+規格に対応|ITU G.992.3(G.dmt.bis)|・ITU G.992.5(G.dmt.bisplus)|データ速度:最大24Mbps電源仕様専用ACアダプタフローコントロール制御全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャーRoHS指令(10物質対応)対応ポート4ポート×10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X|1ポート×VDSL2 RJ11レセプタクル電話ジャック処理方法ストアアンドフォワード
  • 産業用スイッチングハブ L2/L4マネージド(管理型) Giga4ポート SFP 2ポート PLANET Technology

    産業用スイッチングハブ L2/L4マネージド(管理型) Giga4ポート SFP 2ポート

    PLANET Technology
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    3日以内出荷
    1000BASE-T 4ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。IPv6/IPv4デュアルスタック管理、Telnet、SNMP管理機能。802.1Q VLANタギング、MSTP、IGMPスヌーピング機能
    仕様(筐体)IP30 メタル、1000BASE-SX/LX/BX SFP 100BASE-FX SFPと互換性あり:2、1000BASE-T:4、ハードウェアバージョン:1取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源デュアルDC9~48V 冗長電源、AC24V入力電源着脱式6ピン端子台動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応アラーム停電時に1つのリレー出力を提供 1A DC24V