カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- PLANET Technology
- ハイテクインター(14)
- サンワサプライ(2)
- エレコム(1)
- ダイヤトレンド(1)
- サンワダイレクト(1)
- StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vi2301a」の検索結果
特価

産業用IP67 PoE++エクステンダー 2ポート出力
PLANET Technology¥19,980税込¥21,9781台当日出荷IP67準拠、1ポート802.3bt PoE++から2ポート802.3bt/at ギガビットPoEへの産業用PoEエクステンダー。最大延長(m)100仕様ハードウェアバージョン3質量(g)339規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3btポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:2ポート出力最大60W DC50~55V IEEE 802.3af PoE入力は非対応電源PoEコネクタ形状RJ45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×43.8×72.94材質(ケース)P67準拠IK10アルミケース入力最大95W DC52~57Vインターフェース10/100/1000BASE-T取付け方法ウォールマウント可能伝送速度(Mbps)10/100/1000通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
IEEE 802.3at対応ギガビットPoE+エクステンダー 2ポート出力
PLANET Technology¥9,298税込¥10,2281個当日出荷1ポートPoE+から2ポートIEEE 802.3atギガビットへのPoEエクステンダー。最大延長(m)100仕様ハードウェアバージョン2質量(g)258規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:2ポート出力最大25W DC44~55V電源PoEコネクタ形状RJ45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×77×28材質(ケース)メタル入力最大30.8W DC52~56Vインターフェース10/100/1000BASE-T取付け方法ウォールマウント可能伝送速度(Mbps)10/100/1000通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50