防水熱収縮チューブ 2本入 ESTWシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン欠品中
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
色黒長さ(m)1.2肉厚(mm)Φ0.35(収縮前)、0.95(収縮後)収縮前内径(Φmm)3.2収縮温度120℃アズワン品番64-9726-59収縮後内径(Φmm)0.6収縮前肉厚(mm)0.35収縮後肉厚(mm)0.95
防水熱収縮チューブ 高収縮タイプ 4本入 ESTWシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン8日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
色黒長さ(m)0.3肉厚(mm)Φ0.50(収縮前)、1.52(収縮後)収縮前内径(Φmm)7.44収縮温度135℃アズワン品番64-9726-64収縮後内径(Φmm)1.65収縮前肉厚(mm)0.50収縮後肉厚(mm)1.52