カテゴリ
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- DiVaiZ
- モノタロウ(2)
- HOP-SCOT(1)
- OKACHO(1)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(2)
- TKG(1)
- Y'sGOD(1)
- YAMAZEN(山善)(5)
- クオリティトラストジャパン(2)
- クロダルマ(2)
- ジーベック(1)
- ファーストテクニカル(1)
- 山真製鋸(1)
- 空調服(2)
「kazefit」の検索結果
特価
関連キーワード

5VモバイルバッテリーAC対応電動ファン付きウェア 半袖セット
DiVaiZ¥7,738~税込¥8,512~1セット当日出荷ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエア半袖セットです。ウエア内側にコーティングを施し、暑さからの開放を実感できます。取り込んだ風が漏れにくく体に巡回しやすい構造です。サラッとした素材で着心地良好です。モバイルバッテリー専用のファンが付属しています。補強材入りスイッチの付いた高耐久接続USBケーブルが付属しています。用途夏場のワークウェア。材質【ウエア】ポリエステル100%厚さ(mm)【ファン】47色No.026(シルバー)質量(g)【ファン】98【モバイルバッテリー】110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【モバイルバッテリー】90×63×13.5充電時間約3時間(2Aアダプター使用時)ファン外径(Φmm)106連続使用可能時間「強」約3時間 / 「中」約4時間 / 「弱」約6時間バッテリー容量(mAh)5000ファン90mm服穴径対応 / 補強材入りスイッチ付高耐久接続USBケーブル付風量(L/sec)【強】43【中】37【弱】32
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら