カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- ケービデバイス
- BULGIN(3)
- TRENDnet(3)
- EPSON(1)
- プレジール(1)
- 日本ナインスター(1)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](1)
「ip01kb」の検索結果
特価
![AHDワンケーブルカメラコントローラ[5年保証] ケービデバイス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25008307-230406-02.jpg)
AHDワンケーブルカメラコントローラ[5年保証]
ケービデバイス¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷KB-Tシリーズ用ワンケーブルカメラコントローラーです。最長500mの長距離配線が可能です(5C-2V同軸ケーブル使用時)。IPカメラで課題となっている長距離伝送も、KB-TシリーズのAHDワンケーブルカメラならケーブル1本で解決します。付属品取扱説明書、AC電源コード適合機種KB-T320A/B (ボックス型AHDワンケーブルカメラ)、KB-T420A/B (ドーム型AHDワンケーブルカメラ)、KB-T520A/B (屋外用チューブ型AHDワンケーブルカメラ)、KB-T620A/B (屋外用ドーム型AHDワンケーブルカメラ)




![AHDワンケーブルカメラコントローラ[5年保証] ケービデバイス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25008307-230406-02.jpg)