カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- EZVIZ
- ALBA(アルバ)(3)
- BIG DAISHOWA(2)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- CKD(6)
- DXアンテナ(1)
- KSフィルター(4)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- SMC(551)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アイゼン(1)
- イチネンTASCO(1)
- コガネイ(108)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- プラス[家具](6)
- マスプロ電工(1)
- 佐文工業所(1)
- 神保電器(1)
- ブランドをもっと見る
「cs4b」の検索結果
特価

【屋外対応】パン・チルトWi-Fiバレットカメラ C3X
EZVIZ¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷美観を損なうことなく自宅を守る。 エレガントで多用途のc3xカメラには、大型家屋に必要な保護機能がすべて搭載されています。2Kの解像度で録画し、4倍ズームで自動追跡しますから、不審な動きを見逃しません。 インテリジェントなデュアルレンズ カラーナイトビジョン AI ディープラーニングアルゴリズム搭載 人間/車両の形の検知 H.265 ビデオ圧縮 サイレンとストロボライトによるアクティブな防御 IP67 の防塵、防水性能 カスタマイズ可能なボイスアラート仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR、BLC:対応、スマートアラーム:動体検知、人の形状検知、車両の形状検知、IR範囲:最大 30m(98.43ft)寸法(mm)72×72×150質量(g)425電源(V)DC12±10%規格IEEE802.11b、802.11g、802.11n最大消費電力(W)12周波数帯域(MHz)チャンネル:20対応最大解像度1920×1080周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz動作環境-30℃~60℃、湿度95%以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67セキュリティ64/128-bitWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK使用場所屋外シャッタースピード自己適応型シャッターネットワークタイプ有線:RJ45×1 (10M/100M自己適応型LANポート)プロトコルEZVIZクラウド独自プロトコル、インターフェース:EZVIZクラウド独自プロトコル通信速度11b: 11Mbps、11g :54Mbps、11n :144Mbps映像圧縮方式H.264/H.265フレームレート50Hz:25fps、ネットワーク転送中は自己調整可能レンズマウントM8ビデオ仕様ビデオビットレート、Ultra-HD、HD、標準、変動ビットレートWi-FiAPペアリングイメージセンサー1/2.7型プログレッシブスキャンCMOS検知エリア動体検知エリアの設定:対応ストレージMicro SD カードスロット (最大256G)