カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- EZVIZ
- サンワサプライ(5)
- NETGEAR(4)
- エレコム(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- ライテックス(ムサシ)(2)
- TP-LINK(1)
- D-Link(ディーリンク)(1)
- PLANET Technology(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
「gs110tup」の検索結果
特価

【屋外対応】デュアルレンズ パン・チルトWi-Fiカメラ C8PF(2.8mm)
EZVIZ¥24,980税込¥27,4781台91日以内出荷PIP(ピクチャーインピクチャー)表示で、ワイドでクリアな視野を提供します。 数々の賞に輝いたC8PFは、全体像を見逃すことなく、重要なポイントを細部まで確認することができます。このパン・チルトズームカメラは、先進のデュアルレンズテクノロジーを使用した世界初の8倍混合ズームにより、ご自宅を確実に見張ります。さらに、ワイドビューとクローズアップビューの両方を提供するPIP(ピクチャーインピクチャー)表示モードを搭載しています。 ブレのない8倍混合ズームで、広い視野を確保します。 AI搭載の人物検出でスマートアラートを提供します。 「見る、聞く、話す」を、どこにいても実現。 360度の視野、365日の保護。 512GBのローカルにビデオを保存することも、クラウドに保存することもできます。仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR機能、BLC:サポート、白黒夜間モード:30メートル、H.265タイプ:メインプロフィール、音声ビットレート:自己適応型、最大ビットレート:2Mbpsセット内容C8PFカメラ、1.5メートル電源ケーブル、スクリューキット、防水キット、ドリルテンプレート、規制情報、クイックスタートガイド寸法(mm)154×116×164質量(g)578電源(V)DC12/1A規格Wi-Fi標準:IEEE802.11b、802.11g、802.11n角度(°)【PT】パン:340、 チルト:80レンズF1.6 +センサー画像:デュアル-1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOS機能アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、パスワード保護、透かし、日中・夜間:自動切換機能付きIRカットフィルター、スマートアラーム:AI搭載の人物検出、カスタマイズされた警報エリア:サポート最大消費電力(W)12周波数帯域(MHz)チャンネル:20サポート最大解像度1920×1080周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz動作環境-30℃~60℃、湿度95%以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65セキュリティ64/128ビットWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSKオーディオ機能マイクをサポート使用場所屋外シャッタースピード自己適応型シャッター伝送速度(Mbps)11b: 11、11g:54、11n:72ネットワークタイプ有線:RJ45×1 (10M/100M 適応型イーサネットポート)プロトコルEZVIZ Cloud専用プロトコル、インターフェース:EZVIZ Cloud専用プロトコル映像圧縮方式H.265/H.264フレームレート最大15fps、ネットワーク伝送中は自己適応レンズマウントM12ビデオ仕様動画ビットレート、超HD、HD、標準.アダプティブビットレートWi-FiAPペアリングストレージローカル:MicroSDカードスロット(最大512GB)、クラウド:EZVIZクラウドストレージ最低照度(Lux)0.05@(F1.6、AGCオン時)、0(赤外線使用時)