カテゴリ
- 測定用品(61)
絞り込み
ブランド
- 旭計器工業
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(678)
- エスコ(516)
- KHK(小原歯車工業)(193)
- コガネイ(188)
- 岩田製作所(88)
- イマオコーポレーション(63)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(62)
- TRUSCO(60)
- ファミリー・ライフ(60)
- 新ダイワ(53)
- 渡辺電機工業(50)
- イチネンTASCO(48)
- RYOCO(菱高精機)(46)
- RS PRO(45)
- FYH(日本ピローブロック)(44)
- マキタ(43)
- 旭精工(40)
- サンドビック(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「a35」の検索結果

ブルドン管連成計 A形
旭計器工業¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。精度1.6形状縁なし形(A型)種類ブルドン管連成計最小目盛(MPa)-0.1
密閉形圧力計 A形
旭計器工業¥13,900~税込¥15,290~1個当日出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)0
密閉形真空計 A形 耐蝕用
旭計器工業¥15,980~税込¥17,578~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 A形
旭計器工業¥10,980~税込¥12,078~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)-0.1
ブルドン管真空計 A形
旭計器工業¥8,798~税込¥9,678~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。精度1.6材質BRASS形状縁なし形(A形)材質(ケース)SS、ADC、ZDC精度(%)1.6外装黒色
密閉形連成計 A形
旭計器工業¥9,490~税込¥10,439~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。精度1.6形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 A形
旭計器工業¥15,900~税込¥17,490~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。精度1.6形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)-0.1
密閉形圧力計 A形
旭計器工業¥8,590~税込¥9,449~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)0
密閉形真空計 A形 蒸気耐蝕用耐振形
旭計器工業¥17,900~税込¥19,690~1個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 A形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥11,980~税込¥13,178~1個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥16,980~税込¥18,678~1個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応
密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥11,980~税込¥13,178~1個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥9,990~税込¥10,989~1個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥15,900~税込¥17,490~1個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0RoHS指令(10物質対応)対応
密閉形真空計 A形 耐蝕用
旭計器工業¥25,830~税込¥28,413~1セット29日以内出荷から38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 A形
旭計器工業¥20,330~税込¥22,363~1セット29日以内出荷から38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
ブルドン管連成計 A形
旭計器工業¥18,130~税込¥19,943~1セット29日以内出荷から38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。精度±1.6%F.S形状縁なし形(A型)種類ブルドン管連成計最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 A形
旭計器工業¥25,280~税込¥27,808~1セット29日以内出荷から38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。精度1.6形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 A形
旭計器工業¥19,780~税込¥21,758~1セット29日以内出荷から38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。精度±1.6%F.S形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)-0.1
密閉形圧力計 A形
旭計器工業¥24,180~税込¥26,598~1セット29日以内出荷から38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 A形
旭計器工業¥18,680~税込¥20,548~1セット29日以内出荷から38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)0
ブルドン管圧力計 A形
旭計器工業¥16,480~税込¥18,128~1セット29日以内出荷から38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。形状縁なし形(A型)精度1.6最小目盛(MPa)0
指針接点付真空計
旭計器工業¥39,980税込¥43,9781個45日以内出荷圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。測定流体気体及び液体接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0
マイクロスイッチ付真空計
旭計器工業¥79,980税込¥87,9781個45日以内出荷このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。測定流体気体及び液体接続形状T圧力レンジ(MPa)-0.1~0
指針接点付真空計 SUS
旭計器工業¥44,980税込¥49,4781個45日以内出荷圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。測定流体気体及び液体接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0
指針接点付真空計
旭計器工業¥39,980税込¥43,9781個45日以内出荷圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。圧力レンジ(MPa)-0.1~0精度(%)設定:±1.6F.S仕様●接断差:0.3%F.S以内(-5~45℃)●設定方法:外部よりツマミで調整(内部調整式も製作可)材質BS種類真空形式ケース:防滴形接点上下限2接点材質(ケース)ADC再現性(%)精度:±0.5F.S絶縁抵抗(MΩ)DC500V 50以上測定流体気体及び液体材質(ブルドン管)SUS316指示精度±1.6%F.S力率0.4外装ケース:黒色誘導負荷(A)AC100V 0.05周囲温度(℃)-5~45接続形状U耐電圧(V/min)AC1500ケース端子間抵抗負荷(A)AC100V 0.5/AC200V 0.2
指針接点付真空計 SUS
旭計器工業¥46,980税込¥51,6781個45日以内出荷圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。接点上下限2接点測定流体気体及び液体接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0
指針接点付連成計 SUS
旭計器工業¥43,980税込¥48,3781個45日以内出荷圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。測定流体気体及び液体接続形状U
マイクロスイッチ付連成計
旭計器工業¥75,980~税込¥83,578~1個45日以内出荷このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。種類マイクロスイッチ付連成計測定流体気体及び液体接続形状T
指針接点付連成計
旭計器工業¥38,980税込¥42,8781個45日以内出荷圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。種類指針接点付連成計ねじの種類G測定流体気体及び液体接続形状U
密閉形真空計 A形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥21,980~税込¥24,178~1セット38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
マイクロスイッチ付真空計
旭計器工業¥89,980税込¥98,9781個45日以内出荷このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。測定流体気体及び液体接続形状T圧力レンジ(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 A形 蒸気耐蝕用耐振形
旭計器工業¥27,480~税込¥30,228~1セット38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
指針接点付連成計
旭計器工業¥39,980税込¥43,9781個45日以内出荷圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。種類指針接点付連成計接点上下限2接点ねじの種類G測定流体気体及び液体接続形状U
密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥26,930~税込¥29,623~1セット38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。精度等級1.6性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気最小目盛(MPa)-0.1
指針接点付連成計 SUS
旭計器工業¥45,980税込¥50,5781個45日以内出荷圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。接点上下限2接点測定流体気体及び液体接続形状U
密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥21,430~税込¥23,573~1セット38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
マイクロスイッチ付連成計
旭計器工業¥89,980税込¥98,9781個45日以内出荷このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。種類マイクロスイッチ付連成計測定流体気体及び液体接続形状T