カテゴリ

  • 測定用品(27)
絞り込み
ブランド
  • 旭計器工業
  • モノタロウ(6)
  • コガネイ(300)
  • BIGM(丸山製作所)(149)
  • ParkerTAIYO(116)
  • 日東工業(53)
  • パナソニックコネクト(37)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(34)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](34)
  • 新ダイワ(28)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • RS PRO(28)
  • 三菱電機(25)
  • 富士電機(24)
  • アカギ(24)
  • オサメ工業(24)
  • エスコ(23)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(23)
  • 椿本バルクシステム(21)
  • ダイヘン(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a350」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルドン管圧力計 A形 旭計器工業ブルドン管圧力計 A形旭計器工業
6,990税込7,689
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)精度1.6最小目盛(MPa)0
ブルドン管連成計 A形 旭計器工業ブルドン管連成計 A形旭計器工業
8,498税込9,348
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
種類ブルドン管連成計最小目盛(MPa)-0.1
密閉形圧力計 A形 旭計器工業密閉形圧力計 A形旭計器工業
8,590税込9,449
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)精度1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形旭計器工業
9,990税込10,989
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)精度等級1.6材質(ねじ部)BS(一般用)性能蒸気用耐震形測定流体蒸気最小目盛(MPa)0
指針接点付圧力計 旭計器工業指針接点付圧力計旭計器工業
37,980税込41,778
1個
45日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び流体接続形状U
ブルドン管真空計 A形 旭計器工業ブルドン管真空計 A形旭計器工業
8,798税込9,678
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
精度1.6材質BRASS形状縁なし形(A形)材質(ケース)SS、ADC、ZDC精度(%)1.6外装黒色
密閉形連成計 A形 旭計器工業密閉形連成計 A形旭計器工業
9,490税込10,439
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)-0.1
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形旭計器工業
20,330税込22,363
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形真空計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形真空計 A形 蒸気用耐振形旭計器工業
21,980税込24,178
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
指針接点付真空計 旭計器工業指針接点付真空計旭計器工業
39,980税込43,978
1個
45日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び液体接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 A形 旭計器工業密閉形真空計 A形旭計器工業
10,980税込12,078
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形旭計器工業
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
指針接点付連成計 旭計器工業指針接点付連成計旭計器工業
39,980税込43,978
1個
45日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
種類指針接点付連成計接点上下限2接点ねじの種類G測定流体気体及び液体接続形状U
ブルドン管連成計 A形 旭計器工業ブルドン管連成計 A形旭計器工業
18,130税込19,943
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)種類ブルドン管連成計精度±1.6%F.S最小目盛(MPa)-0.1
指針接点付圧力計 旭計器工業指針接点付圧力計旭計器工業
39,980税込43,978
1個
45日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
接点上下限2接点測定流体気体及び流体接続形状U
密閉形真空計 A形 旭計器工業密閉形真空計 A形旭計器工業
20,330税込22,363
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形真空計 A形 蒸気用耐振形旭計器工業
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
指針接点付連成計 旭計器工業指針接点付連成計旭計器工業
38,980税込42,878
1個
45日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
種類指針接点付連成計ねじの種類G測定流体気体及び液体接続形状U
ブルドン管圧力計 A形 旭計器工業ブルドン管圧力計 A形旭計器工業
17,030税込18,733
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)精度1.6最小目盛(MPa)0
密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形旭計器工業
21,430税込23,573
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 A形 旭計器工業密閉形連成計 A形旭計器工業
19,780税込21,758
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計精度±1.6%F.S材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)-0.1
指針接点付圧力計 旭計器工業指針接点付圧力計旭計器工業
49,370税込54,307
1セット
53日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び流体接続形状U
密閉形圧力計 A形 旭計器工業密閉形圧力計 A形旭計器工業
18,680税込20,548
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)0
指針接点付真空計 旭計器工業指針接点付真空計旭計器工業
39,980税込43,978
1個
45日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
仕様●接断差:0.3%F.S以内(-5~45℃)●設定方法:外部よりツマミで調整(内部調整式も製作可)材質BS種類真空形式ケース:防滴形接点上下限2接点材質(ケース)ADC再現性(%)精度:±0.5F.S精度(%)設定:±1.6F.S絶縁抵抗(MΩ)DC500V 50以上測定流体気体及び液体材質(ブルドン管)SUS316指示精度±1.6%F.S力率0.4外装ケース:黒色誘導負荷(A)AC100V 0.05周囲温度(℃)-5~45接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0耐電圧(V/min)AC1500ケース端子間抵抗負荷(A)AC100V 0.5/AC200V 0.2
指針接点付真空計 旭計器工業指針接点付真空計旭計器工業
50,930税込56,023
1セット
53日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び液体接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0
ブルドン管真空計 A形 旭計器工業ブルドン管真空計 A形旭計器工業
18,680税込20,548
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)精度1.6
指針接点付連成計 旭計器工業指針接点付連成計旭計器工業
50,410税込55,451
1セット
53日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
種類指針接点付連成計ねじの種類G測定流体気体及び液体接続形状U
圧力・流量測定カテゴリ