カテゴリ

  • 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
  • 旭計器工業
  • パネフリ工業(12)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • タンガロイ(2)
  • 河村電器産業(2)
  • X.A.M(2)
  • 曙ブレーキ工業(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • BON(1)
  • DURAN(1)
  • 国際電業(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • 協和精工(1)
  • CARLO GAVAZZI(1)
  • HAMP(ホンダ)(1)
  • 和興フィルタテクノロジー(1)
  • DIXCEL(ディクセル)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a4502」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
指針接点付連成計 旭計器工業指針接点付連成計旭計器工業
39,980税込43,978
1個
45日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
種類指針接点付連成計接点上下限2接点ねじの種類G測定流体気体及び液体接続形状U
指針接点付圧力計 旭計器工業指針接点付圧力計旭計器工業
51,450税込56,595
1セット
53日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び流体接続形状U
指針接点付真空計 旭計器工業指針接点付真空計旭計器工業
53,010税込58,311
1セット
53日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び液体接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0
指針接点付連成計 旭計器工業指針接点付連成計旭計器工業
52,490税込57,739
1セット
53日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
種類指針接点付連成計ねじの種類G測定流体気体及び液体接続形状U
指針接点付圧力計 旭計器工業指針接点付圧力計旭計器工業
39,980税込43,978
1個
45日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
接点上下限2接点測定流体気体及び流体接続形状U
指針接点付真空計 旭計器工業指針接点付真空計旭計器工業
39,980税込43,978
1個
45日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
仕様●接断差:0.3%F.S以内(-5~45℃)●設定方法:外部よりツマミで調整(内部調整式も製作可)材質BS種類真空形式ケース:防滴形接点上下限2接点材質(ケース)ADC再現性(%)精度:±0.5F.S精度(%)設定:±1.6F.S絶縁抵抗(MΩ)DC500V 50以上測定流体気体及び液体材質(ブルドン管)SUS316指示精度±1.6%F.S力率0.4外装ケース:黒色誘導負荷(A)AC100V 0.05周囲温度(℃)-5~45接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0耐電圧(V/min)AC1500ケース端子間抵抗負荷(A)AC100V 0.5/AC200V 0.2
圧力・流量測定カテゴリ