カテゴリ

  • 測定用品(181)
絞り込み
ブランド
  • 旭計器工業
  • モノタロウ(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(365)
  • 旭精工(241)
  • アサヒAV(28)
  • 旭産業(エアーゲージ)(66)
  • アサヒ (引越)(2)
  • GMB(4)
  • アサヒペン(571)
  • アサヒシューズ(441)
  • アサヒサイクル(429)
  • 旭光電機工業(330)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(299)
  • アサヒグループ食品(216)
  • 旭エンジニアリング(171)
  • アサヒ(厨房)(152)
  • 旭産業(点検窓)(111)
  • af(旭風防)(94)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(80)
  • アサヒパック(80)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「asahi」の検索結果

181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隔膜式圧力計 フランジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L 旭計器工業隔膜式圧力計 フランジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L旭計器工業
74,980税込82,478特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
2枚フランジタイプの隔膜式圧力計です。
仕様封入液:シリコンオイル形状ケース:A形、指示計部:A形区分取付スタイル:直接形取付方式フランジ式寸法(Φmm)指示計部:100材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)
ブルドン管圧力計 A形 旭計器工業ブルドン管圧力計 A形旭計器工業
4,290税込4,719
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)精度1.6最小目盛(MPa)0
ブルドン管連成計 A形 旭計器工業ブルドン管連成計 A形旭計器工業
5,298税込5,828
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
種類ブルドン管連成計最小目盛(MPa)-0.1
ダンプナー 黄銅 旭計器工業ダンプナー 黄銅旭計器工業
6,398税込7,038
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
脈動圧力の作用する個所に使用する可変タイプの絞り装置です
材質黄銅寸法L(mm)27最高使用圧力(MPa)35寸法M(mm)31.2
密閉形連成計 D形 旭計器工業密閉形連成計 D形旭計器工業
7,698税込8,468
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)種類密閉形連成計精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
密閉形圧力計 A形 旭計器工業密閉形圧力計 A形旭計器工業
5,490税込6,039
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)精度1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形旭計器工業
9,698税込10,668
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続T3/8精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形旭計器工業
15,900税込17,490
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0RoHS指令(10物質対応)対応
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形旭計器工業
9,890税込10,879
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)精度等級1.6材質(ねじ部)BS(一般用)性能蒸気用耐震形測定流体蒸気最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 A形 旭計器工業密閉形圧力計 A形旭計器工業
9,590税込10,549
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)0
メスオスジョイント 黄銅 旭計器工業メスオスジョイント 黄銅旭計器工業
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
圧力計と圧力取出口との調整用器具でサイズ形状、用途に応じ使い分けられます
材質黄銅
メスオスジョイント ステンレス 旭計器工業メスオスジョイント ステンレス旭計器工業
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
圧力計と圧力取出口との調整用器具でサイズ形状、用途に応じ使い分けられます
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ダンプナー ステンレス 旭計器工業ダンプナー ステンレス旭計器工業
12,980税込14,278
1個
21日以内出荷
脈動圧力の作用する個所に使用する可変タイプの絞り装置です
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ゲージバルブ 旭計器工業ゲージバルブ旭計器工業
42,980税込47,278
1個
21日以内出荷
すべての圧力範囲で使用できるニードルタイプのバルブでゲージコックと同じ目的で使用されます
用途液体用200℃以下材質ステンレス最高使用圧力(MPa)50耐圧試験圧力(MPa)70RoHS指令(10物質対応)対応
密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形旭計器工業
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応
密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
ブルドン管連成計 D形 旭計器工業ブルドン管連成計 D形旭計器工業
6,398税込7,038
1個
21日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)種類ブルドン管連成計精度1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 A形 旭計器工業密閉形連成計 A形旭計器工業
10,900税込11,990
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 D形 旭計器工業密閉形連成計 D形旭計器工業
11,900税込13,090
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)材質(ケース)金属ネジ蓋材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)精度±1.6%F.S最小目盛(MPa)-0.1種類密閉形連成計
密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形旭計器工業
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応
密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形旭計器工業
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
指針接点付圧力計 旭計器工業指針接点付圧力計旭計器工業
37,980税込41,778
1個
45日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び流体接続形状U
ブルドン管真空計 D形 旭計器工業ブルドン管真空計 D形旭計器工業
6,390税込7,029
1個
21日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
ブルドン管真空計 A形 旭計器工業ブルドン管真空計 A形旭計器工業
5,298税込5,828
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
精度1.6材質BRASS形状縁なし形(A形)材質(ケース)SS、ADC、ZDC精度(%)1.6外装黒色
密閉形連成計 A形 旭計器工業密閉形連成計 A形旭計器工業
6,590税込7,249
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 A形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形連成計 A形 耐熱耐振形旭計器工業
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応
メスユニオンXオスジョイント 旭計器工業メスユニオンXオスジョイント旭計器工業
6,998税込7,698
1個
14日以内出荷から21日以内出荷
圧力計と圧力取出口との調整用器具でサイズ形状、用途に応じ使い分けられます
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
サイフォンパイプ 旭計器工業サイフォンパイプ旭計器工業
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷から21日以内出荷
計測流体または場所的に温度が高い場合、その放熱の為に用い、圧力計に恒温の掛るのを防ぎます
材質鉄 ステンレス最高使用圧力(MPa)20使用流体温度(℃)350以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)24
タンクサイフォン 旭計器工業タンクサイフォン旭計器工業
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
サイフォンパイプと同じ放熱用の器具ですが構造的にセパレーターとしての機能をそなえ禁油水槽としても用いられます
材質ステンレス使用流体温度(℃)350以下RoHS指令(10物質対応)対応
密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
11,900税込13,090
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)精度等級1.6材質(ケース)金属ネジ蓋材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)性能蒸気用耐震形測定流体蒸気最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形旭計器工業
19,780税込21,758
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)
密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
12,900税込14,190
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)精度等級1.6材質(ケース)金属ネジ蓋材質(ねじ部)BS(一般用)性能蒸気用耐震形測定流体蒸気最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 旭計器工業密閉形圧力計 D形旭計器工業
6,598税込7,258
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形旭計器工業
10,900税込11,990
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 A形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 A形 耐熱耐振形旭計器工業
9,990税込10,989
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
材質(ねじ部)BS(一般用)精度等級1.6最小目盛(MPa)0
隔膜式圧力計 ネジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L 旭計器工業隔膜式圧力計 ネジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L旭計器工業
64,980税込71,478
1個
30日以内出荷
ネジ接続タイプの隔膜式圧力計です。
仕様●封入液:シリコンオイル区分取付スタイル:直接形大きさ(Φ)100mm取付方式ネジ式寸法H(mm)88寸法D1(Φmm)112寸法b(mm)50材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)RoHS指令(10物質対応)対応
密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形旭計器工業
12,900税込14,190
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
指針接点付圧力計 SUS 旭計器工業指針接点付圧力計 SUS旭計器工業
54,570税込60,027
1セット
53日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び流体接続形状U
マイクロスイッチ付圧力計 旭計器工業マイクロスイッチ付圧力計旭計器工業
88,980税込97,878
1個
45日以内出荷
このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び流体接続形状T
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形旭計器工業
19,780税込21,758
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
圧力・流量測定カテゴリ